カテゴリ
- マスク(4)
絞り込み
ブランド
- 重松製作所
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7)
- フジクラ DDK(1)
「sy28a」の検索結果
特価

しめひも#41425
重松製作所¥3,998税込¥4,3981個32日以内出荷ヘッドバンド、テープ、しめひも取付具、バックルで構成され、装着性に優れています。しめひも取付具がアルミ蒸着品です。用途電動ファン付呼吸用保護具Sy28A,Sy28RFA用
Sy28A用バッテリー BA-L2A アルミ蒸着品
重松製作所¥15,980税込¥17,5781個92日以内出荷アルミ蒸着品です。リチウムイオン電池パックです。ファンユニットにワンタッチで着脱が可能です。用途電動ファン付呼吸用保護具 Sy28A用バッテリーになります。
MU-28A 面体ユニット
重松製作所¥63,980税込¥70,3781個92日以内出荷接顔体、ファンユニット、バッテリー収納部等が一体となっています。アルミ蒸着タイプです。用途電動ファン付呼吸用保護具Sy28A用
P-PAPR 電動ファン付呼吸用保護具Sy28RFA アルミ蒸着タイプ フィルタ別売り
重松製作所¥65,980税込¥72,5781個92日以内出荷呼吸連動形シンクロ。呼吸が楽!呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じんマスクより安全性が高い!面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。経済的!一定流量形PAPRよりも、防じんマスクよりも、フィルタが長持ちします。さらに、水洗再生リターナブルシステムを利用すると経済的です。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。フィルタ交換時期・バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付。溶接面に接触しにくい、スリムデザイン。4点支持2本式しめひもなので、Sy28Rと比べて安定した装着感があります。アルミ蒸着タイプ用途用途に対応したフィルタと組合せてください。(要求防護係数を上回る指定防護係数を有していることを確認してお使いください。)。アルミ蒸着タイプなので炉前作業に最適。溶接・溶断溶解作業。金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数33未満まで使用可能。農薬散布作業(水和剤・粉剤)。重金属含有粉じん。サンダー作業。グラインダー作業。土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)。各種粉体取扱作業適合規格JIS C 0920:2003:保護等級 IP55型式検定合格番号Sy28RFT2・5:第TP137号(区分 通常風量形/PL2/A級)Sy28RFX2・5:第TP136号(区分 通常風量形/PL2/A級)Sy28RFT2:第TP135号(区分 通常風量形/PL1/B級)Sy28RFX2:第TP134号(区分 通常風量形/PL1/B級)適合フィルターT2.5、X2.5,T2,X2稼働時間(時間)フィルタT2・5取付け時:10.5~ / フィルタX2・5取付け時:10.0~ / フィルタT2取付け時:10.5~ / フィルタX2取付け時:10.0~指定防護係数Sy28RFT2・5:33Sy28RFX2・5:33Sy28RFT2:14Sy28RFX2:14