カテゴリ

  • マスク(20)
絞り込み
ブランド
  • 重松製作所
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
  • ミヤコ自動車(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy28r」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28R 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28R

    重松製作所
    71,980税込79,178
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。 面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため安全性が高いです。 フィルタ長持ち、さらに、水洗再生。リターナブルシステムを利用すると経済的です。 バッテリー長時間タイプ。公称稼働時間10.5時間以上(フィルタT2使用時)。 バッテリー残存量・フィルタ交換時期が一目でわかる、LED表示付。
    仕様漏れ率/B級(5.0%以下)性能電動ファン/通常風量形質量(g)345使用温度範囲(℃)5~40保護等級IP55ろ過材の種類PL1(DOP粒子捕集効率95.0%以上)適合フィルターX2(11085)、T2(11086)マスク形状直結式、面体形(半面形面体)
  • Sy28RF,Sy28Rシリーズ ユニットカバーJ 重松製作所

    Sy28RF,Sy28Rシリーズ ユニットカバーJ

    重松製作所
    789税込868
    1個
    5日以内出荷
    バッテリへの輻射熱の影響を軽減
    用途電動ファン付呼吸用保護具 Sy28R、Sy28RFシリーズ用オプション品
  • 伝声器フィルタA/5個 重松製作所

    伝声器フィルタA/5個

    重松製作所
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    センサー部への異物の侵入を防止します。
    用途電動ファン付呼吸用保護具Sy28Rシリーズ、Sy28シリーズ用
  • 吸気弁#50129/5個 重松製作所

    吸気弁#50129/5個

    重松製作所
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    ファンユニットへの排気(呼気)の逆流及び異物の侵入を防止します。
    用途電動ファン付呼吸用保護具Sy28Rシリーズ用
  • 伝声器ガード#50991 重松製作所

    伝声器ガード#50991

    重松製作所
    939税込1,033
    1個
    5日以内出荷
    伝声器への異物の侵入を防止します。
    用途電動ファン付呼吸用保護具Sy28Rシリーズ用
  • 排気弁#50013/5個 重松製作所

    排気弁#50013/5個

    重松製作所
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    排気(呼気)を排出します
    用途電動ファン付呼吸用保護具Sy28Rシリーズ、Sy28シリーズ用
  • 伝声器フィルタB/5個 重松製作所

    伝声器フィルタB/5個

    重松製作所
    5,598税込6,158
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    センサー部への異物の侵入を防止します。
    用途電動ファン付呼吸用保護具Sy28Rシリーズ、Sy28シリーズ用
  • フィルタ T2 重松製作所

    フィルタ T2

    重松製作所(32件のレビュー)
    549税込604
    1個
    欠品中
    適合TW01S、TW01SC、TW01SFC、TW11C、TW01C、TW01、TW02S、TW08SF、Sy28R、Sy28RAトラスコ品番819-5447質量(g)30以下規格国家検定区分RL2粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96.0以上粒子区分DOP(試験)
  • 伝声器カバー#50953 ☆ 重松製作所

    伝声器カバー#50953 ☆

    重松製作所
    2,198税込2,418
    1個
    32日以内出荷
    センサー部への異物の侵入を防止します。
    用途電動ファン付呼吸用保護具Sy28R、Sy28RF用
  • インジケーター50960 ☆ 重松製作所

    インジケーター50960 ☆

    重松製作所
    2,598税込2,858
    1個
    32日以内出荷
    フィルタ交換時期とバッテリー残存量をLEDの発光で表示します。
    用途電動ファン付呼吸用保護具Sy28Rシリーズ用
  • 排気弁カバー#03552 重松製作所

    排気弁カバー#03552

    重松製作所
    1,198税込1,318
    1個
    32日以内出荷
    排気弁を保護します。
    用途電動ファン付呼吸用保護具Sy28Rシリーズ,Sy28シリーズ用
  • しめひも 重松製作所

    しめひも

    重松製作所
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
  • しめひも#41424 重松製作所

    しめひも#41424

    重松製作所
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    ヘッドバンド、テープ、しめひも取付具、バックルで構成され、装着性に優れています。
    用途電動ファン付呼吸用保護具Sy28,Sy28RF用
  • 電動ファン付き呼吸用保護具用フィルタT2.5 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具用フィルタT2.5

    重松製作所
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    ACF(活性炭素繊維)入りで、溶接作業時の不快な臭気を除去。
    仕様漏れ率:A級(1.0%以下)質量(g)25以下適合マスクSy28、Sy28RF、Sy28R粒子捕集効率(%)99国家検定合格番号PL2
  • 伝声器カバー#50954 ☆ 重松製作所

    伝声器カバー#50954 ☆

    重松製作所
    3,398税込3,738
    1個
    32日以内出荷
    センサー部への異物の侵入を防止します。アルミ蒸着タイプです。
    用途電動ファン付呼吸用保護具Sy28RA、Sy28RFA用
  • しめひも#41425 重松製作所

    しめひも#41425

    重松製作所
    3,998税込4,398
    1個
    32日以内出荷
    ヘッドバンド、テープ、しめひも取付具、バックルで構成され、装着性に優れています。しめひも取付具がアルミ蒸着品です。
    用途電動ファン付呼吸用保護具Sy28A,Sy28RFA用
  • MU-28R 面体ユニット 重松製作所

    MU-28R 面体ユニット

    重松製作所
    49,980税込54,978
    1個
    92日以内出荷
    接顔体、ファンユニット、バッテリー収納部等が一体となっています。
    用途電動ファン付呼吸用保護具Sy28R用
  • P-PAPR 電動ファン付呼吸用保護具Sy28RFA アルミ蒸着タイプ フィルタ別売り 重松製作所

    P-PAPR 電動ファン付呼吸用保護具Sy28RFA アルミ蒸着タイプ フィルタ別売り

    重松製作所
    65,980税込72,578
    1個
    92日以内出荷
    呼吸連動形シンクロ。呼吸が楽!呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じんマスクより安全性が高い!面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。経済的!一定流量形PAPRよりも、防じんマスクよりも、フィルタが長持ちします。さらに、水洗再生リターナブルシステムを利用すると経済的です。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。フィルタ交換時期・バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付。溶接面に接触しにくい、スリムデザイン。4点支持2本式しめひもなので、Sy28Rと比べて安定した装着感があります。アルミ蒸着タイプ
    用途用途に対応したフィルタと組合せてください。(要求防護係数を上回る指定防護係数を有していることを確認してお使いください。)。アルミ蒸着タイプなので炉前作業に最適。溶接・溶断溶解作業。金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数33未満まで使用可能。農薬散布作業(水和剤・粉剤)。重金属含有粉じん。サンダー作業。グラインダー作業。土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)。各種粉体取扱作業適合規格JIS C 0920:2003:保護等級 IP55型式検定合格番号Sy28RFT2・5:第TP137号(区分 通常風量形/PL2/A級)Sy28RFX2・5:第TP136号(区分 通常風量形/PL2/A級)Sy28RFT2:第TP135号(区分 通常風量形/PL1/B級)Sy28RFX2:第TP134号(区分 通常風量形/PL1/B級)適合フィルターT2.5、X2.5,T2,X2稼働時間(時間)フィルタT2・5取付け時:10.5~ / フィルタX2・5取付け時:10.0~ / フィルタT2取付け時:10.5~ / フィルタX2取付け時:10.0~指定防護係数Sy28RFT2・5:33Sy28RFX2・5:33Sy28RFT2:14Sy28RFX2:14
  • MU-28RF 面体ユニット 重松製作所

    MU-28RF 面体ユニット

    重松製作所
    48,980税込53,878
    1個
    92日以内出荷
    接顔体、ファンユニット、バッテリー収納部等が一体となっています。
    用途電動ファン付呼吸用保護具Sy28RF用
  • MU-28RA 面体ユニット 重松製作所

    MU-28RA 面体ユニット

    重松製作所
    54,980税込60,478
    1個
    92日以内出荷
    接顔体、ファンユニット、バッテリー収納部等が一体となっています。アルミ蒸着タイプです。
    用途電動ファン付呼吸用保護具Sy28RA用