カテゴリ

  • マスク(7)
絞り込み
ブランド
  • 重松製作所
  • イシザキ(4)
  • M5Stack(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v3/ov」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動ファン付呼吸用保護具 フィルタ(20401) 重松製作所

    電動ファン付呼吸用保護具 フィルタ(20401)

    重松製作所
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
    トラスコ品番773-7963質量(g)1142018年トラスコ掲載ページ6 0183
  • 電動ファン付呼吸用保護具(直結式) 本体(バッテリー長持ちタイプ) 重松製作所

    電動ファン付呼吸用保護具(直結式) 本体(バッテリー長持ちタイプ)

    重松製作所
    80,980税込89,078特価
    1個
    当日出荷から99日以内出荷
    面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、防じん、防毒マスクよりも安全性が高いです。呼吸に合わせて清浄空気を供給する呼吸連動形です。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。内圧警報機付きです。バッテリー残存量をLEDで表示します。
    用途(V3取付時):石綿(アスベスト)作業、ダイオキシン類対策(レベル1)。(V3/OV取付時):有機化合物のガス又は蒸気及び粉じんが混在する環境、ダイオキシン類対策(レベル2)セット内容本体、バッテリー、充電器、ユニットカバー、伝声器カバー、フィルタガード性能区分:PL3材質接顔部:TPE(熱可塑性エラストマー)サイズLタイプ全面形面体種類全面形面体粒子捕集効率(%)99.97型式検定合格番号【P-PAPR】第TP31号(Sy185V3-H)、【G-PAPR】第TP142号(Sy185)対象粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1、2)適合フィルターV3/OV、V3、V3A
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 Sy099P(フィルタ・吸収缶別売り)(20670) 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具 Sy099P(フィルタ・吸収缶別売り)(20670)

    重松製作所
    109,800税込120,780
    1式
    5日以内出荷
    ひとつの本体で、P-PAPRとG-PAPRの国家検定に合格しています。上下・左右の周囲視野が極めて広くなり、使用者の作業効率や安全性が向上します。ファンユニットを外して面体の水洗いが可能です。内圧警報装置付きです。バッテリー残存量をLEDで表示します。
    用途V3取付け時:石綿作業(呼吸用保護具の区分1)、ダイオキシン類対策(レベル1)、インジウム、RCF作業向け。V3/OV取付け時:有機化合物のガス又は蒸気及び粉じんが混在する環境、ダイオキシン類対策(レベル2)仕様(面体の種類)全面形面体
  • 電動ファン付呼吸用保護具 SY11F (直結式) 重松製作所

    電動ファン付呼吸用保護具 SY11F (直結式)

    重松製作所
    52,980税込58,278
    1セット
    欠品中
    呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
    用途各種粉じん作業に。仕様呼吸に合わせて空気を供給する呼吸連動型、Sy11FV3/OV 型式検定合格番号 第TP23号トラスコ品番773-7921セット内容ファンユニット×1、バッテリー×1、充電器×1、ユニットカバー×1、インナースポンジ×1材質シリコーンゴムサイズM質量(g)271タイプ半面形寸法(縦×横)(mm)131×111粒子捕集効率(%)V3/OV、VF3:99.97%以上、G2F:95.0%以上石綿(アスベスト)類対策用呼吸用保護具の区分1ダイオキシン類対策用レベル2適合フィルター204012018年トラスコ掲載ページ6 0183
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 Sy185-H 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具 Sy185-H

    重松製作所
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    仕様電動ファンの性能による区分:大風量形、面体等の種類:全面形面体、漏れ率の性能による区分:S級サイズM質量(g)715形式直結式フィルター性能PL3適合フィルタ:V3/OV、V3、V3A、対象粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1、2)ろ過材の種類PL3型式検定合格番号(全面形面体)第TP33号、(電動ファン)第TP33号、第TP31号、第TP32号アズワン品番64-8899-64
  • 電動ファン付呼吸用保護具 フィルターガード 重松製作所

    電動ファン付呼吸用保護具 フィルターガード

    重松製作所
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
    2018年トラスコ掲載ページ6 0183
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 Syx099P-H-1(フィルタ、吸収缶別売り) 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具 Syx099P-H-1(フィルタ、吸収缶別売り)

    重松製作所
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷から92日以内出荷
    呼吸連動形シンクロ。呼吸が楽!呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じん・防毒マスクより安全性が高い!面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。傷つきにくく、曇りにくいアイピース。(外側:表面硬化処理、内側:防曇処理)。拡声器付きで、マスクを付けたままでも、指示を確実に伝達し、安全性を高めます。フィルタ・吸収缶交換時期とバッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付。(吸収缶の交換時期は、破過時間も参照してください。)。ファンユニットを外して、面体が水洗いできます。
    用途用途に対応したフィルタ又は吸収缶と組合せてください。(要求防護係数を上回る指定防護係数を有していることを確認してお使いください。)。化学物質製造・取扱作業。溶接・溶断溶解作業。金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数1,000未満まで使用可能。石綿作業(呼吸用保護具の区分1)。ダイオキシン類対策用(レベル2)。農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)。スプレー塗装作業。粉体塗装作業。ローラー塗装作業。土壌汚染第2種特定有害物質(一部除く)。各種粉体取扱作業。ナノマテリアルの製造・取扱い作業(ばく露が予想されるレベル)。インジウム化合物対策(300?/m3未満)。労働者ごとに防護係数が1,000以上であることを確認してください。リフラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理。除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)。建築物等の解体・改修工事のがれき処理質量(g)820以下適合規格JIS C 0920:2003:保護等級 IP65型式検定合格番号[G-PAPR]Syx099P:第TP145号(区分 大風量形/PL3),[P-PAPR]Syx099PV3-H-1:第TP111号(区分 大風量形/PL3/S級)適合フィルターV3,V3/OV稼働時間(時間)フィルタV3取付け時:9.5以上※拡声器が作動しない場合の値です。,吸収缶V3/OV取付け時:8.5以上指定防護係数1000
関連キーワード
電動・送気マスクカテゴリ