カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
絞り込み
ブランド
- 静岡製機
- いけうち(5)
- オリオン機械(4)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- 富士インパルス(1)
- エバーロイ(1)
- 太産企業商事(1)
- ネポン(1)
「04a30197010」の検索結果
特価

エレメント(ホットガン用)
静岡製機(4件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷トラスコ品番481-1054適合機種バルシックスシリーズ、SEシリーズ、ホットガンシリーズ(HG30RSは除く)質量(g)20
ホットガン
静岡製機(2件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台欠品中ホットガンは熱風ブロワータイプの製品です。 暖められた空気は空間を循環して均一化し、また対象物の裏側にも回り込んで加温します。 空気の循環で蒸発を促進させますから乾燥用途に有効です。 重さ11.5kg業界軽量。ロータリーバーナーで燃焼音も静か。強・弱(省エネモード)の2段燃焼。用途内装、塗装の乾燥仕様上下各17度に熱風吐出角度可変、ロータリーバーナ静音設計、対震、過熱、炎監視、油切れ、ヒューズ、停電、ファン異常トラスコ品番459-9306質量(kg)11.5周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100燃料灯油油タンク容量(L)7.3安全装置過熱防止装置、対震自動消火、炎監視、油切れ検知、ヒューズ、停電時安全、ファン回転異常検知燃焼方式ロータリーバーナー燃料消費量(L/h)0.91/0.65(強/弱)消費電力(W)(50/60Hz)点火時:47/52、燃焼時:35/39吐出口(Φ)157外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×255×535使用周囲温度(℃)-20~40使用環境温度(℃)-20~40熱出力(kw)8.8/6.3(強/弱)燃焼持続時間(h)8/11(強/弱)運転音(dB)(A)58/54(強/弱)熱出力(kW[kcal/h])7600/5400(強/弱)温風吐出量(m3/min)2.3/2.0(強/弱)温風吐出角度(°)上方17~下方17
静岡 赤外線オイルヒーターVAL6ミニエフワン
静岡製機¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷赤外線と温風が同時利用できるコンパクトヒーターです。質量(kg)39種類赤外線式電源(V)単相100タンク容量(L)25油タンク容量(L)25安全装置炎監視、対震自動消火、異常高電圧検知、電圧低下検知、停電時安全、過負荷保護燃焼方式ノズル噴霧方式電源コード(m)3.1燃料消費量(L/h)2.4消費電力(W)(50/60Hz)78/77首振角度(°)上方90~下方5暖房の目安(コンクリート)81畳(134m2)暖房の目安(木造)58畳(96m2)質量(空タンク時)(kg)39本体寸法(mm)奥行547本体寸法(mm)高さ960適合面積(m2)80~96(木造)、111~134(コンクリート)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)894×547×960本体寸法(mm)幅894熱出力(kw)23周囲温度(℃)-20~40燃焼持続時間(h)10運転音(dB)(A)62放熱板(Φmm)432温風吐出量(m3/min)3発熱量(kW/h)23
熱風オイルヒーターHGNX2
静岡製機¥239,800税込¥263,7801台翌々日出荷強弱2段燃焼の静音バーナーを採用しています。コンパクトで使いやすい大きさです。トラスコ品番561-1884質量(kg)32周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)38油タンク容量(L)38安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、過負荷保護、停電時安全、ファン回転異常検知、異常高電圧検知、電圧低下検知燃焼方式ノズル噴霧方式電源コード(m)3.4燃料消費量(L/h)(強)3.0、(弱)2.1消費電力(W)(50/60Hz)105/120首振角度(°)上下各45、左右各45暖房の目安(コンクリート)101畳(172m2)暖房の目安(木造)72畳(123m2)質量(空タンク時)(kg)43本体寸法(mm)奥行857本体寸法(mm)高さ814吐出口(Φ)318本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)573×857×814運転音(dB)65~69本体寸法(mm)幅573点火時消費電力(W)(50/60Hz)124/138熱出力(kw)(強)29、(弱)20周囲温度(℃)-20~40燃焼持続時間(h)(強)12.6、(弱)18運転音(dB)(A)(強)68/69、(弱)63/65燃焼時消費電力(W)(50/60Hz)105/120温風吐出量(m3/min)14/15発熱量(kW/h)(強)29、(弱)20
赤外線ヒーター
静岡製機¥129,800税込¥142,7801台(15kg)31日以内出荷コンパクトサイズで持ち運びに便利。赤外線と温風で遠くまで暖かさを運びます。仕様定格電圧及び消費電力(50/60Hz):AC100V(点火時):86/82W(燃焼時):71/65W質量(kg)15径(Φmm)(放熱ディスク)272周波数(Hz)50/60電源(V)AC100油タンク容量(L)10安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、停電時安全、過負荷保護燃料消費量(L/h)1.3消費電力(W)(50/60Hz)点火時:86/82、燃焼時:71/65質量(空タンク時)(kg)15外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)587×309×538適合面積(m2)(暖房)木造:40~48/コンクリート:56~67吐出量(m3/min)(温風)3.1使用環境温度(℃)-20~40熱出力(kw)13燃焼持続時間(h)7運転音(dB)(A)(50Hz/60Hz)60/61熱出力(kW[kcal/h])10900温風吐出量(m3/min)3.1