カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
  • 静岡製機
  • スイデン(4)
  • TRUSCO(4)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • アズワン(1)
  • 広電(KODEN)(1)
  • スズキ機工(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「818-8323」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気化式冷風機 RKF306アルファ 静岡製機気化式冷風機 RKF306アルファ静岡製機
142,980税込157,278
1台
翌日出荷
水の気化熱を利用して涼風をつくりだします。周囲温度より5℃程度冷えた涼風が出ます。フロン排出抑制法には該当しません。スポットエアコンから気化式冷風機RKFに変更すると約85%のCO2排出量が削減できます。
用途熱中症対策・換気対策に。仕様オフタイマー搭載(1・4・8時間)トラスコ品番5302908質量(kg)38タイプタンク脱着式(タンク内清掃可能)周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)36電源コード(m)3冷房能力(50/60Hz)(kW)2.7/3.0風量3段切替(強・中・弱)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)479×471×1223風向上下手動可変消費電力(kW)(50/60Hz)0.075/0.1標準消費電力料金(円/h)(50Hz/60Hz):2.3/3.1
関連キーワード
冷房用品カテゴリ