カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- 静岡製機
- Panasonic(パナソニック)(10)
- ダイニチ工業(4)
- Kaz(2)
- シャープ(1)
- UCAN(1)
「fe-zde03」の検索結果

気化式加湿機 うるーの
静岡製機¥649,800税込¥714,7801台3日以内出荷乾燥した空気がプレフィルター・中性能フィルター・加湿エレメントを通過して、きれいで潤いのある空気となり部屋の環境を改善します。 オゾンによる除菌・脱臭機能でアンモニア臭等の部屋のニオイ成分を分解します。24時間タイマーで加湿する時間の設定ができます。 前後左右と風向を変えることができます。仕様24時間タイマー搭載、水道直結型、気化式トラスコ品番125-8764質量(kg)40電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×390×887電源コード(m)2.7消費電力(W)(50/60Hz)128/154使用の目安畳:60定格加湿能力(mL/H)2400オゾン濃度0.05ppm使用面積(m2)100標準消費電力料金(50Hz)50Hz:3.1円/h、60Hz:3.8円/h