カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
絞り込み
ブランド
- 静岡製機
- モノタロウ(4)
- ダイニチ工業(38)
- アイリスオーヤマ(24)
- アズワン(20)
- 佐藤計量器製作所(20)
- ライフオンプロダクツ(20)
- testo(テストー)(16)
- YAMAZEN(山善)(16)
- オーム電機(15)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- UYEKI(14)
- アピックス(12)
- 熱研(12)
- CRECER(クレセル)(9)
- TEKNOS(9)
- マザーツール(8)
- CRECOTE(8)
- A&D(エー・アンド・デイ)(7)
- シャープ(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「kashituki」の検索結果
特価

工業用加湿機 HSEーアルファ
静岡製機¥387,800税込¥426,5801台3日以内出荷工業用の加湿器です。乾燥空気をグングン加湿し、静電気発生を抑制します。水処理不要、水道水でOKです。水道ホースと本体タンクを接続すれば、自動給水ができます。100V電源があれば使用可能です。加湿エレメントを乾燥させ、自動的に本体を停止させる機能付きです。においを抑える消臭パック付きです。用途静電気による製品トラブル防止に。紙類のミスフィード防止に。製品へのホコリ付着防止に。作業者のインフルエンザ予防に。付属品消臭パック×4個電源(V)単相100タンク容量(L)50安全装置過負荷保護、水切れ検知、モーター加熱保護電源コード(m)3機能キャスター付、1・4・8時間のオフタイマー付、お知らせランプ(消耗品交換時期)、キーロック(管理者以外の操作を禁止)給水方式タンク貯水式(自動給水可能)
工業用加湿機
静岡製機¥379,800税込¥417,7801個3日以内出荷質量(kg)72電源(V)単相100消費電力(W)350/500(50Hz/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1564×673×884安全装置過負荷保護、水切れ検知、モーター加熱保護最大風量(m3/min)53/58.6(50Hz/60Hz)使用周囲温度(℃)5~35運転音(dB)(A)64/69(強)、62/62(中)、58/52(小)
気化式加湿機 うるーの
静岡製機¥649,800税込¥714,7801台3日以内出荷乾燥した空気がプレフィルター・中性能フィルター・加湿エレメントを通過して、きれいで潤いのある空気となり部屋の環境を改善します。 オゾンによる除菌・脱臭機能でアンモニア臭等の部屋のニオイ成分を分解します。24時間タイマーで加湿する時間の設定ができます。 前後左右と風向を変えることができます。仕様24時間タイマー搭載、水道直結型、気化式トラスコ品番125-8764質量(kg)40電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×390×887電源コード(m)2.7消費電力(W)(50/60Hz)128/154使用の目安畳:60定格加湿能力(mL/H)2400オゾン濃度0.05ppm使用面積(m2)100標準消費電力料金(50Hz)50Hz:3.1円/h、60Hz:3.8円/h
工業用加湿機
静岡製機¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷新機能『消耗品交換お知らせ機能』『キーロック機能(いたずら防止)』。加湿することで静電気発生を抑制できます。 また、空気乾燥による作業者ののどの粘膜防御機能の低下を防ぎます。100m2の部屋では50%近くに湿度を上げることができます。消臭パックや気化エレメントの交換をお知らせする機能が付いています。吐出口は金網でガードされていて、物や指が入らない安心設計です。消臭パックはニオイの発生を抑え、水回りを清潔に保ちます。1個で約1ケ月効果が保たれます。購入時4ケ標準装備。管理者以外の操作を禁止する機能。100V電源があれば使用可能です。キャスター付きなので、工場のライン替えや不需要期の移動が簡単にできます。また使用する水は水道水でOKです。水道ホースと本体タンクを接続すれば、自動給水ができます。質量(kg)49電源(V)単相100消費電力(W)188/262(50Hz/60Hz)タンク容量(L)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1367×550×718安全装置過負荷保護、水切れ検知、モーター加熱保護最大風量(m3/min)22/28(50Hz/60Hz)運転音(dB)(A)63/65(50Hz/60Hz)最大加湿量(mL/h)4200/5.0(50Hz/60Hz)
工業用加湿機用収納カバー
静岡製機¥4,490税込¥4,9391枚5日以内出荷用途収納、保管時の防塵用に。トラスコ品番250-6525適合機種HSE501材質塩ビ梨地幅(mm)740色白高さ(mm)1250奥行(mm)570電源(V)収納カバーHSE501用加湿能力(L/H)HSE501・RKF406ボールガード付きRoHS指令(10物質対応)対応