カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
絞り込み
ブランド
- 静岡製機
「val6mf1」の検索結果
特価

静岡 赤外線オイルヒーターVAL6ミニエフワン
静岡製機¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷赤外線と温風が同時利用できるコンパクトヒーターです。質量(kg)39種類赤外線式電源(V)単相100タンク容量(L)25油タンク容量(L)25安全装置炎監視、対震自動消火、異常高電圧検知、電圧低下検知、停電時安全、過負荷保護燃焼方式ノズル噴霧方式電源コード(m)3.1燃料消費量(L/h)2.4消費電力(W)(50/60Hz)78/77首振角度(°)上方90~下方5暖房の目安(コンクリート)81畳(134m2)暖房の目安(木造)58畳(96m2)質量(空タンク時)(kg)39本体寸法(mm)奥行547本体寸法(mm)高さ960適合面積(m2)80~96(木造)、111~134(コンクリート)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)894×547×960本体寸法(mm)幅894熱出力(kw)23周囲温度(℃)-20~40燃焼持続時間(h)10運転音(dB)(A)62放熱板(Φmm)432温風吐出量(m3/min)3発熱量(kW/h)23