カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- サーモポート
- クラーク(4)
- コクゴ(2)
- 摂津金属工業(2)
- ウインセス(1)
- タニタ(1)
- CHINO(チノー)(1)
- ヒサゴ(1)
- ビックツール(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 三菱電機(1)
- 城東テクノ(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- 東リ(1)
「KP-103」の検索結果
特価

高速応答デジタル中心温度計用オプション品 キャリブレーション機能付
サーモポート¥14,900税込¥16,3901個当日出荷から10日以内出荷真空パック食材にムーステープを貼り付け、針状センサ(TPKセンサシリーズ)を刺して中心温度を測定することが可能です。 針状センサ(Φ1mm)で高速レスポンス、センサ刺し穴が小さいため測定跡が目立ちません。材質センサ検知部・スリーブ/SUS304、コード部/シリコン樹脂測定範囲(℃)0~200(常用限度150/過熱使用限度200)測定精度K熱電対クラス2防塵防水性能JIS C0920-2003 保護等級4
TP-150VC用針状センサ 30mmタイプ
サーモポート¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷薄もの(野菜用)適合本体TP-150VC(サニタリーサーモVC)センサー【検知部形状】Φ1、L=30温度測定範囲(℃)センサ:0~200 常用限度150 過熱使用限度200温度精度センサ測定:K熱電対 クラス2コード【センサ】シリコン樹脂 約1m 耐熱温度200℃ 精度保証精度~150℃防水保護等級4防水性JISC0920-2003