カテゴリ
- 事務用品(7)
絞り込み
ブランド
- シチズン
- 三菱電機(1,026)
- 田島メタルワーク(39)
- パイオニア(38)
- omron(オムロン)(14)
- MAD MAX(マッドマックス)(14)
- 松吉医科器械(13)
- コクヨ(10)
- 日本オイルポンプ(10)
- イスカル(5)
- CKD(5)
- リズム(旧:リズム時計工業)(5)
- マルアイ(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 東海(3)
- 千代田通商(2)
- ナカバヤシ(2)
- マスオカ(2)
- 栃木屋(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(3)
「my4」の検索結果

オフィス電波掛け時計 強化防滴・防塵タイプ
シチズン¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ベーシックなデザインの屋内向け強化防滴防塵電波掛け時計です。付属品電池4個、木ねじ1個、取付金具1個、くぎ4本、取扱説明書、保証書トラスコ品番440-5951材質金属(ステンレス)枠、風防:ガラス質量(kg)1.7色シルバー直径(Φmm)380種類掛け時計寸法(直径Φ×高さH)(mm)380×57表示方式アナログ機能強化防滴防塵型・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品寸法(Φ×mm)380×57使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売)電池単3(アルカリ)×4電池寿命約5年グリーン購入法適合電波時計〇
オフィス電波掛け時計
シチズン(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷オフィスタイプの電波掛け時計です。付属品木ねじ1個、取扱説明書、保証書仕様暗所秒針停止:明暗センサーに連動して12時位置に停止/電池交換時期:秒針が常時12時位置に停止/サーチ機能:受信局、電波強弱受信を表示/受信回数:1日に最少1回、最多6回/ボタン操作で受信ON・OFF切り替え/自動受信開始時刻(受信状態により、受信回数は変化します):2時16分20秒、3時16分20秒、4時16分20秒、12時16分20秒、13時16分20秒、14時16分20秒材質プラスチック枠、風防:ガラス質量(kg)1.3色シルバー直径(Φmm)350種類掛け時計使用温度範囲(℃)-10~50寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×50表示方式アナログ機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替寸法(Φ×mm)350×50使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)電波受信機能電波の受信に成功すると時刻を修正電池寿命約2年受信局福島局/九州局(自動選択)時間精度(標準電波受信成功直後の表示精度)秒針:±1秒、時分針:目盛りに対して±3度(標準電波を受信しない場合)平均月差±20秒(常温中のクオーツ精度)電波時計〇
大型電波掛け時計
シチズン¥23,980税込¥26,3781個当日出荷ベーシックなタイプのオフィス向け大型電波掛け時計です。材質金属(ステンレス)枠、風防:ガラス質量(kg)2.1色シルバー直径(Φmm)450種類掛け時計表示方式アナログ機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用・グリーン購入法適合商品・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替寸法(Φ×mm)450×56使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売)電池寿命約5年グリーン購入法適合電波時計〇
屋外用 JIS防雨型・飛散防止ガラス大型電波掛け時計
シチズン¥87,980税込¥96,7781台当日出荷JIS防雨型、飛散防止フィルム処理の風防ガラスを使用した、屋外用電波掛時計です。材質金属(ステンレス)枠、風防:ガラス質量(kg)4色シルバー種類掛け時計表示方式アナログ機能JIS防雨型・省電力設計・飛散防止フィルム処理の風防ガラス寸法(Φ×mm)500×60(アンテナ部含まず)使用電池筒型リチウム電池電池寿命約10年電波時計〇
オフィス高感度大型電波掛け時計
シチズン(1件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781個当日出荷電池投入から時刻表示までの時間が大幅に短縮され、プラスチック製で割れても危険性の低い、病院・学校・オフィス向けのクロックです。トラスコ品番440-5943材質金属(ステンレス)枠、風防:プラスチック製(ポリカーボネイト)質量(kg)3.1色シルバー直径(Φmm)550種類掛け時計表示方式アナログ機能・AMラジオ/40/60Hz自動切替・電池投入から時刻表示まで約3分の快速スタート機能・電波OFF機能・電波サーチ機能寸法(Φ×mm)550×55使用電池エボルタ単三電池4本使用電池寿命約10年グリーン購入法適合電波時計〇
屋外用 防雨型大型電波掛け時計 ポールウェーブSF
シチズン¥119,800税込¥131,7801台当日出荷JIS防雨型、今ある照明ポールなどに簡単に取り付けられる屋外用電波時計です。材質金属(ステンレス)枠、風防:プラスチック製(ポリカーボネイト)質量(kg)4.2色シルバー種類掛け時計使用温度範囲(℃)-20~60表示方式アナログ仕上銀色ヘアライン機能JIS防雨型・省電力設計・割れにくく耐水性のあるポリカーボネイトを使用・オールステンレスで腐食に強い・対応ポール径Φ80-100mmタイプ・使用温度範囲:-20~60℃寸法(Φ×mm)500×60(アンテナ部含まず)使用電池筒型リチウム電池電池寿命約10年電波時計〇