カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- シチズン
- モノタロウ(1)
- セイコー(SEIKO)(5)
- カシオ計算機(1)
- 制研化学工業(1)
- RICOH(リコー)(1)
- CoolingDoor(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
「s061-00a0」の検索結果

防雨タイプ ストップウォッチ
シチズン(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷防雨タイプのストップウォッチです。雨の中でも使えるので天気の悪い屋外にもご使用いただけます。(JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠)寸法(mm)75×60×19規格JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠温度範囲(℃)(作動)-10~50 ※結露しないこと、(液晶表示)0~40表示FE型液晶表示表示方式8桁、9:59'59"999(10時間)分解能1/1000秒振動数水晶/32.768Hz(Hz=1秒間の振動数)時間精度±0.00043%/日差換算±0.37秒(常温:24℃±3℃において)
多機能ストップウォッチ
シチズン(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷カレンダー・時刻表示、電子音アラーム付のストップウォッチです。防滴機能も備えた商品です。トラスコ品番293-1338材質プラスチック枠色黒(ブラック)質量(g)70種類ストップウォッチ電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)寸法(縦×横×厚さ)(mm)81×66×23機能防滴タイプ・時計付き・12/24切り替え(午前・午後)・カレンダー付き使用電池ボタン型電池CR2032計測内容単純計時・積算計時・カウントダウンタイマー・ベースカウント機能・ストローク測定・スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付)最大計時9時間59分59秒最小計時1/100秒計測機能単純計時、積算計時、めざまし機能付、カウントダウンタイマー防水性JIS防滴2型