カテゴリ

  • オフィス家具/照明/清掃用品(3)
  • 切削工具・研磨材(60)
  • 作業工具/電動・空圧工具(352)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3)
  • 自動車用品(6,722)
絞り込み
ブランド
  • NAKANO
  • SHINANO(信濃機販)
  • モノタロウ(4,592)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,583)
  • BIGM(丸山製作所)(66,154)
  • エスコ(42,643)
  • ホンダ(40,332)
  • メディアカバーマーケット(35,762)
  • 大阪魂(27,123)
  • Panasonic(パナソニック)(20,583)
  • スバル(14,760)
  • TRUSCO(12,328)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,329)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,719)
  • TAKEGAWA(武川)(6,541)
  • SHIMANO(シマノ)(5,928)
  • コガネイ(5,681)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,427)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
商品レビュー
  • 以上(20)
  • 以上(22)
  • 以上(22)
  • 以上(24)
価格
  • 1,500円以下(119)
  • 1,500-10,000円(2,000)
  • 10,000-50,000円(4,231)
  • 50,000-100,000円(518)
  • 100,000円以上(450)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
7,141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/4エアーレギュレーター SHINANO(信濃機販)1/4エアーレギュレーターSHINANO(信濃機販)(3件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
用途エアー流量調整用トラスコ品番857-1125質量(g)50管接続口径R1/4・Rc1/4ねじの種類R・Rc使用流体空気
(6mm軸)ミニパッド SHINANO(信濃機販)(6mm軸)ミニパッドSHINANO(信濃機販)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
適合機種SI-2005軸径(Φmm)6摘要マジック仕様タイプマジックシート
マジックパッド SHINANO(信濃機販)マジックパッドSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
仕様マジック仕様トラスコ品番391-3945適合機種SI-2008、SI-2108寸法(mm)50質量(g)10取付ネジ径M6
マジックパッド (穴ナシ) SHINANO(信濃機販)マジックパッド (穴ナシ)SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
寸法(Φmm)125
マジックパット(ソフト)標準 SHINANO(信濃機販)マジックパット(ソフト)標準SHINANO(信濃機販)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
トラスコ品番793-8292適合機種SI-2009・SI-2009H寸法(mm)75摘要マジック仕様質量(g)30タイプマジックシートねじサイズ5/16インチ
マジックパッド(6mmΦネジ) SHINANO(信濃機販)マジックパッド(6mmΦネジ)SHINANO(信濃機販)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
外径(Φmm)73トラスコ品番857-0719質量(g)30タイプマジックタイプねじ寸法(mm)6
1/4スィーベルレギュレーター SHINANO(信濃機販)1/4スィーベルレギュレーターSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
用途エアー流量調整用トラスコ品番857-1828質量(g)50使用流体空気
シートメタルチゼル 807 SHINANO(信濃機販)シートメタルチゼル 807SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
用途鉄板切断用トラスコ品番857-1629適合機種SI-4120A全長(mm)152質量(g)150先端幅(mm)17シャンク形状丸10.2Φ
部品 エアーヤスリ SI-4740F SHINANO(信濃機販)部品 エアーヤスリ SI-4740FSHINANO(信濃機販)
29税込32
1個
当日出荷から3日以内出荷
関連資料部品図(0.82MB)
コードレスポリッシャー バッテリーパック2個付 SHINANO(信濃機販)コードレスポリッシャー バッテリーパック2個付SHINANO(信濃機販)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
重さ880gの軽量コードレスミニポリッシャーです。 低速(L)と高速(H)スピード切換機能付き。 握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー。 工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。 作業面を照らせるLEDライト付。 10.8V2.0Ahのリチウムイオンバッテリーパック採用。 バッテリー残量インジケーター表示付。
付属品Φ75マジックパッド×1、Φ80ウールバフ×1、Φ80ウレタンバフ×1、充電器×1、バッテリーパック×2、キャンバスバッグ×1全長(mm)191質量(g)880回転数(min-1[r.p.m])High0~7600/Low0~2800バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)10.8パッド径(Φmm)75
ダブルアクションサンダー用スパナレンチ SHINANO(信濃機販)ダブルアクションサンダー用スパナレンチSHINANO(信濃機販)
619税込681
1個
当日出荷
適合SI-3101 M
部品 エアサンダー SI-7100S SHINANO(信濃機販)部品 エアサンダー SI-7100SSHINANO(信濃機販)
19税込21
1個
当日出荷から翌々日出荷
関連資料部品図(0.5MB)
部品 ベルトサンダー SI-2800 SHINANO(信濃機販)部品 ベルトサンダー SI-2800SHINANO(信濃機販)
65税込72
1個
当日出荷から3日以内出荷
関連資料部品図(1.14MB)
吸塵ホース SHINANO(信濃機販)吸塵ホースSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
欠品中
吸塵サンダー用集塵ホース
用途吸じんサンダー排気用
エアーソー&ヤスリ SHINANO(信濃機販)エアーソー&ヤスリSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
ストローク速度調整用レギュレーターを内蔵しています。 ヤスリの使用も可能。
用途金属パネルや樹脂の切断全長(mm)215質量(kg)0.8ストローク数(spm)10000ストローク(mm)10空気消費量(m3/min)0.17付属品32山ブレード、丸型ヤスリトラスコ品番351-7799使用空気圧力(MPa)0.6切断能力(mm)鉄板1.5ストローク長(mm)10適合替刃18、24、32山ブレード
(6mm)軸付65Φ #600 SHINANO(信濃機販)(6mm)軸付65Φ #600SHINANO(信濃機販)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
用途足付け研磨用トラスコ品番857-6469軸径(Φmm)6粒度600番質量(g)100外径(Φmm)(ブラシ)65
(6mm)軸付65Φ #400 SHINANO(信濃機販)(6mm)軸付65Φ #400SHINANO(信濃機販)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
用途足付け研磨用トラスコ品番857-6468軸径(Φmm)6粒度400番質量(g)100外径(Φmm)(ブラシ)65
中間クッションパット SHINANO(信濃機販)中間クッションパットSHINANO(信濃機販)
3,198税込3,518
1セット(5枚)
当日出荷
外径(Φmm)75厚さ(mm)8トラスコ品番857-1010質量(g)20タイプマジック
レザーパット(穴無) SHINANO(信濃機販)レザーパット(穴無)SHINANO(信濃機販)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
トラスコ品番794-0581適合機種SI3101P・SI3101LGP・SI3105SP摘要のり付仕様質量(g)150タイプのりタイプ穴なしペーパー寸法(cm)125ペーパー寸法(mm)125ねじサイズ5/16インチ
75Φマジックパッド SHINANO(信濃機販)75ΦマジックパッドSHINANO(信濃機販)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
トラスコ品番755-0367適合機種SI-2008-3、SI-2108-3摘要マジック仕様質量(g)30サイズ(mm)75
ベルトサンダー SHINANO(信濃機販)ベルトサンダーSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
ベルト交換がワンタッチ。
回転数(min-1[r.p.m])15000仕様ベルトサイズ(mm)/10/12×330付属品カプラ(20PM)・ペルトペーパー12mm(#60)・エアツールオイルトラスコ品番294-3476全長(mm)275質量(kg)0.8ベルト速度(m/s)1100空気消費量(m3/min)0.27空気接続口PT1/4RoHS指令(10物質対応)対応
デスクグラインダー SHINANO(信濃機販)デスクグラインダーSHINANO(信濃機販)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
全長わずか195mm、重さ900gの超ミニタイプ。
用途軽研削用。無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000トラスコ品番486-0101全長(mm)195質量(kg)0.9砥石寸法(mm)100×15空気消費量(m2/min)0.2
L型ブレード SHINANO(信濃機販)L型ブレードSHINANO(信濃機販)
8,398税込9,238
1箱(2枚)
当日出荷
2面接着シーリングはがしに!
刃長(mm)95.3トラスコ品番857-1767質量(g)50
ダイ・グラインダー SHINANO(信濃機販)ダイ・グラインダーSHINANO(信濃機販)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
冬場も作業者に冷たさを感じさせない樹脂ハウジウングカバー付です。 研削粉を飛ばさない後方排気式です。 回転調節内蔵式です。
用途金属加工バリ取り作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/4トラスコ品番297-0449全長(mm)157質量(kg)0.5チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方
ハンドグラインダー SHINANO(信濃機販)ハンドグラインダーSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
冬場も作業者に冷たさを感じさせない樹脂ハウジウングカバー付です。 研削粉を飛ばさない後方排気式です。 回転調節内蔵式です。
用途金属加工バリ取り作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口Rc1/4トラスコ品番292-5711全長(mm)217質量(kg)0.9チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方
ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販)ダブルアクションサンダーSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
パッドにガタつきがなく、仕上がりが滑らか。小型・軽量化によるバランスの崩れがなく、使用感が抜群です。
用途木工・金属など、あらゆる分野の研磨作業に回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)360ダイヤ寸法(mm)5ホース継手Rc1/4 inchペーパー寸法(mm)125
コードレスポリッシャー バッテリーパック1個付 SHINANO(信濃機販)コードレスポリッシャー バッテリーパック1個付SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
重さ880gの軽量コードレスミニポリッシャーです。 低速(L)と高速(H)スピード切換機能付き。 握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー。 工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。 作業面を照らせるLEDライト付。 10.8V2.0Ahのリチウムイオンバッテリーパック採用。 バッテリー残量インジケーター表示 SI-440Pの電池パック1個仕様です。
付属品Φ75マジックパッド×1、Φ80ウールバフ×1、Φ80ウレタンバフ×1、充電器×1、バッテリーパック×1、キャンバスバッグ×1全長(mm)191質量(g)880回転数(min-1[r.p.m])High0~7600/Low0~2800バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)10.8パッド径(Φmm)75
SI 75×110mmマジックパッド 穴なし SHINANO(信濃機販)SI 75×110mmマジックパッド 穴なしSHINANO(信濃機販)
4,098税込4,508
1個
欠品中
仕様マジックシートタイプトラスコ品番794-0564適合機種SI3001AM・SI3001AB寸法(mm)75×110摘要マジック仕様質量(g)30使用ペーパーマジックタイプ穴なし
中間クッションパッド SHINANO(信濃機販)中間クッションパッドSHINANO(信濃機販)
5,498税込6,048
1セット(5枚)
欠品中
トラスコ品番793-8179適合本体SI-3101 M質量(g)90
エアーソー SHINANO(信濃機販)エアーソーSHINANO(信濃機販)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
狭い場所での作業性が良いです。減速ギア・カム式で力を加えても止まらず、強力切断できます。取り回しが楽なスイベルレギュレーター付きです。
用途金属パネルの切断に。付属品ミニメカブレード32山、丸型ヤスリトラスコ品番404-2743全長(mm)148質量(kg)0.52切断能力(mm)2使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.28ホース取付口Rc1/4ストローク数(回/分)10500ストローク長(mm)5排気方向後方
10.8V コードレスミニダブルアクションポリッシャー SHINANO(信濃機販)10.8V コードレスミニダブルアクションポリッシャーSHINANO(信濃機販)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
10.8Vコードレスミニダブルアクションポリッシャー低速、高速のスピード切換機能付き。握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー搭載。工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。作業面を照らせるLEDライト付き。バッテリー残量インジケーター表示付き。
質量(kg)1.15(バッテリーパック含む)電源(V)DC10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])(Hi)0~7600/(Lo)01~2800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×182×191時間無負荷連続作動時間:(Hi)30分/(Lo)40分※実作業の作動時間は使用状況により異なります。バッテリーバッテリーパック:10.8V・2.0Ahリチウムイオン電池充電時間(分)約90(満充電)パッド径(Φmm)75関連資料(0.67MB)
部品 コーキングカッター SI-4730C SHINANO(信濃機販)部品 コーキングカッター SI-4730CSHINANO(信濃機販)
29税込32
1個
当日出荷から翌々日出荷
関連資料部品図(0.81MB)
部品 ミニダブルアクションサンダー SI-3102M SHINANO(信濃機販)部品 ミニダブルアクションサンダー SI-3102MSHINANO(信濃機販)
49税込54
1個
当日出荷から翌々日出荷
関連資料部品図(0.57MB)
部品 ディスクグラインダー SI-2501L SHINANO(信濃機販)部品 ディスクグラインダー SI-2501LSHINANO(信濃機販)
29税込32
1個
翌日出荷から4日以内出荷
関連資料部品図(0.71MB)
部品 ラチェットレンチ SI-1241A SHINANO(信濃機販)部品 ラチェットレンチ SI-1241ASHINANO(信濃機販)
59税込65
1個
翌々日出荷
関連資料部品図(0.58MB)
マジックパッド SHINANO(信濃機販)マジックパッドSHINANO(信濃機販)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
トラスコ品番835-4984質量(g)1602018年トラスコ掲載ページ5 0519
ダストバック SHINANO(信濃機販)ダストバックSHINANO(信濃機販)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
吸塵サンダー用集塵袋
用途吸塵サンダーの集塵用トラスコ品番857-1737寸法(mm)210×470質量(g)60
ガラスポリッシュプロ SHINANO(信濃機販)ガラスポリッシュプロSHINANO(信濃機販)
6,598税込7,258
1セット(5枚)
欠品中
用途ウインドウポリッシャーに装着してのガラス磨きトラスコ品番857-0567寸法(mm)80×115質量(g)130
1/8スィーベルレギュレーター SHINANO(信濃機販)1/8スィーベルレギュレーターSHINANO(信濃機販)(2件のレビュー)
2,980税込3,278
1個
当日出荷
用途エアー流量調整用トラスコ品番857-1826質量(g)50管接続口径R1/8・Rc1/4ねじの種類R・Rc使用流体空気
ウールバフ SHINANO(信濃機販)ウールバフSHINANO(信濃機販)
5,498税込6,048
1セット(5枚)
当日出荷
直径(Φmm)80質量(g)50タイプウールバフ
...