絞り込み
ブランド
- SHINANO(信濃機販)
- モノタロウ(5,482)
- ホンダ(6,606)
- トヨタ(4,365)
- YAMAHA(ヤマハ)(3,797)
- TRUSCO(3,682)
- スズキ(3,612)
- エスコ(2,836)
- Kawasaki(2,601)
- MAZDA(マツダ)(2,553)
- ニッサン(1,923)
- 大阪魂(1,898)
- Panasonic(パナソニック)(1,656)
- スバル(1,534)
- SK11(1,200)
- コクヨ(1,167)
- ノーブランド(1,148)
- アズワン(1,112)
- ダイハツ(1,089)
- マキタ(1,026)
- ミツビシ(980)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)のページです。SHINANO(信濃機販)は、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在24件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 信濃機販株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒175-0083 東京都板橋区徳丸1-20-17 |
特価

マジックパッド(6mmΦネジ)
SHINANO(信濃機販)(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷トラスコ品番857-0719質量(g)30タイプマジックタイプ外径(Φmm)73ねじ寸法(mm)6
1/4エアーレギュレーター
SHINANO(信濃機販)(3件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷用途エアー流量調整用トラスコ品番857-1125質量(g)50管接続口径R1/4・Rc1/4ねじの種類R・Rc使用流体空気
マジックパット(ソフト)標準
SHINANO(信濃機販)(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷トラスコ品番793-8292適合機種SI-2009・SI-2009H寸法(mm)75摘要マジック仕様質量(g)30タイプマジックシートねじサイズ5/16インチ
ダブルアクションサンダー
SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷パッドにガタつきがなく、仕上がりが滑らか。小型・軽量化によるバランスの崩れがなく、使用感が抜群です。用途木工・金属など、あらゆる分野の研磨作業に回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)360ペーパー寸法(mm)125ダイヤ寸法(mm)5ホース継手Rc1/4 inch
コードレスポリッシャー バッテリーパック1個付
SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷重さ880gの軽量コードレスミニポリッシャーです。 低速(L)と高速(H)スピード切換機能付き。 握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー。 工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。 作業面を照らせるLEDライト付。 10.8V2.0Ahのリチウムイオンバッテリーパック採用。 バッテリー残量インジケーター表示 SI-440Pの電池パック1個仕様です。付属品Φ75マジックパッド×1、Φ80ウールバフ×1、Φ80ウレタンバフ×1、充電器×1、バッテリーパック×1、キャンバスバッグ×1全長(mm)191質量(g)880回転数(min-1[r.p.m])High0~7600/Low0~2800バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)10.8パッド径(Φmm)75
シートメタルチゼル 807
SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷用途鉄板切断用トラスコ品番857-1629適合機種SI-4120A全長(mm)152質量(g)150先端幅(mm)17シャンク形状丸10.2Φ
SI-1600BULTRA専用
SHINANO(信濃機販)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷インパクトレンチSI-16B ULTRA、SI-149ULTRA、SI-155T ULTRA専用トラスコ品番794-2311適合機種SI-1600B ULTRA、SI-1600B ULTRA2、SI-1600B S ULTRA質量(g)80
1/8スィーベルレギュレーター
SHINANO(信濃機販)(2件のレビュー)¥2,980税込¥3,2781個当日出荷用途エアー流量調整用トラスコ品番857-1826質量(g)50管接続口径R1/8・Rc1/4ねじの種類R・Rc使用流体空気
エアラチェットレンチ
SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷耐久性があり、握りやすく作業性に優れています。ヘッド部カバー付きで耐久性が向上しました。用途機械などの整備・分解に。トラスコ品番287-6337全長(mm)167無負荷回転数(min-1[r.p.m])250使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.19最大締付トルク(N・m)30ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口RC1/4排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応
ミニポリッシャー
SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷樹脂ボディの軽量タイプです。高速回転タイプでスピーディーな研磨ができます。扱いやすいコンパクトサイズです。樹脂ボディの軽量タイプです。高速回転タイプでスピーディーな研磨ができます。扱いやすいコンパクトサイズです。用途小面積の磨き研磨作業用に。小面積の磨き研磨作業用付属品80mmウールバフ、80mmウレタンバフトラスコ品番398-1487全長(mm)135質量(g)600無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75空気消費量(m3/min)0.16ホース取付口Rc1/4バフサイズ(Φmm)80排気方向後方