絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

SHINANO(信濃機販)

SHINANO(信濃機販)のページです。SHINANO(信濃機販)は、オフィス家具/清掃用品、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在302件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名信濃機販株式会社
所在地〒175-0083 東京都板橋区徳丸1-20-17
302件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マジックパッド(6mmΦネジ) SHINANO(信濃機販)

    マジックパッド(6mmΦネジ)

    SHINANO(信濃機販)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番857-0719質量(g)30タイプマジックタイプ外径(Φmm)73ねじ寸法(mm)6
  • 1/4エアーレギュレーター SHINANO(信濃機販)

    1/4エアーレギュレーター

    SHINANO(信濃機販)(3件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    用途エアー流量調整用トラスコ品番857-1125質量(g)50管接続口径R1/4・Rc1/4ねじの種類R・Rc使用流体空気
  • マジックパッド SHINANO(信濃機販)

    マジックパッド

    SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    仕様マジック仕様トラスコ品番391-3945適合機種SI-2008、SI-2108寸法(mm)50質量(g)10取付ネジ径M6
  • マジックパット(ソフト)標準 SHINANO(信濃機販)

    マジックパット(ソフト)標準

    SHINANO(信濃機販)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番793-8292適合機種SI-2009・SI-2009H寸法(mm)75摘要マジック仕様質量(g)30タイプマジックシートねじサイズ5/16インチ
  • マジックパッド (穴ナシ) SHINANO(信濃機販)

    マジックパッド (穴ナシ)

    SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    寸法(Φmm)125
  • コードレス・ラチェットレンチ(本体のみ) SHINANO(信濃機販)

    コードレス・ラチェットレンチ(本体のみ)

    SHINANO(信濃機販)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    作業性、使用感などの基本性能を極限まで高めた究極のコードレスラチェットレンチ。
    用途自動車整備作業・木工作業・一般産業などのあらゆる産業のボルト脱着作業に、特に狭い場所でのボルト脱着作業に最適です電圧(V)DC10.8最大締付トルク(N・m)40差込角(sq.)9.5角最大回転数(min-1[r.p.m])0~240バッテリー容量(Ah)2能力ボルト径(mm)10付属品充電器、電池バック(2)、ソフトケース、取扱説明書質量(kg)0.5(本体)質量(g)920(バッテリーパック含む)モーター直流マグネットモーターバッテリーリチウムイオン電池騒音レベル(dB(A))82.5(93.5)充電時間(分)約90(フル充電)振動3軸合成値(m/s2)4.2/1.5
  • 10.8V コードレスミニダブルアクションポリッシャー SHINANO(信濃機販)

    10.8V コードレスミニダブルアクションポリッシャー

    SHINANO(信濃機販)
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    10.8Vコードレスミニダブルアクションポリッシャー。低速、高速のスピード切換機能付き。握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー搭載。工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。作業面を照らせるLEDライト付き。バッテリー残量インジケーター表示付き。
    質量(kg)1.15(バッテリーパック含む)電源(V)DC10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])(Hi)0~7600/(Lo)01~2800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×182×191時間無負荷連続作動時間:(Hi)30分/(Lo)40分※実作業の作動時間は使用状況により異なります。バッテリーバッテリーパック:10.8V・2.0Ahリチウムイオン電池充電時間(分)約90(満充電)パッド径(Φmm)75
  • マジックパット(穴有) SHINANO(信濃機販)

    マジックパット(穴有)

    SHINANO(信濃機販)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番794-0611適合機種SI3111M・SI3111LGM・SI3118AM摘要のり付仕様質量(g)150タイプマジックタイプ穴ありペーパー寸法(cm)125ペーパー寸法(mm)125ねじサイズ5/16インチ
  • エアーソーブレード SHINANO(信濃機販)

    エアーソーブレード

    SHINANO(信濃機販)
    9,598税込10,558
    1袋(10枚)
    当日出荷
  • ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販)

    ダブルアクションサンダー

    SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    パッドにガタつきがなく、仕上がりが滑らか。小型・軽量化によるバランスの崩れがなく、使用感が抜群です。
    用途木工・金属など、あらゆる分野の研磨作業に回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)360ペーパー寸法(mm)125ダイヤ寸法(mm)5ホース継手Rc1/4 inch
  • 部品 エアーヤスリ SI-4740F SHINANO(信濃機販)

    部品 エアーヤスリ SI-4740F

    SHINANO(信濃機販)
    29税込32
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • コードレスポリッシャー バッテリーパック2個付 SHINANO(信濃機販)

    コードレスポリッシャー バッテリーパック2個付

    SHINANO(信濃機販)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    重さ880gの軽量コードレスミニポリッシャーです。 低速(L)と高速(H)スピード切換機能付き。 握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー。 工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。 作業面を照らせるLEDライト付。 10.8V2.0Ahのリチウムイオンバッテリーパック採用。 バッテリー残量インジケーター表示付。
    付属品Φ75マジックパッド×1、Φ80ウールバフ×1、Φ80ウレタンバフ×1、充電器×1、バッテリーパック×2、キャンバスバッグ×1全長(mm)191質量(g)880回転数(min-1[r.p.m])High0~7600/Low0~2800バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)10.8パッド径(Φmm)75
  • 吸塵ホース SHINANO(信濃機販)

    吸塵ホース

    SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    吸塵サンダー用集塵ホース
    用途吸じんサンダー排気用
  • 75Φマジックパッド SHINANO(信濃機販)

    75Φマジックパッド

    SHINANO(信濃機販)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番755-0367適合機種SI-2008-3、SI-2108-3摘要マジック仕様質量(g)30サイズ(mm)75
  • エアーソー SHINANO(信濃機販)

    エアーソー

    SHINANO(信濃機販)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    狭い場所での作業性が良いです。減速ギア・カム式で力を加えても止まらず、強力切断できます。取り回しが楽なスイベルレギュレーター付きです。
    用途金属パネルの切断に。付属品ミニメカブレード32山、丸型ヤスリトラスコ品番404-2743全長(mm)148質量(kg)0.52切断能力(mm)2使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.28ホース取付口Rc1/4ストローク数(回/分)10500ストローク長(mm)5排気方向後方
  • 部品 ベルトサンダー SI-2740 SHINANO(信濃機販)

    部品 ベルトサンダー SI-2740

    SHINANO(信濃機販)
    38税込42
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 部品 ベルトサンダー SI-2700LS SHINANO(信濃機販)

    部品 ベルトサンダー SI-2700LS

    SHINANO(信濃機販)
    59税込65
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    1台使用個数1
  • エアーソーブレード SHINANO(信濃機販)

    エアーソーブレード

    SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1袋(10枚)
    当日出荷
  • エアドリル SHINANO(信濃機販)

    エアドリル

    SHINANO(信濃機販)(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    プラボディ製の超ミニ・超軽量タイプ。狭い箇所での作業に最適。レギュレータ付き。 小型・軽量・強力タイプです。握りやすいグリップカバー付き。
    用途あらゆる穴あけ作業トラスコ品番336-6693全長(mm)160質量(kg)0.59タイプ正回転のみ無負荷回転数(min-1[r.p.m])1300~2250穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.21ホース取付口Rc1/4
  • マジックパッド SHINANO(信濃機販)

    マジックパッド

    SHINANO(信濃機販)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番835-4984質量(g)1602018年トラスコ掲載ページ5 0519
  • Cパット油膜取り用 SHINANO(信濃機販)

    Cパット油膜取り用

    SHINANO(信濃機販)
    4,298税込4,728
    1セット(5枚)
    当日出荷
    用途油膜とり液を塗布してのガラス磨き用トラスコ品番857-1747寸法(mm)83×105質量(g)70タイプマジック
  • 中間クッションパット SHINANO(信濃機販)

    中間クッションパット

    SHINANO(信濃機販)
    3,198税込3,518
    1セット(5枚)
    当日出荷
    トラスコ品番857-1010厚さ(mm)8質量(g)20タイプマジック外径(Φmm)75
  • 中間クッションパッド SHINANO(信濃機販)

    中間クッションパッド

    SHINANO(信濃機販)
    5,498税込6,048
    1セット(5枚)
    当日出荷
    トラスコ品番793-8179適合本体SI-3101 M質量(g)90
  • ニードルスケーラー SHINANO(信濃機販)

    ニードルスケーラー

    SHINANO(信濃機販)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番443-0018全長(mm)274質量(kg)2.19無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)4000適合寸法(mm)【針】3×180
  • ダブルアクションサンダー用スパナレンチ SHINANO(信濃機販)

    ダブルアクションサンダー用スパナレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    適合SI-3101 M
  • ベルトサンダー SHINANO(信濃機販)

    ベルトサンダー

    SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    ベルト交換がワンタッチ。
    付属品カプラ(20PM)・ペルトペーパー12mm(#60)・エアツールオイル仕様ベルトサイズ(mm)/10/12×330トラスコ品番294-3476全長(mm)275質量(kg)0.8回転数(min-1[r.p.m])15000ベルト速度(m/s)1100空気消費量(m3/min)0.27空気接続口PT1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • オービタルサンダー 非吸塵式 マジックタイプ SHINANO(信濃機販)

    オービタルサンダー 非吸塵式 マジックタイプ

    SHINANO(信濃機販)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
    用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル仕様振動値(m/s2):6.2全長(mm)145質量(kg)0.76無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)82(A)空気消費量(m2/min)0.39オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)75×110
  • 部品 エアーソー SI4710 SHINANO(信濃機販)

    部品 エアーソー SI4710

    SHINANO(信濃機販)
    47税込52
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 部品 エアーハンマー SI-4120A SHINANO(信濃機販)

    部品 エアーハンマー SI-4120A

    SHINANO(信濃機販)
    59税込65
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    1台使用個数1
  • 部品 ディスクサンダー SI-2210 SHINANO(信濃機販)

    部品 ディスクサンダー SI-2210

    SHINANO(信濃機販)
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    1台使用個数1
  • 部品 エアインパクトレンチ SI-1556T ULTRA SHINANO(信濃機販)

    部品 エアインパクトレンチ SI-1556T ULTRA

    SHINANO(信濃機販)
    179税込197
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • コードレスポリッシャー バッテリーパック1個付 SHINANO(信濃機販)

    コードレスポリッシャー バッテリーパック1個付

    SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    重さ880gの軽量コードレスミニポリッシャーです。 低速(L)と高速(H)スピード切換機能付き。 握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー。 工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。 作業面を照らせるLEDライト付。 10.8V2.0Ahのリチウムイオンバッテリーパック採用。 バッテリー残量インジケーター表示 SI-440Pの電池パック1個仕様です。
    付属品Φ75マジックパッド×1、Φ80ウールバフ×1、Φ80ウレタンバフ×1、充電器×1、バッテリーパック×1、キャンバスバッグ×1全長(mm)191質量(g)880回転数(min-1[r.p.m])High0~7600/Low0~2800バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)10.8パッド径(Φmm)75
  • コードレスインパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    コードレスインパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    耐久性の高いブラシレスモター採用 ハイパワー最大トルク400Nm 右回転3段階の締付モード切替機能付 バッテリーの残量が表示ランプで確認できます
    全長(mm)169質量(kg)1.82(電池装着時)差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)400締付能力(普通ボルト)M10~M20騒音値(dB)95.9回転速度(min-1[r.p.m])0~2100バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)DC18打撃数(bpm[回/分])0~3000
  • ガラスポリッシュプロ SHINANO(信濃機販)

    ガラスポリッシュプロ

    SHINANO(信濃機販)
    6,598税込7,258
    1セット(5枚)
    当日出荷
    用途ウインドウポリッシャーに装着してのガラス磨きトラスコ品番857-0567寸法(mm)80×115質量(g)130
  • 1/4スィーベルレギュレーター SHINANO(信濃機販)

    1/4スィーベルレギュレーター

    SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    用途エアー流量調整用トラスコ品番857-1828質量(g)50使用流体空気
  • (6mm)軸付65Φ #400 SHINANO(信濃機販)

    (6mm)軸付65Φ #400

    SHINANO(信濃機販)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    用途足付け研磨用トラスコ品番857-6468軸径(Φmm)6粒度400番質量(g)100外径(Φmm)(ブラシ)65
  • ウールバフ SHINANO(信濃機販)

    ウールバフ

    SHINANO(信濃機販)
    5,498税込6,048
    1セット(5枚)
    当日出荷
    直径(Φmm)80質量(g)50タイプウールバフ
  • ハンドグラインダー SHINANO(信濃機販)

    ハンドグラインダー

    SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    冬場も作業者に冷たさを感じさせない樹脂ハウジウングカバー付です。 研削粉を飛ばさない後方排気式です。 回転調節内蔵式です。
    用途金属加工バリ取り作業に。トラスコ品番292-5711全長(mm)217質量(kg)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • 部品 エアアングルグラインダー SI-AG7-A4L SHINANO(信濃機販)

    部品 エアアングルグラインダー SI-AG7-A4L

    SHINANO(信濃機販)
    49税込54
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    1台使用個数1
  • 部品 エアアングルグラインダー SI-AG2-U2P SHINANO(信濃機販)

    部品 エアアングルグラインダー SI-AG2-U2P

    SHINANO(信濃機販)
    59税込65
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    1台使用個数1