カテゴリ

  • 空圧工具(51)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)
  • モノタロウ(4)
  • ツツミ工業(24)
  • 日東工器(16)
  • サンドビック(15)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
  • 七星科学研究所(11)
  • エレコム(10)
  • 京セラ(9)
  • KTC(9)
  • サンワサプライ(9)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
  • ニチコン(9)
  • 空研(7)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(6)
  • 日本ニューマチック工業(5)
  • MASTER AIR(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ワルター(4)
  • MAC8(マックエイト)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20pm」の検索結果

関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルトサンダー SHINANO(信濃機販)

    ベルトサンダー

    SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    ベルト交換がワンタッチ。
    付属品カプラ(20PM)・ペルトペーパー12mm(#60)・エアツールオイル仕様ベルトサイズ(mm)/10/12×330トラスコ品番294-3476全長(mm)275質量(kg)0.8回転数(min-1[r.p.m])15000ベルト速度(m/s)1100空気消費量(m3/min)0.27空気接続口PT1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • オービタルサンダー 非吸塵式 マジックタイプ SHINANO(信濃機販)

    オービタルサンダー 非吸塵式 マジックタイプ

    SHINANO(信濃機販)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
    用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル仕様振動値(m/s2):6.2全長(mm)145質量(kg)0.76無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)82(A)空気消費量(m2/min)0.39オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)75×110
  • インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    SI-1600B(S)ULTRAの後継モデル。流体解析ソフト使用し、エアーのながれを解析。新型シリンダー及びバルブを採用し、作業レスポンスを大幅に向上。ローターブレードを8枚羽にしてトルクの立ち上がりを向上させました。左右3段階回転調整可能。
    用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ全長(mm)148質量(kg)1.15差込角(mm)12.7全高(mm)174最大トルク(N・m)480空気消費量(m3/min)0.65騒音レベル(dB(A))79能力ボルト径(mm)16振動(a)S2.7.7ハンマータイプツインハンマー
  • インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    SI-1600B ULTRAの後継モデル。流体解析ソフト使用し、エアーのながれを解析。新型シリンダー及びバルブを採用し、作業レスポンスを大幅に向上。ローターブレードを8枚羽にしてトルクの立ち上がりを向上させました。左右3段階回転調整可能。
    用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ全長(mm)148質量(kg)1.05差込角(mm)12.7全高(mm)174最大トルク(N・m)480空気消費量(m3/min)0.65騒音レベル(dB(A))93能力ボルト径(mm)16振動(a)S2.7.7ハンマータイプツインハンマー
  • ミニエアーラチェット SHINANO(信濃機販)

    ミニエアーラチェット

    SHINANO(信濃機販)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    SI-1231Aの後継機種になります。新デザインのボディカバー採用ラチェットヘッド部の耐久性を高めた「ダブルスラスト機構」をはしめ、本体内蔵型のエアーレギュレーター、360度回転式スイーベルインレットを搭載したラチェットレンチです。
    用途M10までのボルトや小ネジの脱着作業等。セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ全長(mm)168質量(kg)0.54差込角(mm)9.5全高(mm)36最大トルク(N・m)40空気消費量(m3/min)0.27能力ボルト径M10騒音レベル(dB(A))84エアーインレット(インチ)1/4振動(a)4.5M/S2
  • インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    42,980税込47,278
    1台
    翌々日出荷
    極限まで軽量化した新構造ローターを採用し軽さを追及したクラス最軽量モデル。新型シリンダー及びバルブを採用し、エアーロスを軽減することで作業レスポンスを大幅に向上。左右3段階回転調整可能。
    用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ全長(mm)135質量(kg)0.97差込角(mm)12.7全高(mm)174最大トルク(N・m)480空気消費量(m3/min)0.75騒音レベル(dB(A))91能力ボルト径(mm)16振動(a)S2.8.9ハンマータイプジャンボシングルハンマー
  • インパクトレンチ 12.7mm SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ 12.7mm

    SHINANO(信濃機販)
    42,980税込47,278
    1台
    翌々日出荷
    超強力タイプ 。8枚ブレード搭載モーター 。静音タイプ
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)175差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)850ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.873能力ボルト径(mm)18振動11.4/1.6m/s2
  • インパクトレンチ 9.5mm SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ 9.5mm

    SHINANO(信濃機販)
    35,980税込39,578
    1台
    翌々日出荷
    リバースレバー搭載 。狭い所の作業に最適なショートタイプ!
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)適合意匠登録:No.1365182全長(mm)126質量(kg)1.1差込角(mm)9.5角最大トルク(N・m)200ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)92/(103)A空気消費量(m3/min)0.613能力ボルト径(mm)12振動7.6/1.2m/s2コンプレッサー(kW)2.2
  • メカニカルソー SHINANO(信濃機販)

    メカニカルソー

    SHINANO(信濃機販)
    35,980税込39,578
    1台
    翌々日出荷
    世界最小、最軽量! 。小さくてもエンストなし! 。ショートストロークタイプ
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・32山ミニメカブレード(1枚)・丸ヤスリ(1本)・アレンレンチ(2mm)・アレンレンチ(2.5mm)全長(mm)148質量(kg)0.52ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)83/(94)A空気消費量(m3/min)0.293振動14.5/1.9m/s2ストローク長(mm)5コンプレッサー(kW)2取付軸径(Φmm)ヤスリ:5無負荷往復回数(回/min)10,500s.p.m.
  • スルーラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)

    スルーラチェットレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷
    ドアのヒンジ、ボンネットのヒンジ、ボルト脱着に威力を発揮。メガネ式だから、18mmのスキマがあればOK!
    付属品・ソケット(8mm・10mm・12mm・14mm)・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)211質量(kg)0.54差込角(mm)8~17角無負荷回転数(min-1[r.p.m])450ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)84/(95)A空気消費量(m3/min)0.323振動6.8/1.1m/s2コンプレッサー(kW)1.5
  • ベベラー C2-C7タイプ SHINANO(信濃機販)

    ベベラー C2-C7タイプ

    SHINANO(信濃機販)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。ハイパワータイプ
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)330質量(kg)3.91サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力C2~C7空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式レバー排気方向360°スイーベル式
  • ベベラー 軽量タイプ SHINANO(信濃機販)

    ベベラー 軽量タイプ

    SHINANO(信濃機販)
    81,980税込90,178
    1台
    3日以内出荷
    エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。軽量小型タイプ
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)205質量(kg)2.49サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)113無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)89.1A面取能力R3(C3)空気消費量(m3/min)0.823スロットル方式ロータリー排気方向360°スイーベル式
  • ベベラー R3タイプ SHINANO(信濃機販)

    ベベラー R3タイプ

    SHINANO(信濃機販)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能。ハイパワータイプ。プレート150Φ穴付き。R3用チップガイドローラーを使用
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)250質量(kg)3.36サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力R3空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式ロータリー排気方向360°スイーベル式
  • ベベラー R3タイプ SHINANO(信濃機販)

    ベベラー R3タイプ

    SHINANO(信濃機販)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能。ハイパワータイプ。プレート150Φ穴無し
    刃数3全長(mm)250質量(kg)3.36サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000排気方向360°スイーベル式
  • ベベラー R3C3タイプ SHINANO(信濃機販)

    ベベラー R3C3タイプ

    SHINANO(信濃機販)
    98,980税込108,878
    1台
    3日以内出荷
    エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。ハイパワータイプ
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)250サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力R3(C3)空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式レバータイプ排気方向360°スイーベル式
  • ベベラー 30°タイプ SHINANO(信濃機販)

    ベベラー 30°タイプ

    SHINANO(信濃機販)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構により1mm~7mmまでの深さ調整が可能。プレート150Φ穴付き
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)250質量(kg)3.52サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力開先30度7mm空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式ロータリー排気方向360°スイーベル式
  • ベベラー R3タイプ SHINANO(信濃機販)

    ベベラー R3タイプ

    SHINANO(信濃機販)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能。ハイパワータイプ。R3用チップガイドローラーを使用
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)250質量(kg)3.36サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力R3空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式レバー排気方向360°スイーベル式
  • ベベラー C2-C7タイプ SHINANO(信濃機販)

    ベベラー C2-C7タイプ

    SHINANO(信濃機販)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能。ハイパワータイプ。プレート150Φ穴無し。R3用チップガイドローラーを使用
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)330質量(kg)4.04サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力C2~C7空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式レバー排気方向360°スイーベル式
  • ベベラー C1-C5 軽量タイプ SHINANO(信濃機販)

    ベベラー C1-C5 軽量タイプ

    SHINANO(信濃機販)
    98,980税込108,878
    1台
    3日以内出荷
    エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC1-C5までの面取りが可能
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)205質量(kg)2.49サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)113~115無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)89.1A面取能力C1-C5空気消費量(m3/min)0.823排気方向360°スイーベル式
  • ベベラー 30°タイプ SHINANO(信濃機販)

    ベベラー 30°タイプ

    SHINANO(信濃機販)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構により1mm~7mmまでの深さ調整が可能。プレート150Φ穴無し。角度30°固定タイプ
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)250質量(kg)3.52サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力開先30度7mm空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式ロータリー排気方向360°スイーベル式
  • ベベラー 軽量タイプ SHINANO(信濃機販)

    ベベラー 軽量タイプ

    SHINANO(信濃機販)
    81,980税込90,178
    1台
    3日以内出荷
    エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)205サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)113無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)89.1A面取能力R3(C3)空気消費量(m3/min)0.823排気方向360°スイーベル式
  • ベベラー 30°タイプ SHINANO(信濃機販)

    ベベラー 30°タイプ

    SHINANO(信濃機販)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構により1mm~7mmまでの深さ調整が可能
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)250質量(kg)3.52サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力開先30度7mm空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式レバー排気方向360°スイーベル式
  • ベベラー 30°タイプ SHINANO(信濃機販)

    ベベラー 30°タイプ

    SHINANO(信濃機販)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構により1mm~7mmまでの深さ調整が可能。プレート150Φ穴無し
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)250質量(kg)3.52サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力開先30度7mm空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式レバー排気方向360°スイーベル式
  • ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販)

    ダブルアクションサンダー

    SHINANO(信濃機販)
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷
    パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 。一般の産業の錆落とし、研磨作業に。吸塵式
    用途マジックタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ全長(mm)296質量(kg)2.11タイプパッド:マジックパッド(M)無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)81/(92)Aペーパー寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.493振動9.0/1.4m/s2オービットダイヤ(mm)6コンプレッサー(kW)2.2
  • ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販)

    ダブルアクションサンダー

    SHINANO(信濃機販)
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷
    パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 。一般の産業の錆落とし、研磨作業に。吸塵式
    用途のりタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ全長(mm)296質量(kg)2.11タイプパッド:レザーパッド(P)無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)81/(92)Aペーパー寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.493振動9.0/1.4m/s2オービットダイヤ(mm)6コンプレッサー(kW)2.2
  • ビートカッター SHINANO(信濃機販)

    ビートカッター

    SHINANO(信濃機販)
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    10mm以上のビード幅も2回に分けて難なく取れます 。エアーによるチップ冷却機構付き
    付属品サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ・調整用治具適合標準余盛:6mm幅(mm)10(標準ビード)刃数3全長(mm)205質量(kg)4.5サイズインレット:NPT 1/4回転数(min-1[r.p.m])10000全高(mm)100~120スロットル方式セーフティレバー騒音レベル(dB(A))96.3排気方向360°スイーベル式
  • スクリュードライバー SHINANO(信濃機販)

    スクリュードライバー

    SHINANO(信濃機販)
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷
    産業組立用スクリュードライバー 。強力型 。トルク調節できるアジャスタブルクラッチ内蔵
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・プラスビット(A14)全長(mm)229質量(kg)1.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])800ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)91/(102)A空気消費量(m3/min)0.563能力(mm)6~8振動1.0/0.6m/s2差込口ビット:6.35mmコンプレッサー(kW)2.2
  • オービタルサンダー SHINANO(信濃機販)

    オービタルサンダー

    SHINANO(信濃機販)
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷
    ハンドルタイプ 。吸塵式
    用途のりタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・ダストホース・ダストバッグ全長(mm)343質量(kg)2.31タイプパッド:レザーパッド(P)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)83/(94)Aペーパー寸法(mm)100×180空気消費量(m3/min)0.533振動10.2/1.5m/s2オービットダイヤ(mm)5コンプレッサー(kW)2.2
  • オービタルサンダー 吸塵式 マジックタイプ SHINANO(信濃機販)

    オービタルサンダー 吸塵式 マジックタイプ

    SHINANO(信濃機販)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
    用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル、ダストホース、ダストバッグ仕様振動値(m/s2):7.4全長(mm)145質量(kg)0.79無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)83(A)空気消費量(m2/min)0.43オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)75×110
  • ラチェットレンチ 9.5mm SHINANO(信濃機販)

    ラチェットレンチ 9.5mm

    SHINANO(信濃機販)
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    経済価格で高性能ミニラチェットを実現。ヘッドカバー付。握りやすい六角グリップ
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)167質量(kg)0.55差込角(mm)9.5角無負荷回転数(min-1[r.p.m])250ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)82/(93)A空気消費量(m3/min)0.323能力ボルト径(mm)10振動5.2/1.0m/s2コンプレッサー(kW)1.5
  • インパクトレンチ 12.7mm SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ 12.7mm

    SHINANO(信濃機販)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能。0.97kgのクラス最軽量モデル
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)135質量(kg)0.97差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)480騒音値(dB)91A空気消費量(m3/min)0.753エアーインレット0.25能力ボルト径(mm)16振動8.9
  • インパクトレンチ 12.7mm SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ 12.7mm

    SHINANO(信濃機販)
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷
    強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能。振動の少ないツインハンマータイプ
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)148質量(kg)1.05差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)480騒音値(dB)93A空気消費量(m3/min)0.653エアーインレット0.25能力ボルト径(mm)16振動7.7
  • インパクトレンチ 12.7mm SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ 12.7mm

    SHINANO(信濃機販)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)198質量(kg)1.15差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)480騒音値(dB)93A空気消費量(m3/min)0.653エアーインレット0.25能力ボルト径(mm)16振動7.7
  • インパクトレンチ 12.7mm SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ 12.7mm

    SHINANO(信濃機販)
    41,980税込46,178
    1台
    5日以内出荷
    強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能。サイレンサー付き
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)148質量(kg)1.06差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)480騒音値(dB)79A空気消費量(m3/min)0.653エアーインレット0.25能力ボルト径(mm)16振動7.7
  • インパクトレンチ 12.7mm SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ 12.7mm

    SHINANO(信濃機販)
    33,980税込37,378
    1台
    5日以内出荷
    特殊強化樹脂ボディ 全長112mmのコンパクト超軽量モデル
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)112質量(kg)1.17差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)600ホース内径(Φmm)9.5騒音値(dB)98.7/(109.7)A空気消費量(m3/min)0.69能力ボルト径(mm)16振動8.7/1.5m/s2コンプレッサー(kW)2.2
  • ドリル 10mm SHINANO(信濃機販)

    ドリル 10mm

    SHINANO(信濃機販)
    20,980税込23,078
    1台
    5日以内出荷
    スタンダードドリル
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)167質量(kg)0.96無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500穴あけ能力(mm)10騒音値(dB)85A空気消費量(m3/min)0.423エアーインレット1/4inPT振動2.8m/s2
  • ハンマーセット SHINANO(信濃機販)

    ハンマーセット

    SHINANO(信濃機販)
    51,980税込57,178
    1台
    5日以内出荷
    エアーレギュレーター内蔵。ハンマーセット:チゼル5本付
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・クイックチェンジリテーナー・フォークチゼル(803)・シートメタルチゼル(807)・マフラーカッター(808)・スクレーパー(810)・ストレートパンチ(814)適合打撃数分:2,600b.p.m.軸径(Φmm)チゼル:10.2全長(mm)208質量(kg)1.6ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)104/(116)A空気消費量(m3/min)0.513振動9.0m/s2コンプレッサー(kW)2.2
  • オービタルサンダー 非吸塵式 のりタイプ SHINANO(信濃機販)

    オービタルサンダー 非吸塵式 のりタイプ

    SHINANO(信濃機販)
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
    用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル仕様振動値(m/s2):6.2全長(mm)145質量(kg)0.76無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)82(A)空気消費量(m2/min)0.39オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)75×110
  • オービタルサンダー 非吸塵式  マジックタイプ SHINANO(信濃機販)

    オービタルサンダー 非吸塵式 マジックタイプ

    SHINANO(信濃機販)
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。均一なあたりで角がたちにくい円形パッド仕様。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
    用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル仕様振動値(m/s2):6.2全長(mm)156質量(kg)0.78無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)82(A)空気消費量(m2/min)0.39オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)Φ125
  • オービタルサンダー 吸塵式 のりタイプ SHINANO(信濃機販)

    オービタルサンダー 吸塵式 のりタイプ

    SHINANO(信濃機販)
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
    安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
    用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル、ダストホース、ダストバッグ仕様振動値(m/s2):7.4全長(mm)145質量(kg)0.79無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)83(A)空気消費量(m2/min)0.43オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)75×110