カテゴリ
- 空圧工具(4)
絞り込み
ブランド
- SHINANO(信濃機販)
- HAKKO(白光)(3)
- INAX(LIXIL)(3)
- EXCEL(エクセル)(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- マキタ(1)
- ミニター(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- アカギ(1)
- ワルター(1)
- 日本ミニチュアカップリング(1)
- モトローラ(1)
- SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(1)
- タイテックス(1)
「a1166」の検索結果

スクリュードライバー
SHINANO(信濃機販)¥55,980税込¥61,5781台3日以内出荷産業組立用スクリュードライバー 。強力型 。トルク調節できるアジャスタブルクラッチ内蔵付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・プラスビット(A14)全長(mm)229質量(kg)1.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])800ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)91/(102)A空気消費量(m3/min)0.563能力(mm)6~8振動1.0/0.6m/s2差込口ビット:6.35mmコンプレッサー(kW)2.2
スクリュードライバー
SHINANO(信濃機販)¥52,980税込¥58,2781台5日以内出荷産業組立用スクリュードライバー 。トルク調節できるアジャスタブルクラッチ内蔵付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・プラスビット(A14)全長(mm)207質量(kg)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)88/(99)A空気消費量(m3/min)0.603能力(mm)6振動0.4/0.5m/s2差込口ビット:6.35mmコンプレッサー(kW)2.2