カテゴリ
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SHINANO(信濃機販)
- マキタ(15)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- TAKEGAWA(武川)(2)
- CKD(1)
- フジクラ(1)
- フローバル(1)
「bl4020」の検索結果
特価

ベベラー R3C3タイプ
SHINANO(信濃機販)¥98,980税込¥108,8781台3日以内出荷エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。ハイパワータイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)250サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力R3(C3)空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式レバータイプ排気方向360°スイーベル式