カテゴリ
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- SHINANO(信濃機販)
- SMC(127)
- CKD(14)
- EPCOS(6)
- 三菱電機(3)
- マキタ(2)
- 誠和(農業資材)(2)
- 武藤工業(2)
- 富士電機(1)
- 長谷川刃物(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 大和バルブ(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- brembo(1)
- RECOM(1)
- 渡辺電機工業(1)
- キャナリー(1)
- テルトニカ・ネットワークス(1)
- ブランドをもっと見る
「dc-15b2」の検索結果
特価

10.8V コードレスミニダブルアクションポリッシャー
SHINANO(信濃機販)¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷から5日以内出荷10.8Vコードレスミニダブルアクションポリッシャー。低速、高速のスピード切換機能付き。握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー搭載。工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。作業面を照らせるLEDライト付き。バッテリー残量インジケーター表示付き。質量(kg)1.15(バッテリーパック含む)電源(V)DC10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])(Hi)0~7600/(Lo)01~2800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×182×191時間無負荷連続作動時間:(Hi)30分/(Lo)40分※実作業の作動時間は使用状況により異なります。バッテリーバッテリーパック:10.8V・2.0Ahリチウムイオン電池充電時間(分)約90(満充電)パッド径(Φmm)75
コードレスインパクトレンチ
SHINANO(信濃機販)¥41,980~税込¥46,178~1台翌々日出荷から5日以内出荷耐久性の高いブラシレスモーター採用。締め付け最大トルク340N.m。緩め最大トルク360N.m。質量1.48kgの軽量タイプ(バッテリーパック含む)。暗い場所での作業も明るく照らす3眼LEDライト搭載仕様モード切替ボタン:正回転モード:4段階(弱/中/強/フル出力)・逆回転モード:2段階(1.ネジが緩むと自動停止機能付/2.フル出力(自動停止機能なし))全長(mm)134質量(kg)1.48(バッテリーパック含む)高さ(mm)232差込角(mm)12.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800バッテリーリチウムイオン締付トルク(N・m)弱:約70~90/中:約120~170/強:約220~270/フル出力:340バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約160~180リバーストルク(N・m)360