カテゴリ

  • 空圧工具(316)
  • 研磨材(57)
  • 電動工具(34)
  • 洗車・清掃(5)
  • 清掃用品(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)
  • モノタロウ(4)
  • メディアカバーマーケット(1,048)
  • NAKANO(900)
  • CHINO(チノー)(320)
  • 用美(ヤマコー)(97)
  • MAD MAX(マッドマックス)(61)
  • 日野自動車(60)
  • EBM(江部松商事)(49)
  • 池川木材工業(37)
  • GMB(31)
  • StarTech.com(30)
  • Koyo(光洋シーリングテクノ)(29)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(25)
  • NISHINO(19)
  • KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(18)
  • 神棚の里(18)
  • アイシン精機(17)
  • サイプレスジャパン(17)
  • リスパック(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hino」の検索結果

427件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/4エアーレギュレーター SHINANO(信濃機販)1/4エアーレギュレーターSHINANO(信濃機販)(3件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
用途エアー流量調整用トラスコ品番857-1125質量(g)50管接続口径R1/4・Rc1/4ねじの種類R・Rc使用流体空気
(6mm軸)ミニパッド SHINANO(信濃機販)(6mm軸)ミニパッドSHINANO(信濃機販)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
適合機種SI-2005軸径(Φmm)6摘要マジック仕様タイプマジックシート
マジックパッド SHINANO(信濃機販)マジックパッドSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
仕様マジック仕様トラスコ品番391-3945適合機種SI-2008、SI-2108寸法(mm)50質量(g)10取付ネジ径M6
マジックパッド (穴ナシ) SHINANO(信濃機販)マジックパッド (穴ナシ)SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
寸法(Φmm)125
マジックパット(ソフト)標準 SHINANO(信濃機販)マジックパット(ソフト)標準SHINANO(信濃機販)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
トラスコ品番793-8292適合機種SI-2009・SI-2009H寸法(mm)75摘要マジック仕様質量(g)30タイプマジックシートねじサイズ5/16インチ
シートメタルチゼル 807 SHINANO(信濃機販)シートメタルチゼル 807SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
用途鉄板切断用トラスコ品番857-1629適合機種SI-4120A全長(mm)152質量(g)150先端幅(mm)17シャンク形状丸10.2Φ
1/4スィーベルレギュレーター SHINANO(信濃機販)1/4スィーベルレギュレーターSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
用途エアー流量調整用トラスコ品番857-1828質量(g)50使用流体空気
マジックパッド(6mmΦネジ) SHINANO(信濃機販)マジックパッド(6mmΦネジ)SHINANO(信濃機販)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
外径(Φmm)73トラスコ品番857-0719質量(g)30タイプマジックタイプねじ寸法(mm)6
吸塵ホース SHINANO(信濃機販)吸塵ホースSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
吸塵サンダー用集塵ホース
用途吸じんサンダー排気用
コードレスポリッシャー バッテリーパック2個付 SHINANO(信濃機販)コードレスポリッシャー バッテリーパック2個付SHINANO(信濃機販)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
重さ880gの軽量コードレスミニポリッシャーです。 低速(L)と高速(H)スピード切換機能付き。 握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー。 工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。 作業面を照らせるLEDライト付。 10.8V2.0Ahのリチウムイオンバッテリーパック採用。 バッテリー残量インジケーター表示付。
付属品Φ75マジックパッド×1、Φ80ウールバフ×1、Φ80ウレタンバフ×1、充電器×1、バッテリーパック×2、キャンバスバッグ×1全長(mm)191質量(g)880回転数(min-1[r.p.m])High0~7600/Low0~2800バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)10.8パッド径(Φmm)75
ダブルアクションサンダー用スパナレンチ SHINANO(信濃機販)ダブルアクションサンダー用スパナレンチSHINANO(信濃機販)
619税込681
1個
当日出荷
適合SI-3101 M
(6mm)軸付65Φ #400 SHINANO(信濃機販)(6mm)軸付65Φ #400SHINANO(信濃機販)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
用途足付け研磨用トラスコ品番857-6468軸径(Φmm)6粒度400番質量(g)100外径(Φmm)(ブラシ)65
部品 エアサンダー SI-7100S SHINANO(信濃機販)部品 エアサンダー SI-7100SSHINANO(信濃機販)
19税込21
1個
当日出荷から翌々日出荷
関連資料部品図(0.5MB)
部品 エアーヤスリ SI-4740F SHINANO(信濃機販)部品 エアーヤスリ SI-4740FSHINANO(信濃機販)
29税込32
1個
当日出荷から3日以内出荷
関連資料部品図(0.82MB)
エアーソー&ヤスリ SHINANO(信濃機販)エアーソー&ヤスリSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
ストローク速度調整用レギュレーターを内蔵しています。 ヤスリの使用も可能。
用途金属パネルや樹脂の切断全長(mm)215質量(kg)0.8ストローク数(spm)10000ストローク(mm)10空気消費量(m3/min)0.17付属品32山ブレード、丸型ヤスリトラスコ品番351-7799使用空気圧力(MPa)0.6切断能力(mm)鉄板1.5ストローク長(mm)10適合替刃18、24、32山ブレード
標準マジックパット SHINANO(信濃機販)標準マジックパットSHINANO(信濃機販)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
トラスコ品番794-2281適合機種SI-7100M寸法(mm)75×175質量(g)70タイプマジックシートペーパー寸法(mm)75×175
マジックパット(穴有) SHINANO(信濃機販)マジックパット(穴有)SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプマジック・穴有りねじサイズ5/16インチ
部品 エアインパクトレンチ SI-1600C ULTRA2 SHINANO(信濃機販)部品 エアインパクトレンチ SI-1600C ULTRA2SHINANO(信濃機販)
709税込780
1個
当日出荷から翌々日出荷
関連資料部品図(0.56MB)1台使用個数1
ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販)ダブルアクションサンダーSHINANO(信濃機販)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
ペーパー寸法(Φmm)125オービットダイヤ(mm)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(m3/min)0.37コンプレッサー(kW)2.2使用ホース内径(Φmm)6.5
SI インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)SI インパクトレンチSHINANO(信濃機販)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
エアドリル(正逆回転機構付) SHINANO(信濃機販)エアドリル(正逆回転機構付)SHINANO(信濃機販)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
小型・軽量・強力タイプです。
ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.6
ウールバフ SHINANO(信濃機販)ウールバフSHINANO(信濃機販)
1,798税込1,978
1セット(5枚)
当日出荷
用途コンパウンド磨き用外径(Φmm)60トラスコ品番857-0940質量(g)20タイプマジック
平パット SHINANO(信濃機販)平パットSHINANO(信濃機販)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
SI-32A専用パッド
用途平面研磨用トラスコ品番857-1120質量(g)30寸法(縦×横)(mm)(パッド面)40×35
SI 75×110mmマジックパッド 穴有り SHINANO(信濃機販)SI 75×110mmマジックパッド 穴有りSHINANO(信濃機販)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
仕様マジックシートタイプトラスコ品番794-0572適合機種SI3011AM寸法(mm)75×110摘要マジック仕様質量(g)30使用ペーパーマジックタイプ穴あり
エアニードルスケーラニードル SHINANO(信濃機販)エアニードルスケーラニードルSHINANO(信濃機販)
2,198税込2,418
1セット(12本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
針長(mm)180適合機種SI-4150EX、SI-4160
部品 ダブルアクションサンダー SI-2110SH SHINANO(信濃機販)部品 ダブルアクションサンダー SI-2110SHSHINANO(信濃機販)
169税込186
1個
当日出荷から翌々日出荷
関連資料部品図(0.63MB)1台使用個数1
高速研磨型ダイグラインダー SHINANO(信濃機販)高速研磨型ダイグラインダーSHINANO(信濃機販)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.21ホース取付口Rc1/4トラスコ品番827-9810全長(mm)151質量(g)370先端工具:軸径6mm(砥石)チャック内径(Φmm)6排気方向後方
インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)インパクトレンチSHINANO(信濃機販)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
極限まで軽量化した新構造ローターを採用し軽さを追及したクラス最軽量モデル。新型シリンダー及びバルブを採用し、エアーロスを軽減することで作業レスポンスを大幅に向上。左右3段階回転調整可能。
用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。最大トルク(N・m)480差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16全長(mm)135全高(mm)174質量(kg)0.97空気消費量(m3/min)0.75騒音レベル(dB(A))91振動(a)S2.8.9ハンマータイプジャンボシングルハンマーセット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
SI スポットミル SHINANO(信濃機販)SI スポットミルSHINANO(信濃機販)
56,980税込62,678
1個
当日出荷
アームで挟み込み、スポット溶接部の確実な切削ができます。 確実にクランプしてからカットするため、きれいに作業できます。 二段式クランプレバーにより余力な力を与えず長持ちします。 パネルを挟み込むタイプですのでナゲットを外しません。
用途自動車パネルのスポット溶接部はがし作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600仕様切削厚み調整付トラスコ品番580-5147セット内容8.0Φスポットカッター全長(mm)303質量(kg)1.8使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4ビット径(mm)8
ミニエアーラチェット SHINANO(信濃機販)ミニエアーラチェットSHINANO(信濃機販)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
SI-1231Aの後継機種になります。新デザインのボディカバー採用ラチェットヘッド部の耐久性を高めた「ダブルスラスト機構」をはしめ、本体内蔵型のエアーレギュレーター、360度回転式スイーベルインレットを搭載したラチェットレンチです。
用途M10までのボルトや小ネジの脱着作業等。最大トルク(N・m)40差込角(mm)9.5能力ボルト径M10全長(mm)168全高(mm)36質量(kg)0.54空気消費量(m3/min)0.27騒音レベル(dB(A))84振動(a)4.5M/S2エアーインレット(インチ)1/4セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
二面接着刃 SHINANO(信濃機販)二面接着刃SHINANO(信濃機販)
9,898税込10,888
1セット(10枚)
当日出荷
SI-473C用
用途二面接着コーキングはがし全長×幅W(mm)75×13トラスコ品番857-0550質量(g)70
エアアングルグラインダー SHINANO(信濃機販)エアアングルグラインダーSHINANO(信濃機販)
46,980税込51,678
1台
当日出荷
用途金属の研削研磨作業用無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
SI アングルサンダー(マジックシートタイプ) SHINANO(信濃機販)SI アングルサンダー(マジックシートタイプ)SHINANO(信濃機販)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
ハイパワーのシングルアクションタイプです。 低回転、高トルクタイプです。 小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業など無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000トラスコ品番794-8425全長(mm)240質量(kg)1.4使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
75Φマジックパッド SHINANO(信濃機販)75ΦマジックパッドSHINANO(信濃機販)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
トラスコ品番755-0367適合機種SI-2008-3、SI-2108-3摘要マジック仕様質量(g)30サイズ(mm)75
部品 ベルトサンダー SI-2800 SHINANO(信濃機販)部品 ベルトサンダー SI-2800SHINANO(信濃機販)
65税込72
1個
当日出荷から3日以内出荷
関連資料部品図(1.14MB)
L型ブレード SHINANO(信濃機販)L型ブレードSHINANO(信濃機販)
8,398税込9,238
1箱(2枚)
当日出荷
2面接着シーリングはがしに!
刃長(mm)95.3トラスコ品番857-1767質量(g)50
デスクグラインダー SHINANO(信濃機販)デスクグラインダーSHINANO(信濃機販)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
全長わずか195mm、重さ900gの超ミニタイプ。
用途軽研削用。無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000トラスコ品番486-0101全長(mm)195質量(kg)0.9砥石寸法(mm)100×15空気消費量(m2/min)0.2
中間クッションパット SHINANO(信濃機販)中間クッションパットSHINANO(信濃機販)
3,198税込3,518
1セット(5枚)
当日出荷
外径(Φmm)75厚さ(mm)8トラスコ品番857-1010質量(g)20タイプマジック
(6mm)軸付65Φ #600 SHINANO(信濃機販)(6mm)軸付65Φ #600SHINANO(信濃機販)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
用途足付け研磨用トラスコ品番857-6469軸径(Φmm)6粒度600番質量(g)100外径(Φmm)(ブラシ)65
ベルトサンダー SHINANO(信濃機販)ベルトサンダーSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
ベルト交換がワンタッチ。
回転数(min-1[r.p.m])15000仕様ベルトサイズ(mm)/10/12×330付属品カプラ(20PM)・ペルトペーパー12mm(#60)・エアツールオイルトラスコ品番294-3476全長(mm)275質量(kg)0.8ベルト速度(m/s)1100空気消費量(m3/min)0.27空気接続口PT1/4RoHS指令(10物質対応)対応