カテゴリ
- 空圧工具(6)
- 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
- SHINANO(信濃機販)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- MICROCHIP(14)
- NOK(7)
- リケン(6)
- 修理(6)
- リオン(5)
- 小澤物産(OZC)(5)
- SILICON LABS(5)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3)
- ユニバーサル(3)
- グルマンディーズ(3)
- AICA(アイカ工業)(2)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- TRUSCO(2)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- ホンダ(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- ブランドをもっと見る
「i-53」の検索結果

エアードリル
SHINANO(信濃機販)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷小型・軽量・強力タイプです。アングルコーナー型です。正逆回転式です。用途あらゆる穴あけ作業に。コーナー部分の穴あけ作業に。トラスコ品番407-2430全長(mm)202質量(kg)1.15無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.32ホース取付口Rc1/4排気方向後方
電動ダブルアクションポリッシャー
SHINANO(信濃機販)¥39,980税込¥43,9781セット5日以内出荷電動ダブルアクションポリッシャー。パワフルな磨き作業が出来るオービット径15mmのダブルアクション機構。 軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。 細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。 スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。 ロングタイプのサイドハンドル付き。 標準で123Φ専用マジックパッド、165Φウールバフ、165Φウレタンバフがセットです。用途自動車の磨き作業セット内容本体、サイドハンドル、Φ123専用パッド、Φ165ウレタンバフ、Φ165ウールバフ質量(kg)2.5電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)850コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~4500定格電流(A)10.1絶縁方式二重絶縁パット径(Φmm)123危険物の類別非危険物バフサイズ(Φmm)165
SI エアードリル
SHINANO(信濃機販)¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から翌々日出荷用途穴あけ作業タイプピストル形状使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向後方