カテゴリ
- 空圧工具(320)
- 研磨材(53)
- 電動工具(34)
- 洗車・清掃(5)
- 清掃用品(3)
- 切削工具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 鈑金・塗装(2)
- 作業工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- SHINANO(信濃機販)
- タカギ(17)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- SIGHTRON(1)
- Arduino(6)
- エレコム(5)
- サンワサプライ(19)
- UNiCON(ユニコン)(1)
- NAKANO(6,710)
- 神棚の里(204)
- シナノ(69)
- メディアカバーマーケット(62)
- リスパック(60)
- グーリング(58)
- 日立産機システム(44)
- Elixir(エリクサー)(44)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- DHA Corporation(32)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「nano」の検索結果

マジックパッド(6mmΦネジ)
SHINANO(信濃機販)(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷トラスコ品番857-0719質量(g)30タイプマジックタイプ外径(Φmm)73ねじ寸法(mm)6
1/4エアーレギュレーター
SHINANO(信濃機販)(3件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷用途エアー流量調整用トラスコ品番857-1125質量(g)50管接続口径R1/4・Rc1/4ねじの種類R・Rc使用流体空気
マジックパット(ソフト)標準
SHINANO(信濃機販)(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷トラスコ品番793-8292適合機種SI-2009・SI-2009H寸法(mm)75摘要マジック仕様質量(g)30タイプマジックシートねじサイズ5/16インチ
コードレス・ラチェットレンチ(本体のみ)
SHINANO(信濃機販)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷作業性、使用感などの基本性能を極限まで高めた究極のコードレスラチェットレンチ。用途自動車整備作業・木工作業・一般産業などのあらゆる産業のボルト脱着作業に、特に狭い場所でのボルト脱着作業に最適です電圧(V)DC10.8最大締付トルク(N・m)40差込角(sq.)9.5角最大回転数(min-1[r.p.m])0~240バッテリー容量(Ah)2能力ボルト径(mm)10付属品充電器、電池バック(2)、ソフトケース、取扱説明書質量(kg)0.5(本体)質量(g)920(バッテリーパック含む)モーター直流マグネットモーターバッテリーリチウムイオン電池騒音レベル(dB(A))82.5(93.5)充電時間(分)約90(フル充電)振動3軸合成値(m/s2)4.2/1.5
ダブルアクションサンダー
SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷パッドにガタつきがなく、仕上がりが滑らか。小型・軽量化によるバランスの崩れがなく、使用感が抜群です。用途木工・金属など、あらゆる分野の研磨作業に回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)360ペーパー寸法(mm)125ダイヤ寸法(mm)5ホース継手Rc1/4 inch
マジックパット(穴有)
SHINANO(信濃機販)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷トラスコ品番794-0611適合機種SI3111M・SI3111LGM・SI3118AM摘要のり付仕様質量(g)150タイプマジックタイプ穴ありペーパー寸法(cm)125ペーパー寸法(mm)125ねじサイズ5/16インチ
75Φマジックパッド
SHINANO(信濃機販)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷トラスコ品番755-0367適合機種SI-2008-3、SI-2108-3摘要マジック仕様質量(g)30サイズ(mm)75
エアーソー
SHINANO(信濃機販)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷狭い場所での作業性が良いです。減速ギア・カム式で力を加えても止まらず、強力切断できます。取り回しが楽なスイベルレギュレーター付きです。用途金属パネルの切断に。付属品ミニメカブレード32山、丸型ヤスリトラスコ品番404-2743全長(mm)148質量(kg)0.52切断能力(mm)2使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.28ホース取付口Rc1/4ストローク数(回/分)10500ストローク長(mm)5排気方向後方
コードレスポリッシャー バッテリーパック2個付
SHINANO(信濃機販)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷重さ880gの軽量コードレスミニポリッシャーです。 低速(L)と高速(H)スピード切換機能付き。 握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー。 工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。 作業面を照らせるLEDライト付。 10.8V2.0Ahのリチウムイオンバッテリーパック採用。 バッテリー残量インジケーター表示付。付属品Φ75マジックパッド×1、Φ80ウールバフ×1、Φ80ウレタンバフ×1、充電器×1、バッテリーパック×2、キャンバスバッグ×1全長(mm)191質量(g)880回転数(min-1[r.p.m])High0~7600/Low0~2800バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)10.8パッド径(Φmm)75
Cパット油膜取り用
SHINANO(信濃機販)¥4,298税込¥4,7281セット(5枚)当日出荷用途油膜とり液を塗布してのガラス磨き用トラスコ品番857-1747寸法(mm)83×105質量(g)70タイプマジック
ガラスポリッシュプロ
SHINANO(信濃機販)¥6,598税込¥7,2581セット(5枚)欠品中用途ウインドウポリッシャーに装着してのガラス磨きトラスコ品番857-0567寸法(mm)80×115質量(g)130
コードレスポリッシャー バッテリーパック1個付
SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷重さ880gの軽量コードレスミニポリッシャーです。 低速(L)と高速(H)スピード切換機能付き。 握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー。 工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。 作業面を照らせるLEDライト付。 10.8V2.0Ahのリチウムイオンバッテリーパック採用。 バッテリー残量インジケーター表示 SI-440Pの電池パック1個仕様です。付属品Φ75マジックパッド×1、Φ80ウールバフ×1、Φ80ウレタンバフ×1、充電器×1、バッテリーパック×1、キャンバスバッグ×1全長(mm)191質量(g)880回転数(min-1[r.p.m])High0~7600/Low0~2800バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)10.8パッド径(Φmm)75
オービタルサンダー 非吸塵式 マジックタイプ
SHINANO(信濃機販)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル仕様振動値(m/s2):6.2全長(mm)145質量(kg)0.76無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)82(A)空気消費量(m2/min)0.39オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)75×110
ベルトサンダー用ペーパー
SHINANO(信濃機販)¥3,998税込¥4,3981セット(25本)当日出荷トラスコ品番205-7269適合機種SI-2700LS粒度#60質量(g)300ベルト寸法(mm)13×460
角インパクトレンチ
SHINANO(信濃機販)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷用途自動車エンジン分解整備・普通乗用車タイヤ脱着作業・バイク整備作業・一般産業・組み立て・分解作業トラスコ品番360-9952全長(mm)218質量(kg)3.3タイプツインハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.48~0.68空気消費量(m3/min)0.62最大締付トルク(N・m)1200ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)25ホース取付口Rc3/8排気方向後方
(6mm)軸付65Φ #400
SHINANO(信濃機販)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷用途足付け研磨用トラスコ品番857-6468軸径(Φmm)6粒度400番質量(g)100外径(Φmm)(ブラシ)65
高速研磨型ダイグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷トラスコ品番827-9810全長(mm)151質量(g)370先端工具:軸径6mm(砥石)無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.21ホース取付口Rc1/4排気方向後方
フォークチゼル 803
SHINANO(信濃機販)¥7,198税込¥7,9181個欠品中用途ボールジョイント、タイロットエンド取り外し作業用トラスコ品番857-1633適合機種SI-4120A全長(mm)152質量(g)180先端幅(mm)32シャンク形状丸10.2Φ
レザーパット(穴無)
SHINANO(信濃機販)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷トラスコ品番794-0581適合機種SI3101P・SI3101LGP・SI3105SP摘要のり付仕様質量(g)150タイプのりタイプ穴なしペーパー寸法(cm)125ペーパー寸法(mm)125ねじサイズ5/16インチ
インパクトレンチ
SHINANO(信濃機販)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷SI-1600B(S)ULTRAの後継モデル。流体解析ソフト使用し、エアーのながれを解析。新型シリンダー及びバルブを採用し、作業レスポンスを大幅に向上。ローターブレードを8枚羽にしてトルクの立ち上がりを向上させました。左右3段階回転調整可能。用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ全長(mm)148質量(kg)1.15差込角(mm)12.7全高(mm)174最大トルク(N・m)480空気消費量(m3/min)0.65騒音レベル(dB(A))79能力ボルト径(mm)16振動(a)S2.7.7ハンマータイプツインハンマー
デスクグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷全長わずか195mm、重さ900gの超ミニタイプ。用途軽研削用。トラスコ品番486-0101全長(mm)195質量(kg)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000砥石寸法(mm)100×15空気消費量(m2/min)0.2