カテゴリ
- 空圧工具(2)
絞り込み
ブランド
- SHINANO(信濃機販)
- 修理(1)
- SI(1)
「si-1550tultra」の検索結果
特価

SI-1550TULTRA
SHINANO(信濃機販)¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷インパクトレンチSI-16B ULTRA、SI-149ULTRA、SI-155T ULTRA専用トラスコ品番794-3393適合機種SI-1550T ULTRA質量(g)90
角インパクトレンチ
SHINANO(信濃機販)¥83,980税込¥92,3781台当日出荷用途自動車エンジン分解整備・普通乗用車タイヤ脱着作業・バイク整備作業・一般産業・組み立て・分解作業トラスコ品番360-9952全長(mm)218質量(kg)3.3タイプツインハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.48~0.68空気消費量(m3/min)0.62最大締付トルク(N・m)1200ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)25ホース取付口Rc3/8排気方向後方