カテゴリ
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SHINANO(信濃機販)
- 修理(1)
「si-4300b」の検索結果
特価

SI ブレードカッター
SHINANO(信濃機販)¥45,980税込¥50,5781個翌々日出荷振幅運動のブレードで切りにくい箇所の鉄板が切断できます。用途自動車ピラー部分の切断など空気消費量(m3/min)0.26ホース取付口Rc1/4仕様揺動式トラスコ品番580-5066セット内容ロータリーブレード×1枚、ピラーカットブレード×1枚ストローク(mm)約2.3全長(mm)203質量(kg)0.89タイプアングル形状使用空気圧力(MPa)0.6振幅数(min-1[回/分])20000切断能力(mm)鉄板0.8厚振幅角度(°)2.8