カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SHINANO(信濃機販)
- SMC(9)
- 三桂製作所(9)
- ニッサン(4)
- OSG(オーエスジー)(2)
- JAE(日本航空電子工業)(2)
- 因幡電工(2)
- トレンドサイン(2)
- MANN-FILTER(2)
- 三菱電機(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- スギヤマゲン(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
- 大和電業(1)
- ラムマウント(1)
- アルフレッサファーマ(1)
「un-2b」の検索結果

コードレスインパクトレンチ
SHINANO(信濃機販)¥48,980~税込¥53,878~1台3日以内出荷耐久性の高いブラシレスモター採用 ハイパワー最大トルク400Nm 右回転3段階の締付モード切替機能付 バッテリーの残量が表示ランプで確認できます全長(mm)169質量(kg)1.82(電池装着時)差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)400締付能力(普通ボルト)M10~M20騒音値(dB)95.9回転速度(min-1[r.p.m])0~2100バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)DC18打撃数(bpm[回/分])0~3000