カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- モノタロウ(4)
- climbing(クライミング)(3)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(16)
- GILSON(ギルソン)(3)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(7)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(6)
- NICHIRYO(ニチリョー)(2)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- Thermo Fisher Scientific(7)
- TOHO(トーホー)(1)
- アズワン(8)
- アラム(2)
- エスコ(1)
- コクゴ(1)
- サンプラテック(3)
- ナリカ(2)
- 三商(3)
- 共立理化学研究所(3)
- ブランドをもっと見る

分注器 マクロピペット
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781本当日出荷品番:025050-50は、ハンディタイプの中でもっとも大きな容量を分注することが可能です。30/40/50mLの3通りの分注ができます。(容量可変はスペーサー方式)。 品番:025060-01~010の4種は、プッシュボタンを回すことにより、アジャスターが表示板の目盛にそって動きます。設定する容量を表示板の 目盛に合わせ、ロックネジを締めれば、再現性のよい分注ができます。接液部PP、ピストンはPTFEを使用。有機溶剤の分注時に生じる揮発性ガスに耐性があります。
毒薬ピペット メスピペット形 2mL
SIBATA(柴田科学)¥10,980税込¥12,0781本8日以内出荷ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形、ホールピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。全長(mm)370容量(mL)2規格メスピペット 先端目盛1目盛(mL)0.02
メスピペット カスタムA(先端目盛) 021050-2A(2ML)10ホン
SIBATA(柴田科学)¥5,798税込¥6,3781箱8日以内出荷JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠したメスピペットです。
ピペットホルダー
SIBATA(柴田科学)¥2,998税込¥3,2981ケース(10個)5日以内出荷試薬溶媒を分取する際に使用するピペットを保持するホルダーです。びんに直接装着することにより、場所を取ることもありません。500mL~3L程度の試薬びんに使用できます。同じ試薬溶媒等を頻繁に使用する時など特に便利です。ガロンびん等の大きなびんや背の高いびんにはピペットホルダーを2カ所取り付けることによりピペットが安定します。全長(mm)600アズワン品番2-4016-01
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら