カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(62)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • レゴエデュケーション(47)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2)
  • レゴジャパン(5)
  • ナリカ(12)
  • 共立プロダクツ(1)
  • オレゴン(OREGON)(179)
  • コスモスビード(97)
  • アズワン(36)
  • TGK(東京硝子器械)(29)
  • M5Stack(23)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • climbing(クライミング)(15)
  • 三商(8)
  • SK11(7)
  • スギハラ(SUGIHARA)(7)
  • GAONA(ガオナ)(6)
  • テラモト(5)
  • 永岡書店(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「レゴ」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
共通摺合温度計 15/25 360℃ 水銀 SIBATA(柴田科学)共通摺合温度計 15/25 360℃ 水銀SIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
共通すり合わせTS15/25のメス形に接続可能な水銀温度計です。
測定範囲(℃)0~360寸法a(mm)76寸法b(mm)300摺合せ15/25アズワン品番64-3880-11
共通摺合温度計 セミ・ミクロ蒸留装置用 SIBATA(柴田科学)共通摺合温度計 セミ・ミクロ蒸留装置用SIBATA(柴田科学)
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から35日以内出荷
共通すり合わせ セミ・ミクロ蒸留装置K型用温度計です。
用途セミミクロ蒸留装置K型の構成部品です。材質ほうけい酸ガラス温度範囲(℃)0~360
共通摺合径違い連結管 SIBATA(柴田科学)共通摺合径違い連結管SIBATA(柴田科学)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
共通すり合わせの接続部に互換性のあるメス形の規格サイズに対して異なる規格サイズのオス形を連結する場合に使用します。規格サイズがオス形よりも小さいメス形の連結管を縮小用と呼んでいます。
共通摺合ナス形フラスコ SIBATA(柴田科学)共通摺合ナス形フラスコSIBATA(柴田科学)
3,898税込4,288
1個ほか
当日出荷から24日以内出荷
野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。
共通摺合排気管 曲管 SIBATA(柴田科学)共通摺合排気管 曲管SIBATA(柴田科学)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
Φ8mmのノズルと共通すり合わせ規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。
寸法b(mm)40吸入口外径(Φmm)8角度(°)90材質ほうけい酸ガラス
共通摺合冷却器 アリン(球管) SIBATA(柴田科学)共通摺合冷却器 アリン(球管)SIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。
共通摺合異径縮小アダプター SIBATA(柴田科学)共通摺合異径縮小アダプターSIBATA(柴田科学)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から33日以内出荷
共通すり合わせの接続部に互換性のあるメス形の規格サイズに対して異なる規格サイズのオス形を連結する場合に使用します。規格サイズがオス形よりも小さいメス形を接続するものを縮小アダプターと呼んでいます。
材質ほうけい酸ガラス
共通摺合連結管 径違い 拡大用 SIBATA(柴田科学)共通摺合連結管 径違い 拡大用SIBATA(柴田科学)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から33日以内出荷
共通すり合わせの接続部に互換性のあるメス形の規格サイズに対して異なる規格サイズのオス形を連結する場合に使用します。規格サイズがオス形よりも大きいメス形の連結管を拡大用と呼んでいます。
材質ほうけい酸ガラス
共通摺合セパラブルカバー 120mm SIBATA(柴田科学)共通摺合セパラブルカバー 120mmSIBATA(柴田科学)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から17日以内出荷
仕様平面すり合わせタイプつば面:平面摺り枝管:テーパー摺り合せジョイント材質硼珪酸ガラス1高さ(mm)122ツバ外径FD(Φmm)150ツバ内径(Φmm)120
共通摺合温度計用保護管 SIBATA(柴田科学)共通摺合温度計用保護管SIBATA(柴田科学)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から33日以内出荷
同じ共通すり合わせ規格のフラスコ等に使用することで、温度計を直接フラスコ内部液に浸けずに温度を確認できます。
寸法a(mm)200寸法b(mm)40管内径(Φmm)8
共通摺合セパラブルカバー 85mm SIBATA(柴田科学)共通摺合セパラブルカバー 85mmSIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のフラスコ用カバーです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。共通すり合わせ規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入排気などに利用できます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルフラスコと組み合わせて使用します。
仕様平面すり合わせタイプつば面:平面摺り枝管:テーパー摺り合せジョイント材質硼珪酸ガラス1高さ(mm)116ツバ外径FD(Φmm)115ツバ内径(Φmm)85
共通摺合温度計アダプター SIBATA(柴田科学)共通摺合温度計アダプターSIBATA(柴田科学)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
市販の棒状温度計を接手管に接続して使用するための、PTFE製アダプターです。外径がΦ6~7.2mmの棒状温度計に適用可能です。
材質PTFE内径(mm)7.5
共通摺合連結管 二又 SIBATA(柴田科学)共通摺合連結管 二又SIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
上部は二又に分かれた共通すり合わせ規格のメス形、下部はオス形の接続口を持つ、ガラス製の連結管です。
材質ほうけい酸ガラス
共通摺合連結管 直管 SIBATA(柴田科学)共通摺合連結管 直管SIBATA(柴田科学)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
同じ共通すり合わせ規格の上下を接続するための、ガラス製の連結管です。
寸法b(mm)16材質ほうけい酸ガラス
共通摺合冷却器 グラハム(じゃ管) SIBATA(柴田科学)共通摺合冷却器 グラハム(じゃ管)SIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
共通摺合カルシウム管曲 SIBATA(柴田科学)共通摺合カルシウム管曲SIBATA(柴田科学)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から33日以内出荷
共通すり合わせTS19/38規格のメス形に接続可能な本体側と連結部とに角度を付けたカルシウム管です。カルシウム管の中にはシリカゲル等の乾燥剤を入れてゴム栓をして使用します。
共通摺合ガス吹込管 SIBATA(柴田科学)共通摺合ガス吹込管SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
上部には外径Φ8mmゴム止めが付いているので、外部からガスの吹込みが可能な連結管です。同じ共通すり合わせ規格のメス形の接続口を持ったフラスコ等と、連結させて使用できます。
寸法b(mm)45ゴム止外径(Φmm)8
共通摺合三角トラップ SIBATA(柴田科学)共通摺合三角トラップSIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
突沸した場合、液だまり防止穴を設けたことで突沸した溶液が回転フラスコに戻ります。濃縮精度、回収率向上につながります。トラップの洗浄が容易になります。
共通摺合連結管 減圧用直管 中管付 SIBATA(柴田科学)共通摺合連結管 減圧用直管 中管付SIBATA(柴田科学)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
上部には共通すり合わせ規格のメス形接続部、下部にはオス形接続部の減圧用ノズル口が付いた連結管です。ノズル部分は二重管になっているので、直接上下接続部からの液体等を直接吸引しないようになっています。
材質ほうけい酸ガラス吸入口外径(Φmm)8
共通摺合連結管 枝管付 SIBATA(柴田科学)共通摺合連結管 枝管付SIBATA(柴田科学)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
下部が二又に分かれた共通すり合わせ規格のガラス製連結管です。上部はメス形で、下部はオス形に側面から60°または75°の角度で枝分かれしたメス形の接続口があります。
材質ほうけい酸ガラス
共通摺合ガラス接手管 オス形 SIBATA(柴田科学)共通摺合ガラス接手管 オス形SIBATA(柴田科学)
2,698税込2,968
1個ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
ガラス器具どうしを接続する互換性がある共通のテーパージョイントです。同じ共通すり合わせTSガラス接手管規格のメス形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
共通摺合連結管 コの字形 SIBATA(柴田科学)共通摺合連結管 コの字形SIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
両端の接続部が共通すり合わせ規格のオス形で、75°-105°の角度でコの字形に曲がったガラス製の連結管です。
角度(°)75、105材質ほうけい酸ガラス
共通摺合三角フラスコ SIBATA(柴田科学)共通摺合三角フラスコSIBATA(柴田科学)
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
口元に、ガラス製の同じ共通すり合わせ規格オス形が接続可能です。
共通摺合連結管 オフセット形 SIBATA(柴田科学)共通摺合連結管 オフセット形SIBATA(柴田科学)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
上下の共通すり合わせ規格の位置を中心からずらして接続できるようにしたガラス製の連結管です。
材質ほうけい酸ガラス寸法b(mm)30
共通摺合連結管 分留用曲管 SIBATA(柴田科学)共通摺合連結管 分留用曲管SIBATA(柴田科学)
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
共通すり合わせ規格のメス形とオス形の接続口の向きが120°または105°の角度で曲がった分留に使われるガラス製の連結管です。メス形までの長さの方がオス形までよりも長くなっています。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)150
共通摺合ガラスろ過器 1G るつぼ形 分離足式 SIBATA(柴田科学)共通摺合ガラスろ過器 1G るつぼ形 分離足式SIBATA(柴田科学)
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。下部が共通すり合わせなので同じ規格のロート足(分離足)とセットで使用します。
容量(mL)30材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)78摺合せ29/17
共通摺合導入管 SIBATA(柴田科学)共通摺合導入管SIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
上部には共通すり合わせ規格のメス形接続部、下部にはオス形接続部とノズル口からの導入管が付いた連結管です。ノズル部分からオス形接続部の下部からの気液の導入や吸引を可能にします。
材質ほうけい酸ガラス寸法b(mm)160吸入口外径(Φmm)8寸法c(mm)40上部摺合15/25
共通摺合撹拌シール 液体シール形 SIBATA(柴田科学)共通摺合撹拌シール 液体シール形SIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
液封による簡易的な撹拌シールで、常圧下における低速回転での撹拌に利用可能です。同じ共通すり合わせ規格のメス形接続部を持つフラスコ等と連結して使用します。ゴム栓は2号です。
外径(Φmm)30上部内径(mm)16.5材質ほうけい酸ガラス
共通摺合連結管 クライゼン形 SIBATA(柴田科学)共通摺合連結管 クライゼン形SIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
共通すり合わせ連結管の側面から上方に枝分かれし、Kの字形をした連結管です。上方にメス形の接続口が二又に分かれてあり、下部および枝管の側面から下方へ60°の角度でオス形の接続口があります。
側管(上部)15/25材質ほうけい酸ガラス
共通摺合セパラブルカバーバンド式 85mm SIBATA(柴田科学)共通摺合セパラブルカバーバンド式 85mmSIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。共通すり合わせ規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入排気などに利用できます。Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)116主管24/40
共通摺合丸底フラスコ SIBATA(柴田科学)共通摺合丸底フラスコSIBATA(柴田科学)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
口元に、ガラス製で同じ共通すり合わせ規格のオス形を接続可能な、丸底フラスコです。首の長さが短いのが特徴です。
材質ほうけい酸ガラス
共通摺合連結管 中間コック付 SIBATA(柴田科学)共通摺合連結管 中間コック付SIBATA(柴田科学)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
上下に共通すり合わせ規格の接続が可能な、ガラス製の連結管です。中間にPTFE製のコックが付いているので、連結管の上部を遮断して下部をΦ8mmノズルから吸引することで減圧できます。
寸法b(mm)30材質ほうけい酸ガラス
共通摺合分留管 ヴィグリュウ SIBATA(柴田科学)共通摺合分留管 ヴィグリュウSIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
角度を変えて各部に邪魔板をつけることで、分留効果を得られるようにした簡易的な分留管です。分留管の側面から斜め下方に枝管の接続部がついているので、ガラス器具の連結や組み合わせが容易です。
材質ほうけい酸ガラス型式180mm寸法a(mm)180寸法b(mm)220寸法c(mm)19上部摺合15/25下部摺合15/25
共通摺合ガラス接手管 メス形 SIBATA(柴田科学)共通摺合ガラス接手管 メス形SIBATA(柴田科学)
4,098税込4,508
1個ほか
3日以内出荷から93日以内出荷
ガラス器具どうしを接続する互換性がある共通のテーパージョイントです。同じ共通すり合わせTSガラス接手管規格のオス形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
共通摺合なす形フラスコ 茶褐色 SIBATA(柴田科学)共通摺合なす形フラスコ 茶褐色SIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。
材質ほうけい酸ガラス
共通摺合二口梨形フラスコ SIBATA(柴田科学)共通摺合二口梨形フラスコSIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
底面が円錐形をしたフラスコです。フラスコの肩にもう一つ接続口があり底面が細くなっているのが特徴です。口元にはガラス製の同じ共通すり合わせと接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス角度(°)20口数2側管15/25
共通摺合冷却器 空冷式 SIBATA(柴田科学)共通摺合冷却器 空冷式SIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から41日以内出荷
冷却器外部の気温によって冷却する、空冷式のシンプルな冷却器です。
材質ほうけい酸ガラスタイプ空冷式寸法b(mm)16上部摺合19/38下部摺合24/40
共通摺合減圧連結管 曲管球付 SIBATA(柴田科学)共通摺合減圧連結管 曲管球付SIBATA(柴田科学)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
105°の角度に曲がった球状部分のガラス側面からΦ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。両端は共通すり合わせ規格のメス形とオス形の接続口になります。
材質ほうけい酸ガラス型式19/38-19/38寸法a(mm)80角度(°)105球径(Φmm)35寸法b(mm)25吸入口外径(Φmm)8上部摺合19/38下部摺合19/38
共通摺合連結管 減圧用直管 SIBATA(柴田科学)共通摺合連結管 減圧用直管SIBATA(柴田科学)
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
120°の角度に曲がったガラス側面から、Φ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。両端は、共通すり合わせ規格のメス形とオス形の接続口になります。
材質ほうけい酸ガラス型式15/25-15/25寸法a(mm)65角度(°)120寸法b(mm)45吸入口外径(Φmm)8上部摺合15/25下部摺合15/25
共通摺合連結管 曲管 両端オス形 SIBATA(柴田科学)共通摺合連結管 曲管 両端オス形SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
両端の接続部が共通すり合わせ規格オス形のV字形ガラス製連結管です。
材質ほうけい酸ガラス