カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(21)
    • 分注器/ディスペンサー(5)
絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • モノタロウ(2)
  • サンホープ(4)
  • サンプラテック(4)
  • タカトテクニカ(17)
  • EBM(江部松商事)(1)
  • MICROLIT(2)
  • グルンドフォスポンプ(2)
  • タクミナ(69)
  • Kartell(カルテル)(1)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(1)
  • 旭製作所(10)
  • Yamato(大和製衡)(67)
  • ADVANTEC(44)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(37)
  • 関西衡機(36)
  • アズワン(35)
  • Whatman(ワットマン)(30)
  • climbing(クライミング)(29)
  • Merck(メルクミリポア)(28)
  • 共立機巧(25)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「定量」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用) SIBATA(柴田科学)簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用)SIBATA(柴田科学)(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(24回分)ほか
当日出荷から12日以内出荷
工程管理や実際の水を測定する現場では、含有物がどの程度あるか、一定量以上含有されているか、採水して実験室に持って帰る必要があるかなどの判断を要求されることが多々あります。そのような時には簡便で、特に経験もいらず、ただちに結果が得られるものが望まれます。シンプルパックは簡便で、しかもJIS法、衛生試験法などの公定法に採用されている比色法に基づいて開発された水質検査キットです。検水をシンプルパックに吸水して振り混ぜ、付属の標準カラーチャートと比較するだけで結果が得られます。 ・軽くて小型な分析セット 手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルから試薬室部まで約55mm)ですので、かさばらず軽量です。 ・操作は検水を吸い込み振るだけ 試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。 ・1回の測定にシンプルパック1コを使用 1箱に48回分のシンプルパックとカラーチャート4枚を付属しています。(遊離シアンのみ24回分。) ・シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要(リン酸は除く) 呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。 ・測定にあたり、経験や専門知識は不要 検水を吸い込み、色を比較するだけですので、特に専門的な経験や知識を必要としません。
粘度計 キャノン・フェンスケ SO SIBATA(柴田科学)粘度計 キャノン・フェンスケ SOSIBATA(柴田科学)
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から58日以内出荷
・ASTMD445、D446参考、JISK2283に準拠しています。 ・一定量の試料(標線EとFとの間の体積)が毛細管を流出する時間を測定して粘度を求めるもので、とくに少量の試料の動粘度測定に適しています。 ・動粘度0.5~20000mm2/s{cSt センチストークス}を測定できるよう、12種類があります。(定数表付) ・傾きによる誤差を少なくするため、測時球と試料だめ球の中心が同一中心軸上にくるようになっています。"
材質ほうけい酸ガラス
【レンタル】マスクフィッティングテスター MT-11D SIBATA(柴田科学)【レンタル】マスクフィッティングテスター MT-11DSIBATA(柴田科学)
6,898税込7,588
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
マスクの外側と内側の粉じん濃度をそれぞれ測定し、顔面への密着性を数値化します。JIS T8150:2021の「標準」及び「短縮」の定量的フィットテストに準拠しています。凝縮核カウンタ(CNC)方式のマスクフィッティングテスターです。筐体がアルミ製なので丈夫です。マスクの外側と内側の粉じん粒子数をそれぞれ計数し、その結果からマスク内への粉じんの侵入率(漏れ率(%))もしくはフィットファクタを求めることができます。試験ガイドによる測定(マスク非破壊)とチューブジョイントセットを使用した測定(マスク穴開け)が行えます。USBケーブルでPCと通信させることができます。付属のミラーにより、マスクの装着具合をいつでも確認できます。医療現場や産業現場など防じんマスク(DS2、N95)を使用するすべてのお客様でご利用いただけます。通信ソフトにより、被験者・マスク情報の登録や閲覧(MT-11D型は本体単独でも可能)、各測定モードの測定結果の記録・閲覧・印刷などが可能で、測定結果は市販の表計算ソフトによる加工も可能です。JIS T8150 2021のフィットテストをはじめ、ISOやOSHAのフィットテストにも対応しています。
質量(kg)約4.5測定範囲計数範囲/0~100000カウント、漏れ率/0.00~100.0%、防護係数・フィットファクタ/1~10000電源(V)AC100~240 ±10% 50/60Hz 1.0A測定項目漏れ率(%)、フィットファクタ(FF)、防護係数寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×275×240(ミラー収納時)測定時間(フィットテストモード)標準法(JIS、ISO)/約9分30秒、短縮法(JIS、OSHA)/2分29秒、(フィットチェックモード)約30秒機能漏れ率・防護係数・フィットファクタ演算機能、RS-232C出力機能、USB通信機能、USBメモリへのロギング機能測定対象感染対策に使用するN95マスク等の防じんマスクや防毒マスク測定原理凝縮核カウンター(CNC)による粒子個数濃度(室内粉じんおよびマスク内粉じんの粒子個数比率測定)吸引流量1 L/min動作環境15~30℃、30~90%rh(但し、結露がないこと)モードデイリーチェックモード・フィットテストモード・フィットチェックモード・トレーニングモードの4種類粒子径(μm)99+モード:0.02~1、95モード:0.06付近の負に帯電した粒子サービス分類レンタル
セミ 窒素蒸留装置 SIBATA(柴田科学)セミ 窒素蒸留装置SIBATA(柴田科学)
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
・本装置は生体物質および酵素反応液中における全窒素、あるいはそれらの水溶液中のタンパク質を定量するのに適しています。
分注器リビューレット茶褐色 本体のみ SIBATA(柴田科学)分注器リビューレット茶褐色 本体のみSIBATA(柴田科学)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
・専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な茶かっ色タイプの卓上型分注器です。 ・シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。 ・オプションンの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。
ねじ規格M26×P4mm
SPC精油定量受器 一般試験法 SIBATA(柴田科学)SPC精油定量受器 一般試験法SIBATA(柴田科学)
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷
・日本薬局方の一般試験法 精油定量法による精油含量試験を参考にした製油定量受器です。 ・両端がSPC規格のSソケット形とCコーン形なので、同じ規格の接続部と互換性があります。
材質ほうけい酸ガラス容量(mL)4下部(SPC)SPC-29上部(SPC)SPC-15コックTF-13
水素化ひ素発生装置ガラス部DDTC-Ag法 SIBATA(柴田科学)水素化ひ素発生装置ガラス部DDTC-Ag法SIBATA(柴田科学)
34,980税込38,478
1セット
3日以内出荷
・ひ化水素発生時の周囲への放散を防止した発生吸収器です。 ・投入管に亜鉛をのせて、発生器の側部より挿入し、回転させて溶液中に投入して使用します。 ・JIS K0101/K0102準拠
適合(SPCジョイント)24、15,15仕様定量さじ:1.5mL、吸収管: 5mL構成部品連結管Bツバ付、連結管Aツバ付(SPC)容量指定、クランプ(047420-12A 10個入と同じ)、シリンダー目盛付(吸収管)、定量さじ(SPC-15)容量指定(亜鉛投入管)、発生器(SPC)、平栓SPC-15(030060-15A 10個入と同じ)
分注器リビューレット茶褐色 SIBATA(柴田科学)分注器リビューレット茶褐色SIBATA(柴田科学)
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
・専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な卓上型の分注器(透明ピストンシリンダー)です。 ・シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。 ・オプションンの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。
ねじ規格M26×P4mm
分注器 リビューレット SIBATA(柴田科学)分注器 リビューレットSIBATA(柴田科学)
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
・専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な卓上型の分注器(透明ピストンシリンダー)です。 ・シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。 ・オプションンの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。
ねじ規格M26×P4mm
分注器 リビューレット 本体のみ SIBATA(柴田科学)分注器 リビューレット 本体のみSIBATA(柴田科学)
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
・専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な卓上型の分注器(透明ピストンシリンダー)です。 ・シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。 ・オプションンの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。
ねじ規格M26×P4mm
バブコック乳脂計 SIBATA(柴田科学)バブコック乳脂計SIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
・乳脂肪の簡易定量法の一つで、硫酸を加えて脂肪を浮かせ体積を測定します。 ・目盛には10目盛ごと%に相当する数字(クリーム用:0~50/全乳用:0~8)が付いています。
ミクロ・ケルダール窒素蒸留装置 SIBATA(柴田科学)ミクロ・ケルダール窒素蒸留装置SIBATA(柴田科学)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
ケルダール法は、食品や飼料のタンパク質を主にした窒素化合物の窒素の定量法として、広く利用されています。用いる試料の量により、ミクロ(3~5mg)、セミミクロの2種類の方法があります。試料に分解促進剤と硫酸を加えて加熱分解し、分解液をアルカリ性とし、遊離したアンモニアを蒸留して、一定量の酸中に捕集したのち、過剰の酸をアルカリで滴定して窒素量を求めます。
付属品ゴム管1m、ゴム栓(3種)4コ、ピンチコック3コ、両開きハサミ5コ、クランプ6コ、切欠きリング1コ、金属製スタンド1台アズワン品番64-3880-30
共通摺合U字管 栓付 SIBATA(柴田科学)共通摺合U字管 栓付SIBATA(柴田科学)
73,980税込81,378
1個
欠品中
このU字管は総炭酸定量装置に用いており、頭部の栓には横穴があいてます。また栓のつまみ部分(片端)には、穴があいている位置を示すためのマーカーが付けてあります。
材質ほうけい酸ガラス
SPC水分定量受器 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)SPC水分定量受器 PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
ASTM D95を参考にした水分定量受器です。
上部(SPC)SPC-24下部(SPC)SPC-24材質ほうけい酸ガラス
SPC冷却器 精油定量装置用 SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 精油定量装置用SIBATA(柴田科学)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
食品衛生法の食用油脂中熱媒体捕集装置用に使う球入冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス全長(mm)250下部(SPC)SPC-15上部(SPC)SPC-15球数5
SPC水分定量受器 JIS K2275準拠 SIBATA(柴田科学)SPC水分定量受器 JIS K2275準拠SIBATA(柴田科学)
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
・JIS K2275原油及び石油製品水分試験方法の水分試験(蒸留法)を参考にした検水管です。 ・両端がSPC規格のSソケット形とCコーン形なので、同じ規格の接続部と互換性があります。
材質ほうけい酸ガラス下部(SPC)SPC-24上部(SPC)SPC-24
SPC水分定量受器 SIBATA(柴田科学)SPC水分定量受器SIBATA(柴田科学)
30,980税込34,078
1個
3日以内出荷
・日本食品化学工学会 新・食品分析法に準じた蒸留式水分測定装置の水分定量受器です。 ・水より比重の軽い溶媒を用いる場合には、5mLの水分定量受器を使います。 ・水より比重の重い四塩化炭素などを用いる場合は、底面接続の8mL水分定量受器を使います。
用途蒸留式水分測定装置(081150-20)用材質ほうけい酸ガラス全高(mm)179下部(SPC)SPC-24上部(SPC)SPC-19
精油定量装置 SIBATA(柴田科学)精油定量装置SIBATA(柴田科学)
99,980税込109,978
1セット
6日以内出荷
・日本薬局方の一般試験法 精油定量法による精油含量試験を参考にしたものです。 ・試験方法については日本薬局方を参照ください。
付属品丸底フラスコ、精油定量受器、冷却器材質ほうけい酸ガラス
分注器リビューレット JCSS校正証明書付 SIBATA(柴田科学)分注器リビューレット JCSS校正証明書付SIBATA(柴田科学)
66,980税込73,678
1個
15日以内出荷から25日以内出荷
専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な卓上型の分注器(透明ピストンシリンダー)です。シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。オプションの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。
校正証明書JCSS校正
SPC冷却器 水分定量用 SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 水分定量用SIBATA(柴田科学)
18,980税込20,878
1個
33日以内出荷
JIS K2275を参考にした水分定量に使用する冷却器です。下部接続部はSPC-24規格のTチップ形になります。
材質ほうけい酸ガラス型式400mm下部(SPC)SPC-24胴外径(Φmm)36
SPC精油定量受器 食品衛生法 SIBATA(柴田科学)SPC精油定量受器 食品衛生法SIBATA(柴田科学)
61,980税込68,178
1個
32日以内出荷
食品衛生法の食用油脂中熱媒体捕集装置用に使う精油定量受器です。
材質ほうけい酸ガラス容量(mL)5下部(SPC)SPC-29上部(SPC)SPC-15コックTF-13
定量止水特集