カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • AMPHENOL(21)
  • FYH(日本ピローブロック)(20)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(6)
  • IKO(日本トムソン)(8)
  • NTN(エヌティーエヌ)(11)
  • SATO(サトー)(8)
  • SKF(日本エスケイエフ)(19)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](12)
  • サンドビック(6)
  • シグマ光機(12)
  • ナリカ(8)
  • ヨシタケ(18)
  • ワルター(11)
  • 京セラ(29)
  • 住友電工ハードメタル(10)
  • 日本プリメックス(17)
  • 永興電機工業(7)
  • 銀鳥産業(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「筒 a3」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メスシリンダー ガラス 目盛付 カスタムA SIBATA(柴田科学)

    メスシリンダー ガラス 目盛付 カスタムA

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差に準拠しています。(3L、5L、10Lは規格外)
    用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質硼珪酸ガラス目盛あり
  • メスシリンダー ガラス 目盛付 有栓 カスタムA SIBATA(柴田科学)

    メスシリンダー ガラス 目盛付 有栓 カスタムA

    SIBATA(柴田科学)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差に準拠しています。(3L、5L、10Lは規格外)
    用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質ほうけい酸ガラス
  • セパラブルフラスコセット 平面すり合わせタイプ SIBATA(柴田科学)

    セパラブルフラスコセット 平面すり合わせタイプ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1セット
    4日以内出荷
    柴田科学で売れ筋のセパラブルカバーとセパラブルフラスコ、バンドがセットになりました。必要なパーツをひとつづつ選ぶ手間を省きます。ガラスは不純物の少ないほうけい酸ガラス1級。化学反応や生物反応など幅広い用途にご利用いただけます。平面すり合わせタイプはOリングタイプと比べると組み立て、洗浄が楽。初めて使用される方にもお勧めのセパフラセットです。
    用途蒸留、反応、加熱、攪拌に便利なセパラブルフラスコ。丸底タイプは溶液の均一反応や有機合成に。円筒形は固液混合、沈降、析出処理等、粉体やスラリー用途に適しています。Oリングタイプは気密性が高く、揮発、臭気対策、雰囲気制御が必要な反応に適しています。口数セパカバー:4(主管1、側管 角度:5°×1、10°×2)ツバ内径(Φmm)85主管24/40ツバ外径(Φmm)115側管19/38
  • メスシリンダー カスタムA 校正証明書付 SIBATA(柴田科学)

    メスシリンダー カスタムA 校正証明書付

    SIBATA(柴田科学)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    9日以内出荷
    液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
    材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正
  • メスシリンダー カスタムA 中国語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学)

    メスシリンダー カスタムA 中国語版校正証明書付

    SIBATA(柴田科学)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    9日以内出荷
    液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
    材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(中国語)
  • メスシリンダー カスタムA 英語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学)

    メスシリンダー カスタムA 英語版校正証明書付

    SIBATA(柴田科学)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    9日以内出荷
    液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
    材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(英語)