カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
「080990-1」の検索結果

USBケーブル 乾電池セット
SIBATA(柴田科学)¥4,298税込¥4,7281セット4日以内出荷二酸化炭素モニター(密集モニター)CS-1型/差圧計 FPL-1型/熱中症計 HSM-1型/水分活性測定装置 AW-1型に使用できます。セット内容単4乾電池×4本質量(kg)0.2高さH(mm)65奥行D(mm)115幅W(mm)235
二酸化炭素モニター(密集モニター)CS-1型
SIBATA(柴田科学)¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷生活環境中の空気の二酸化炭素濃度を数値で濃度表示できる簡易モニターです。室内の換気が不十分で人が多いと室内空気の二酸化炭素濃度が上がりますので、換気の良し悪しや人の密集度の目安として役立ちます。また、温度と湿度も表示(切替表示)できますので部屋の快適度を保つための目安としても役立ちます。 ・リアルタイムモニタリングに適した簡易測定器 ・経済産業省 策定ガイドラインに準拠(二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン) ・小型で卓上や壁掛けで設置可能 ・PCをUSBでつないで各種設定可能 ※動作可能OS:Windows 10、11 ・ロギングデータを本体に記録。通信ソフトでPCへ取り出し可能 ・Bluetooth搭載で専用アプリをダウンロードすればスマートフォンでも表示可能 ・吸引ファンを搭載、高い応答性を表現用途換気のタイミング、人の密集度の目安に。仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。測定範囲CO2:360~4000ppm質量(g)180電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)測定精度二酸化炭素:全域±120ppm、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×105温度測定範囲(℃)-10~100機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング測定対象二酸化炭素、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth動作時間約10時間(電池)主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能湿度測定範囲(%RH)10~95