カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- CKD(21)
- 渡辺電機工業(21)
- 長野計器(19)
- 山本電機製作所(8)
- フルーク(FLUKE)(7)
- 右下精器製造(6)
- PISCO(ピスコ)(6)
- コクゴ(5)
- 三商(5)
- エムティティ(MTT)(5)
- 高島計器(5)
- エスコ(4)
- トンボ鉛筆(4)
- 第一計器(3)
- ベン(3)
- TOKO(東洋計器興業)(3)
- SCHMALZ(シュマルツ)(3)
- ナリカ(3)
- ブランドをもっと見る
「1kpa」の検索結果
特価

インハラブルダストサンプラー PVC 10入
SIBATA(柴田科学)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷100μm50%カットの分粒特性をもつサンプラーです。PVCフィルターは装着済みのため、フィルター装着の手間がかかりません。作業者個人がサンプリング時間中にどの程度のインハラブル粒子にばく露されているのかを測定します。2.0L/minの流量で吸引することにより、100μm50%カットの特性を有する粒子を捕集することができます。(圧力損失は1kPa以下。)。カセットとフィルターを1つのユニットとしてサンプリング前後に秤量します。用途インハラブル粒子(100μm以上の粗大粒子)のサンプリング材質(フィルター)PVC(ポリ塩化ビニル)フィルター直径(Φmm)5
インハラブルダストサンプラー MCE 10入
SIBATA(柴田科学)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷100μm50%カットの分粒特性をもつサンプラーです。MCEフィルターは装着済みのため、フィルター装着の手間がかかりません。作業者個人がサンプリング時間中にどの程度のインハラブル粒子にばく露されているのかを測定します。2.0L/minの流量で吸引することにより、100μm50%カットの特性を有する粒子を捕集することができます。(圧力損失は1kPa以下。)。カセットとフィルターを1つのユニットとしてサンプリング前後に秤量します。用途インハラブル粒子(100μm以上の粗大粒子)のサンプリング材質(フィルター)MCE(混合セルロースエステル)フィルター直径(Φmm)0.8
エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥96,980~税込¥106,678~1台当日出荷から3日以内出荷●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。) ●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。 ●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。 ●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。 ●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング仕様【内臓流量計】マスフローセンサー材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む)電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く)表示部液晶表示器 (バックライト付)通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定表示範囲0.00~999.59 (時間、分)使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)バッテリー容量(Ah)6.4測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマーポンプダブルダイヤフラム方式流量精度設定流量値に対し±5%以内吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉
デジタルマノメーター
SIBATA(柴田科学)¥88,980~税込¥97,878~1個当日出荷から5日以内出荷半導体センサを用いた卓上型の真空計です。コンパクトで使いやすく、再現性に優れています。 水銀フリーで安心してご使用いただけます。 絶対圧を表示します。 DM-100S型は乾電池タイプで、単3電池2本で60時間以上の連続運転が可能です。 DM-300S型はセンサと内部配管は耐食性に優れたステンレス製です。備考基準圧力計を用いてユーザー校正が可能です。電源単3アルカリ電池×2(付属)、ACアダプタ(別売)AC100V 50/60Hz 0.3A測定範囲(kPa)0~101.3表示分解能0.1kPa連続使用時間(時間)約60(電池使用時)測定圧力絶対圧記録計出力0~100kPaにおいて0~1V
エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ QC-10N付セット
SIBATA(柴田科学)¥119,800~税込¥131,780~1セット4日以内出荷から9日以内出荷●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。) ●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。 ●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。 ●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。 ●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。 ●クイックチャージャー(QC-10N型)が付属します。用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング仕様【内臓流量計】マスフローセンサー材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む)電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く)表示部液晶表示器 (バックライト付)通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマーポンプダブルダイヤフラム方式流量精度設定流量値に対し±5%以内吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉