カテゴリ
- 科学研究・開発用品(13)
絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- BIGM(丸山製作所)(394)
- FINDER(10)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(12)
- MAZDA(マツダ)(17)
- PROST's(16)
- RS PRO(22)
- TGK(東京硝子器械)(12)
- UDトラックス(34)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(92)
- アズワン(12)
- グーリング(43)
- コスモスビード(108)
- トヨタ(41)
- ホンダ(35)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(13)
- 三菱ふそう(53)
- 十川ゴム(120)
- 日本理化学器械(NRK)(19)
- ブランドをもっと見る
「29-500」の検索結果

共通摺合ナス形フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から21日以内出荷野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。
SPC保存びん(目安目盛・メスキャップ付き)
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から5日以内出荷異物がびんの中に入り込み難いオーバーキャップが付属されているので、試験検査の一時保存等に便利です。
SPCなす形フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から5日以内出荷野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。種別なす形フラスコ材質硼珪酸ガラス-1
共通共通三口フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から5日以内出荷3ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。口元には、ガラス製の同じ共通すり合わせの接続が可能です。
SPC丸底フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷から5日以内出荷口元が細く、首の長さの短い球状をしたガラス製のフラスコです。口元に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形が接続可能です。
共通摺合平底なす形フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から8日以内出荷平底タイプのなす形フラスコです。ロータリーエバポレーターにサンプルを仕込む際、『できる限り省スペースで作業したい』 『フラスコを立てて使用したい』 とのご要望を受け商品化いたしました。なす形の特徴である蒸発効率の高さを活かしたまま、作業性が向上します。
SPC平底なす形フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷から33日以内出荷・減圧、蒸発量、直立安定性、実容量検証済み! ・一般的に平底フラスコは丸底と比較して底部に負荷がかかるため、減圧には不向きと言われます。本製品は 190Pa 30分間の減圧に耐えることを確認しています。 ・蒸発量は既存のなす形フラスコとの差が10%以内に収まることを確認しています。(エバポレーター減圧試験、溶媒:エタノール) ・蒸発量への影響と安定性を考慮し、容量ごとに最適な底面積を決定しています。材質ほうけい酸ガラス
SPC二口梨形フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から33日以内出荷底面が円錐形をしたフラスコです。フラスコの肩にもう一つ接続口があり底面が細くなっているのが特徴です。上部には、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス角度(°)30側管SPC-15
共通摺合なす形フラスコ 茶褐色
SIBATA(柴田科学)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から33日以内出荷野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。
共通摺合四口丸底フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷から11日以内出荷4ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。口元は、ガラス製で同じ共通すり合わせとの接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス角度(°)5口数4主管29/42側管15/25
SPC三口丸底フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から33日以内出荷3ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス
SPC四口丸底フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から33日以内出荷4ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス