カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(129)
  • 医療(3)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • モノタロウ(26)
  • climbing(クライミング)(139)
  • EBM(江部松商事)(120)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(125)
  • Merck(メルクミリポア)(84)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(84)
  • TGK(東京硝子器械)(193)
  • アズワン(430)
  • アデリア(石塚硝子)(120)
  • エスコ(149)
  • コスモスビード(213)
  • サンプラテック(90)
  • スリーライン(84)
  • ホンダ(355)
  • マルケイ(国際化工)(92)
  • リビー(170)
  • 三商(185)
  • 旭製作所(155)
  • 東洋佐々木ガラス(191)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「300ml」の検索結果

133件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SPC ふっ素蒸留容器300mL SIBATA(柴田科学)

    SPC ふっ素蒸留容器300mL

    SIBATA(柴田科学)
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    3日以内出荷
    JIS K0101工業用水試験法/JIS K0102工場排水試験法を参考にしたフッ素イオン蒸留装置Ⅱ型用の蒸留容器(部品)です。
    用途JIS K0101工業用水試験法JIS K0102工場排水試験法を参考にしたフッ素イオン蒸留装置II型用の蒸留容器(部品)です。容量(mL)300全高(mm)325上部(SPC)SPC-24側管SPC-15、(上部)SPC-19
  • 排気筒 SIBATA(柴田科学)

    排気筒

    SIBATA(柴田科学)
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    7日以内出荷
    BUCHIケルダール分解器用パーツ。
    適合機種300mL
  • ビーカー(SIBATA) SIBATA(柴田科学)

    ビーカー(SIBATA)

    SIBATA(柴田科学)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1組(10個)
    翌日出荷
    材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠)
  • ゴムキャップ フィルターホルダーΦ47mm用 SIBATA(柴田科学)

    ゴムキャップ フィルターホルダーΦ47mm用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥6,898税込¥7,588
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    フィルターホルダーのセットに標準付属された300mL用ファンネルのゴム製キャップ(スペアパーツ)です。
    適合Φ47mm用
  • マグネットファンネル MF-3/5用 SIBATA(柴田科学)

    マグネットファンネル MF-3/5用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    フィルターホルダーマグネット式 MFシリーズ用のファンネルです。300mL用と500mL用のラインアップがあります。
  • 柴田 コニカルビーカー(目安目盛付) SIBATA(柴田科学)

    柴田 コニカルビーカー(目安目盛付)

    SIBATA(柴田科学)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個(300mL)
    当日出荷から11日以内出荷
    目安目盛付。 ほうけい酸ガラス-1を使用。
  • 柴田 三角フラスコ(目安目盛付) SIBATA(柴田科学)

    柴田 三角フラスコ(目安目盛付)

    SIBATA(柴田科学)
    ¥919税込¥1,011
    1個(300mL)
    当日出荷から7日以内出荷
    目安目盛付。 ほうけい酸ガラス-1を使用。
  • ビーカー(SIBATA) SIBATA(柴田科学)

    ビーカー(SIBATA)

    SIBATA(柴田科学)(4件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。液体の混合、撹拌、反応など、幅広い用途のある、理化学実験の基本アイテムです。
  • 柴田 トールビーカー(目安目盛付) SIBATA(柴田科学)

    柴田 トールビーカー(目安目盛付)

    SIBATA(柴田科学)
    ¥899税込¥989
    1個(300mL)
    5日以内出荷
    目安目盛付。 ほうけい酸ガラス-1を使用。
  • エアーサンプラー パーソナルミニポンプPMP-001 SIBATA(柴田科学)

    エアーサンプラー パーソナルミニポンプPMP-001

    SIBATA(柴田科学)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷
    ●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、薄型、携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。 ●流量は10~300mL/minと、低流量領域に特化しています。 ●圧力損失補正機能と定流量機能を内臓しており、圧力損失の異なる捕集管の使用や、サンプリング中に圧力損失が変化するような状態でも、設定した流量を維持するように制御できます。 ●表示部は有機ELグラフィックディスプレイを採用し、暗所でも流量などの情報が確認できます。 ●アルカリ電池2本で約10時間の動作が可能です。(100L/min、無負荷条件) ●USB端子に、DC5V、500mA以上の出力をもつモバイルバッテリー※やACアダプターを接続し、外部電源として使用することができます。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。 ●瞬時流量、積算流量は「25℃、1気圧換算」「20℃、1気圧換算」の値を任意に選択して表示できます。 ●ダウンタイマー、ボリウムタイマーに加え、測定と休止を設定した時間で繰り返すインターバル測定(間欠運転)が行えます。 ●一時停止機能を有し、手動でもインターバル測定を行うことができます。また、一時停止中に電池の交換が行えます。 ●過去100件までの測定データを本体上で確認できます。
    用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング付属品低流量オリフィスアダプター仕様【内臓流量計】差圧式材質(ポンプヘッド)PC、(ダイヤフラム)EPDM、(流路)ABS、(ケース)PC型式PMP-001質量(kg)0.19 (乾電池含む)電源単3形乾電池2本、DC5V(microUSB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×29×115 (突起部除く)表示部有機EL表示器流量可変範囲(L/min)0.01~0.30表示範囲000:00:00~999:59:59 (時間:分:秒)使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、インターバルタイマーポンプダイヤフラム方式動作時間【単3形アルカリ電池使用時】(無負荷)10mL/min:10時間以上、100mL/min:10時間以上、300mL/min:10時間以上流量精度設定流量に対し±5%以内または±5mL/minのいずれか大きい方積算流量設定範囲(L)0.000~9999.9 (ボリウムタイマー)吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉定流量使用範囲(kPa)10mL/min: 0~10、50mL/min: 0~30、100mL/min:0~30、200mL/min:0~20、300mL/min: 0~10積算流量表示範囲(L)0.000~9999.9
  • 吸引ろ過びん SIBATA(柴田科学)

    吸引ろ過びん

    SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個ほか
    当日出荷
    ●一般的に使われている吸引用のろ過びんです。●ゴム栓を選定される場合、口内径(仕様の『口内径』は、口の一番上の最大径です。)を参考に、1/2~2/3程入るゴム栓を選びます。 ●各ろ過びんの一般的なゴム栓の適合№は以下の通りです。 500mL⇒№11、1000mL⇒№13、2000mL/3000mL⇒№14、5000mL⇒№18 ※ゴム栓の寸法は JIS 規格等によって統一されていないため、選定時は必ず寸法をご確認ください。 ●真空用ホースを接続される際には、吸引口外径より 2 mm前後小さい内径で、減圧してもつぶれにくい肉厚のホース をお選びください。
    用途ろ過、減圧ろ過材質ほうけい酸ガラス
  • メスシリンダー ガラス 目盛付 カスタムA SIBATA(柴田科学)

    メスシリンダー ガラス 目盛付 カスタムA

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差に準拠しています。(3L、5L、10Lは規格外)
    用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質硼珪酸ガラス目盛あり
  • 三角フラスコ(SIBATA) SIBATA(柴田科学)

    三角フラスコ(SIBATA)

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。口部が細いその形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、液体の撹拌がしやすいという利点があるため、受器や滴定分析用容器などに用いられます。
    種別三角フラスコ
  • コニカルビーカー(SIBATA) SIBATA(柴田科学)

    コニカルビーカー(SIBATA)

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。円錐状の形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、また、液体の撹拌がしやすいという利点があります。
  • メスフラスコ カスタムA SIBATA(柴田科学)

    メスフラスコ カスタムA

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) 目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
    材質ほうけい酸ガラス
  • ファンネル フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    ファンネル フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥9,098税込¥10,008
    1個
    当日出荷
    フィルターホルダーシリーズ用のファンネルです。各種容量およびフィルター適応サイズのラインアップがあります。
  • トールビーカー(SIBATA) SIBATA(柴田科学)

    トールビーカー(SIBATA)

    SIBATA(柴田科学)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷
    高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。背が高く細長い形状のため、沸騰したときに中の液体が吹きこぼれにくく、蒸発を抑えることができます。
  • メスシリンダー ガラス 目盛付 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)

    メスシリンダー ガラス 目盛付 スーパーグレード

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差より高精度です。
    用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質ほうけい酸ガラス
  • セパラブルフラスコ 丸型 SIBATA(柴田科学)

    セパラブルフラスコ 丸型

    SIBATA(柴田科学)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
  • 共通摺合ナス形フラスコ SIBATA(柴田科学)

    共通摺合ナス形フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。
  • 共栓三角フラスコ SIBATA(柴田科学)

    共栓三角フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    口元にガラス製の共通すり合わせ共栓が付属した三角フラスコです。
  • ねじ口瓶 赤キャップ付 DURAN SIBATA(柴田科学)

    ねじ口瓶 赤キャップ付 DURAN

    SIBATA(柴田科学)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
  • 共通摺合平栓 短形 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合平栓 短形

    SIBATA(柴田科学)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ガラス製で同じ共通すり合わせのメス形用の栓です。
  • 試薬びん 広口 茶褐色 SIBATA(柴田科学)

    試薬びん 広口 茶褐色

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1本
    当日出荷から33日以内出荷
    試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
    色茶褐色キャップ形式共栓口タイプ広口
  • メスシリンダー用バンパー SIBATA(柴田科学)

    メスシリンダー用バンパー

    SIBATA(柴田科学)
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    メスシリンダーが転倒した際に、上口や注ぎ口を破損しにくくするためのアイテムです。ポリプロピレン製で六角形なので横倒しをした場合にも転がり防止になります。
    材質ポリプロピレン
  • SPC保存びん(目安目盛・メスキャップ付き) SIBATA(柴田科学)

    SPC保存びん(目安目盛・メスキャップ付き)

    SIBATA(柴田科学)
    ¥9,498税込¥10,448
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    異物がびんの中に入り込み難いオーバーキャップが付属されているので、試験検査の一時保存等に便利です。
  • メスフラスコ 茶 カスタムA SIBATA(柴田科学)

    メスフラスコ 茶 カスタムA

    SIBATA(柴田科学)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 ・底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 ・目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 ・一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 ・目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) ・目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 ・JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。 ・遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
    材質ほうけい酸ガラス
  • メスフラスコ スーパーグレード SIBATA(柴田科学)

    メスフラスコ スーパーグレード

    SIBATA(柴田科学)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) 目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
    材質ほうけい酸ガラス色透明
  • セパラブルフラスコ 丸形 バンド式 SIBATA(柴田科学)

    セパラブルフラスコ 丸形 バンド式

    SIBATA(柴田科学)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
  • 試薬びん 広口 SIBATA(柴田科学)

    試薬びん 広口

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。 ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
    キャップ形式共栓口タイプ広口
  • メスフラスコ 短形 SIBATA(柴田科学)

    メスフラスコ 短形

    SIBATA(柴田科学)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスBの「首太全量フラスコ」に準拠しています。
    用途一定体積の溶液をはかり取るためのガラス製実験器具として。材質ほうけい酸ガラス
  • メスシリンダー ガラス 目盛付 有栓 カスタムA SIBATA(柴田科学)

    メスシリンダー ガラス 目盛付 有栓 カスタムA

    SIBATA(柴田科学)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差に準拠しています。(3L、5L、10Lは規格外)
    用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質ほうけい酸ガラス
  • 共通共通三口フラスコ SIBATA(柴田科学)

    共通共通三口フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    3ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。口元には、ガラス製の同じ共通すり合わせの接続が可能です。
  • SPC四口丸底フラスコ SIBATA(柴田科学)

    SPC四口丸底フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    4ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC三口丸底フラスコ SIBATA(柴田科学)

    SPC三口丸底フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    3ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • フィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ 吸引びんなし SIBATA(柴田科学)

    フィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ 吸引びんなし

    SIBATA(柴田科学)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    サポートスクリーンタイプのフィルターホルダーセットです。サポートスクリーンは取りはずしのできるSUS316製ですので、洗浄や交換が簡単にできます。ガラス部にはほうけい酸ガラス-1を使用しています。減圧ろ過による一般分析に適しています。シリコン栓仕様です。
  • 加圧容器 CPP型用 SIBATA(柴田科学)

    加圧容器 CPP型用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥116,999~税込¥128,699~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ・ケミストプラザCP-300/400/CPP-2210の加圧タイプに使用されるオプション・スペアパーツです。 ・120mLのガラス製反応容器を入れて使用します。 ・加圧容器の材質はSUS316です。 ・ガラス内筒容器を中にセットしてご使用することが可能です。 ・オプションの温度センサー保護管を使用することで、サンプルの温度を測定することが可能です。
  • SPCなす形フラスコ SIBATA(柴田科学)

    SPCなす形フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。
    種別なす形フラスコ材質硼珪酸ガラス-1
  • 分液ロート スキーブ形 SIBATA(柴田科学)

    分液ロート スキーブ形

    SIBATA(柴田科学)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    下部ガラス製コックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。
  • 共通摺合三角トラップ SIBATA(柴田科学)

    共通摺合三角トラップ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    突沸した場合、液だまり防止穴を設けたことで突沸した溶液が回転フラスコに戻ります。濃縮精度、回収率向上につながります。トラップの洗浄が容易になります。