カテゴリ
- 科学研究・開発用品(8)
絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- ホンダ(1,029)
- SMC(267)
- トヨタ(247)
- YAMAHA(ヤマハ)(169)
- 日野自動車(154)
- CKD(48)
- テンパール工業(42)
- 三菱ふそう(35)
- エスアンドエスサイクル(35)
- MAZDA(マツダ)(25)
- スバル(22)
- スズキ(20)
- マクセル(18)
- 河村電器産業(18)
- Kawasaki(15)
- Igus(イグス)(14)
- UDトラックス(14)
- グーリング(12)
- TRUSCO(11)
- ブランドをもっと見る
「31030」の検索結果

温度センサー CP-300/310用
SIBATA(柴田科学)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷・ケミストプラザCP-300/310に使用可能なオプションパーツです。 ・通常のブロック温度以外に反応容器内部の温度をモニターすることができます。 ・センサー部にはPTFEの被膜がされているので、耐薬品性に優れています。用途CP-300/310型用材質PTFE皮膜
LEDライト CP-300/310用
SIBATA(柴田科学)¥85,980税込¥94,5781個3日以内出荷・ケミストプラザCP-300/310に接続・固定可能なオプションパーツです。 ・反応容器内部の状態を観察するのに便利なアイテムです。用途CP-300/310型用
攪拌子 CP-300/310用
SIBATA(柴田科学)¥9,398税込¥10,3381個3日以内出荷ケミストプラザCP-300/310シリーズの撹拌反応用標準付属品です。用途CP-300/310型用材質PTFE
温度センサー 300℃仕様 CP-300/310用
SIBATA(柴田科学)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷シース部材質:ステンレス(SUS316)用途合成反応装置 CP-300/310シリーズの液温測定に使用。適合機種CP-300/310
温度センサーアダプター CP-300/310用
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷・ケミストプラザCP-300/310で、外部温度センサーを固定するためのオプションパーツです。用途CP-300/310型用
Oリング パーフロ CP-300/310 300℃タイプ用
SIBATA(柴田科学)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から6日以内出荷耐熱性に優れ、300℃での安定したシールが可能なフッ素ゴムOリングです。 スチーム、熱水、高温のアミンをご使用される場合、腐食の恐れがございますのでご注意ください。 ケミストプラザCP-300/310用セパラブル反応容器に使用します。用途CP-300/310型用材質パーフロ
加熱ブロックアダプター CP-300/310 300℃タイプ用
SIBATA(柴田科学)¥64,980~税込¥71,478~1個3日以内出荷から17日以内出荷ケミストプラザCP-300/310オプション品用途CP-300/310型300℃タイプ用
ガラスセット CP-300/310 300℃タイプ用
SIBATA(柴田科学)¥88,980~税込¥97,878~1台17日以内出荷から33日以内出荷CP-300/310 300℃タイプ用 セパラブルタイプのフラスコ、カバー、金具のセットです。