カテゴリ
- 科学研究・開発用品(10)
絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- トヨタ(17)
- ホンダ(14)
- 日野自動車(14)
- MAZDA(マツダ)(12)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(10)
- メディアカバーマーケット(10)
- 三菱ふそう(7)
- スズキ(6)
- タンガロイ(3)
- スバル(3)
- Kawasaki(3)
- NSK(日本精工)(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- ダイハツ(2)
- ミツビシ(2)
- ブランドをもっと見る
「371-14」の検索結果

メスシリンダー ガラス 目盛付 カスタムA
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から22日以内出荷柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差に準拠しています。(3L、5L、10Lは規格外)用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質硼珪酸ガラス目盛あり
共通摺合ナス形フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から24日以内出荷野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。
SPC連結管 径違い(拡大用)
SIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から3日以内出荷SPCの接続部に互換性のある異なる規格のSソケットに対してCコーン形/Tチップ形を連結する場合に使用します。Cコーン形の規格サイズよりも大きいSソケット形の連結管を拡大用と呼んでいます。
自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付 本体のみ
SIBATA(柴田科学)¥52,980税込¥58,2781個翌日出荷から26日以内出荷自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。仕様平面摺合せ接続。PTFEコック付き。色茶
自動ビュレット PTFEコック付 本体のみ
SIBATA(柴田科学)¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷から40日以内出荷自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。仕様平面摺合せ接続。PTFEコック付き。色透明
ガス洗浄瓶 中管 ろ過板付
SIBATA(柴田科学)¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷誘導されたガスは、中管のフィルター部分から気泡となって上がります。中管のフィルターはポアサイズP100です。接続外径8mm種類中管のみ(250mL用)摺合せ34/32
自動ビュレット ガラスコック付 本体のみ
SIBATA(柴田科学)¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。仕様平面摺合せ接続。ガラスコック付き。
自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付 本体のみ
SIBATA(柴田科学)¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷から6日以内出荷自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。仕様平面摺合せ接続。ガラスコック付き。色茶色
自動ビュレット スーパーグレード 青筋 PTFEコック付 本体のみ
SIBATA(柴田科学)¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷から6日以内出荷自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。仕様平面摺合せ接続。PTFEコック付き。色青筋