カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(51)
    • びん/容器類(31)
    • サンプラー(1)
絞り込み
材質
  • ガラス(12)
  • 樹脂(1)
容量(mL)
  • 500~600未満(33)
  • 5000~6000未満(1)
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • モノタロウ(11)
  • サンプラテック(113)
  • 瑞穂化成工業(31)
  • アズワン(173)
  • 三宝(8)
  • コクゴ(35)
  • エスコ(60)
  • 三商(105)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(61)
  • 安元化成(17)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](7)
  • TGK(東京硝子器械)(73)
  • テラモト(59)
  • Thermo Fisher Scientific(51)
  • 旭製作所(47)
  • DURAN(37)
  • RS PRO(37)
  • ケニス(32)
  • Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「500ml 容器」の検索結果

特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三角フラスコ(SIBATA) SIBATA(柴田科学)三角フラスコ(SIBATA)SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。口部が細いその形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、液体の撹拌がしやすいという利点があるため、受器や滴定分析用容器などに用いられます。
種別三角フラスコ
ねじ口瓶 赤キャップ付 DURAN SIBATA(柴田科学)ねじ口瓶 赤キャップ付 DURANSIBATA(柴田科学)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
ねじ口洗浄びん(ムエンケ式) SIBATA(柴田科学)ねじ口洗浄びん(ムエンケ式)SIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の採取等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1mmの穴が開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)外径(Φmm)[ゴム止め]81目盛(mL)100材質(パッキン)PTFE材質(キャップ)PBT(ポリブチレンテレフタレート)仕様ISO ねじGL-45種別ムエンケ式
試薬びん 広口 SIBATA(柴田科学)試薬びん 広口SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1本ほか
当日出荷から33日以内出荷
試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。 ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
キャップ形式共栓口タイプ広口
HPLCねじ口瓶 SIBATA(柴田科学)HPLCねじ口瓶SIBATA(柴田科学)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
専用のポート付きキャップと組み合わせて使用することで、-100~150kPaの耐圧性があります。HPLC以外にもGL45規格のねじ口びん用キャップを組み合わせることで、薬液の保存など多用途に利用可能です。
吸引鐘セット SIBATA(柴田科学)吸引鐘セットSIBATA(柴田科学)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
ろ過した溶液を任意の容器に回収する作業に適しています。吸引鐘、シリコンパッキン、ガラス板のセット品です。
上部内径(mm)37付属品ガラス板、パッキン
ねじ口洗浄びん フィルター付 1L SIBATA(柴田科学)ねじ口洗浄びん フィルター付 1LSIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から7日以内出荷
上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡部分が円形状のガラス製フィルターなので、微細な気泡の発生により吸収効率を高めることが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
試薬びん SIBATA(柴田科学)試薬びんSIBATA(柴田科学)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から33日以内出荷
試薬等を保存するための細口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
透明キャップ形式共栓口タイプ細口
ユーティリティねじ口ボトル Eキャップ付 SIBATA(柴田科学)ユーティリティねじ口ボトル Eキャップ付SIBATA(柴田科学)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。
ねじ規格GL-45材質(キャップ)PP材質(リング)PP
耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付 SIBATA(柴田科学)耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付SIBATA(柴田科学)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末ペースト状顆粒液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
タイプ青キャップ付口内径(Φmm)65ねじ規格GLS-80
ガス洗浄びん びんのみ SIBATA(柴田科学)ガス洗浄びん びんのみSIBATA(柴田科学)
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷
共通すり合わせガス洗浄びん専用のびんです。目盛が付いているので吸収液の増減の目安として便利です。
ハイロート採水器 瓶のみ SIBATA(柴田科学)ハイロート採水器 瓶のみSIBATA(柴田科学)
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ハイロート採水器の交換用びんです。
セーフティーコートねじ口びん GLS-80 広口 青キャップ付 SIBATA(柴田科学)セーフティーコートねじ口びん GLS-80 広口 青キャップ付SIBATA(柴田科学)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末ペースト状顆粒液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。素材的に優れている「ねじ口びん」の外側に、ポリウレタンコーティングをしたものです。外側からの衝撃による破損防止と、万一破損した場合の飛散防止に役立ちます。オートクレーブによる滅菌ができ、電子レンジでも使用できます。耐熱性 -30℃~140℃/耐水性クラス DIN ISO 719, class1/耐酸性クラス DIN 12 116, class1/耐アルカリ性クラス DIN ISO 695, class2。
洗浄びん 中管 ウォルター式 SIBATA(柴田科学)洗浄びん 中管 ウォルター式SIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
一方の上口から入ったガスが釣り針の形状をしたガス誘導管の先端から出て、びん内のラセン状の管内を上昇し片方から出ます。その際にびん内部の液の一部も一緒に上昇するので、びん内部の液が絶えず循環することにより洗浄力は高い構造です。
材質ほうけい酸ガラス
ガス洗浄びん 中管 ドレッセル式 SIBATA(柴田科学)ガス洗浄びん 中管 ドレッセル式SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
大きい球側より入ったガスが釣り針状の先端より出て、小さい球側からガスが出ていく構造です。 液量の調整により仮に逆流が起き、びん内部の液が上部の球まで上がったとしても、吸入口まで逆流し難い構造となっています。
材質ほうけい酸ガラス
Oリング パーフロ CP-300型用 SIBATA(柴田科学)Oリング パーフロ CP-300型用SIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
・ケミストプラザCP-300型のセパラブル反応容器に使用します。
用途CP-300型用材質パーフロ
ねじ口洗浄びん 中管 円筒フィルター付 SIBATA(柴田科学)ねじ口洗浄びん 中管 円筒フィルター付SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡面積の広い円筒状のガラス製フィルターなので、目詰まりがし難い構造になっています。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
材質ほうけい酸ガラスフィルター穴径(μm)100~160ゴム止外径(Φmm)8
吸引鐘本体 減圧容器(吸引鐘)セット用 SIBATA(柴田科学)吸引鐘本体 減圧容器(吸引鐘)セット用SIBATA(柴田科学)
30,980税込34,078
1個
6日以内出荷から93日以内出荷
減圧容器(吸引鐘)セットのスペアパーツで吸引鐘本体部分のみとなります。釣鐘状になっているので、ろ液を別の容器に回収しやすい構造になっています。500mL用は500mL三角フラスコ、2000mL用は2000mL三角フラスコ程度の大きさの回収容器まで使用可能です。専用のガラス板とパッキンを組み合わせて使用します。
洗浄びん円筒フィルター付 1000ml SIBATA(柴田科学)洗浄びん円筒フィルター付 1000mlSIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡面積の広い円筒状のガラス製フィルターなので、目詰まりがし難い構造になっています。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
外径(Φmm)[ゴム止め]8
ねじ口びん 広口 茶褐色 白キャップ付 SIBATA(柴田科学)ねじ口びん 広口 茶褐色 白キャップ付SIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末ペースト状顆粒液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。キャップ材質PSU(Polysulfoneポリスルホン)、キャップ耐熱性-45~+180℃※オートクレーブに繰り返しかける際は121℃以内の温度でご使用下さい。ISO4796準拠
タイプ白キャップ付
パッキン 吸引鐘 2000mL用 SIBATA(柴田科学)パッキン 吸引鐘 2000mL用SIBATA(柴田科学)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
減圧容器(吸引鐘)に使用する2000mL用のスペアパーツです。2000mL専用の吸引鐘本体とガラス板を組み合わせて使用します。シリコン製です。
厚さ(mm)2
ガス洗浄びん 中管 ムエンケ式 SIBATA(柴田科学)ガス洗浄びん 中管 ムエンケ式SIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
比較的多くのガスを通してもそのガスは小さい気泡となりびん内部を通過するので洗浄力は大きくなります。 胴体部のガス誘導管部が太くなっていますので、乾燥剤を入れた場合にはびんの外へ流出し難い構造になっています。
材質ほうけい酸ガラス
ねじ口洗浄びん 中管 フィルター付 SIBATA(柴田科学)ねじ口洗浄びん 中管 フィルター付SIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡部分が円形状のガラス製フィルターなので、微細な気泡の発生により吸収効率を高めることが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
ガス洗浄びん 中管 市瀬式 SIBATA(柴田科学)ガス洗浄びん 中管 市瀬式SIBATA(柴田科学)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
らせん状の板巻蛇管を用いているため誘導されたガスは、びん底付近の中管側面の穴からせん状のスロープを上昇します。 このような構造によってガスの接触時間が長くなり、洗浄力は大きくなります。
材質ほうけい酸ガラス
ねじ口角びん 黒キャップ付 DURAN SIBATA(柴田科学)ねじ口角びん 黒キャップ付 DURANSIBATA(柴田科学)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみ SIBATA(柴田科学)耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみSIBATA(柴田科学)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。分液栓がSPC規格の為、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノーグリースの接続が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることによって、滴下液を効率よく回収できます。
材質ほうけい酸ガラス
SPCガス洗浄びん 中管 SIBATA(柴田科学)SPCガス洗浄びん 中管SIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
SPCガス洗浄びんのセットに使う専用の中管です。
外径(Φmm)8(吸引口)
ねじ口洗浄びん 中管 ムエンケ式 SIBATA(柴田科学)ねじ口洗浄びん 中管 ムエンケ式SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の採取等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1mmの穴が開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
セパラブル反応容器 CP-300用 SIBATA(柴田科学)セパラブル反応容器 CP-300用SIBATA(柴田科学)
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から93日以内出荷
ケミストプラザCP-300用のセパラブルタイプ反応容器です。
用途CP-300型用
SPCガス洗浄びん 中管 三角フラスコ形 SIBATA(柴田科学)SPCガス洗浄びん 中管 三角フラスコ形SIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
三角フラスコ形状の洗浄びんと中管が、互換性のあるSPC規格になったガス洗浄びんです。上部2ヶ所のノズルでガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収させた物質の捕集等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1.5mmの穴が8ヶ所開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。
材質ほうけい酸ガラスゴム止外径(Φmm)8
SPCガス洗浄びん 250ml SIBATA(柴田科学)SPCガス洗浄びん 250mlSIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
SPCガス洗浄びんのセットに使う専用のびんです。
ねじ口びん ファーメンター用 SIBATA(柴田科学)ねじ口びん ファーメンター用SIBATA(柴田科学)
39,980税込43,978
1箱(10個)
3日以内出荷から6日以内出荷
ねじ口びんに穴あきキャップとシリコンパッキン(穴なし)をセットしたものです。pHのコントロール用薬液びん、培地びん、生成物の取り出し、保存用、消泡剤用などに適しています。パッキン、キャップ、ねじ口びんはオートクレーブにかけられます。
仕様穴あき黒キャップ、シリコンパッキン付材質キャップ:フェノール樹脂、パッキン:シリコンゴムねじ規格GL-45
セパラブルカバー CP-300型用 SIBATA(柴田科学)セパラブルカバー CP-300型用SIBATA(柴田科学)
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から38日以内出荷
・ケミストプラザCP-300のセパラブル反応容器用のセパラブルカバーです。 ・120mLタイプのセパラブルフラスコとセットで使用されます。
用途CP-300型用
メスシリンダー カスタムA 校正証明書付 SIBATA(柴田科学)メスシリンダー カスタムA 校正証明書付SIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正
メスシリンダー カスタムA 中国語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学)メスシリンダー カスタムA 中国語版校正証明書付SIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(中国語)
メスシリンダー カスタムA 英語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学)メスシリンダー カスタムA 英語版校正証明書付SIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(英語)
メスシリンダースーパーグレード 英語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学)メスシリンダースーパーグレード 英語版校正証明書付SIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(英語)
有栓メスシリンダー カスタムA 校正証明書付 SIBATA(柴田科学)有栓メスシリンダー カスタムA 校正証明書付SIBATA(柴田科学)
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正
メスシリンダースーパーグレード 校正証明書付 SIBATA(柴田科学)メスシリンダースーパーグレード 校正証明書付SIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正