カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- モノタロウ(1)
- 伊東電機(14)
- サンワサプライ(12)
- サンドビック(6)
- 日東工器(4)
- 煤殺し(4)
- メディアカバーマーケット(3)
- PROMOTE(プロモート)(2)
- SANDVIK(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- EPSON(1)
- セメダイン(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- ミドリ安全(1)
- ヤガミ(1)
- イチネンTASCO(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- エコリカ(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- ブランドをもっと見る
「600pm」の検索結果

簡易PM2.5モニター PS-3 Chicco-iino
SIBATA(柴田科学)¥52,980税込¥58,2781台(1台)5日以内出荷生活環境中の空気の綺麗さを数値で濃度表示できる簡易モニターで、概ね直径2.5μm以下の微小なホコリの空気中の濃度を確認できます。温湿度(切替表示)も表示できるので、空気清浄機等との併用で部屋の空気の綺麗度・快適度を保つのに役立ちます。 ・リアルタイムモニタリングに適した簡易測定器 ・生活環境の空気中のPM2.5濃度をモニタリング ・光散乱方式を用い概ね直径2.5μm以下の微小なホコリを簡易的に測定 ・濃度に合わせてスマートフォン上に警戒色を表示用途室内空間の汚染度をPM2.5で監視。概ね直径2.5μm以下の微小なホコリを簡易的に測定型式PS-3測定範囲【PM2.5】10~600μg/m3質量(g)130電源(V)USB(Micro-B)ポートから給電(モバイルバッテリーなどを利用、電源電圧5測定項目PM2.5/温度/湿度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×76(突起物を除く)機能データロギング:PM2. 5、温度、湿度、測定日時(1秒~60分)通信方式USB(Micro-B)、Bluetoothデータ容量最大96件 合計520,192点検出方法光散乱方式消費電流最大200mA
PM2.5・CO2モニター Chicco-iino
SIBATA(柴田科学)¥94,980税込¥104,4781台7日以内出荷生活環境中の空気の二酸化炭素濃度と概ね直径2.5μm以下の微小なホコリの空気中の濃度を確認できます。 室内の換気が不十分で人が多いと室内空気の二酸化炭素濃度が上がりますので、換気の良し悪しや人の密集度の目安として役立ちます。 また、温湿度(切替表示)も表示できるので、空気清浄機等との併用で部屋の空気の綺麗度・快適度を保つのにも役立ちます。 ・リアルタイムモニタリングに適した簡易測定器 ・CS-1(CO2)、PS-3(PM2.5)の測定をこれ1台で ・タイマー測定が可能 バッテリー節約のための間欠運転も可能 ・ファン搭載につき、応答性が良い(OFFも可能)用途・室内空間の汚染度をPM2.5、CO2の両面から監視。・温湿度も測定可能なため温熱空間の評価も仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。型式PCX-1測定範囲粉じん(PM2.5):10~600μg/m3、二酸化炭素:360~4000ppm質量(g)約250(乾電含む)電源USB形式(micro_B)測定精度粉じん:±20%、二酸化炭素:±120ppm、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×105温度測定範囲(℃)-10~60機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング測定対象粉じん(PM2.5)、二酸化炭素、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能湿度測定範囲(%RH)10~95