カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(76)
絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • モノタロウ(9)
  • climbing(クライミング)(88)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(126)
  • NEG(日電理化硝子)(138)
  • Phenomenex(42)
  • TGK(東京硝子器械)(145)
  • Thermo Fisher Scientific(65)
  • TPP(129)
  • YAMAZEN(山善)(59)
  • アズワン(315)
  • エスコ(79)
  • ケニス(44)
  • スバル(89)
  • タクミナ(40)
  • ビーエム機器(45)
  • ホンダ(381)
  • マルエム[理化学・容器](94)
  • 三商(112)
  • 槌屋ヤック(35)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「60ml」の検索結果

特価
本日11月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
76件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アタッチメントハンディペッターシリンジ 60mL用 SIBATA(柴田科学)

    アタッチメントハンディペッターシリンジ 60mL用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    ハンディペッター1型用シリンジ60mLに付属しているアタッチメントのみでの販売です。
    用途ハンディペッター1型用トラスコ品番111-5145
  • 試料球 50mL Φ60 SIBATA(柴田科学)

    試料球 50mL Φ60

    SIBATA(柴田科学)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    ガラスチューブオーブンGTO-3000用オプション品です。
    容量(mL)50
  • ガラスろ過器 11G 円筒ロート形 SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器 11G 円筒ロート形

    SIBATA(柴田科学)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    容量が60mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
    容量(mL)60
  • ビーカー(SIBATA) SIBATA(柴田科学)

    ビーカー(SIBATA)

    SIBATA(柴田科学)(4件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。液体の混合、撹拌、反応など、幅広い用途のある、理化学実験の基本アイテムです。
  • メスシリンダー ガラス 目盛付 カスタムA SIBATA(柴田科学)

    メスシリンダー ガラス 目盛付 カスタムA

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差に準拠しています。(3L、5L、10Lは規格外)
    用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質硼珪酸ガラス目盛あり
  • 三角フラスコ(SIBATA) SIBATA(柴田科学)

    三角フラスコ(SIBATA)

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。口部が細いその形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、液体の撹拌がしやすいという利点があるため、受器や滴定分析用容器などに用いられます。
    種別三角フラスコ
  • コニカルビーカー(SIBATA) SIBATA(柴田科学)

    コニカルビーカー(SIBATA)

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。円錐状の形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、また、液体の撹拌がしやすいという利点があります。
  • メスフラスコ カスタムA SIBATA(柴田科学)

    メスフラスコ カスタムA

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) 目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
    材質ほうけい酸ガラス
  • トールビーカー(SIBATA) SIBATA(柴田科学)

    トールビーカー(SIBATA)

    SIBATA(柴田科学)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。背が高く細長い形状のため、沸騰したときに中の液体が吹きこぼれにくく、蒸発を抑えることができます。
  • メスシリンダー ガラス 目盛付 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)

    メスシリンダー ガラス 目盛付 スーパーグレード

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差より高精度です。
    用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質ほうけい酸ガラス
  • 分注器 マクロピペット SIBATA(柴田科学)

    分注器 マクロピペット

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1本
    当日出荷
    品番:025050-50は、ハンディタイプの中でもっとも大きな容量を分注することが可能です。30/40/50mLの3通りの分注ができます。(容量可変はスペーサー方式)。 品番:025060-01~010の4種は、プッシュボタンを回すことにより、アジャスターが表示板の目盛にそって動きます。設定する容量を表示板の 目盛に合わせ、ロックネジを締めれば、再現性のよい分注ができます。接液部PP、ピストンはPTFEを使用。有機溶剤の分注時に生じる揮発性ガスに耐性があります。
  • 共栓三角フラスコ SIBATA(柴田科学)

    共栓三角フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(50mL×10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    口元にガラス製の共通すり合わせ共栓が付属した三角フラスコです。
  • ねじ口瓶 赤キャップ付 DURAN SIBATA(柴田科学)

    ねじ口瓶 赤キャップ付 DURAN

    SIBATA(柴田科学)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
  • 試薬びん 広口 茶褐色 SIBATA(柴田科学)

    試薬びん 広口 茶褐色

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
    色茶褐色キャップ形式共栓口タイプ広口
  • メスフラスコ スーパーグレード SIBATA(柴田科学)

    メスフラスコ スーパーグレード

    SIBATA(柴田科学)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) 目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
    材質ほうけい酸ガラス色透明
  • メスフラスコ 茶 カスタムA SIBATA(柴田科学)

    メスフラスコ 茶 カスタムA

    SIBATA(柴田科学)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 ・底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 ・目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 ・一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 ・目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) ・目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 ・JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。 ・遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 試薬びん 広口 SIBATA(柴田科学)

    試薬びん 広口

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。 ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
    キャップ形式共栓口タイプ広口
  • メスフラスコ 短形 SIBATA(柴田科学)

    メスフラスコ 短形

    SIBATA(柴田科学)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスBの「首太全量フラスコ」に準拠しています。
    用途一定体積の溶液をはかり取るためのガラス製実験器具として。材質ほうけい酸ガラス
  • メスシリンダー ガラス 目盛付 有栓 カスタムA SIBATA(柴田科学)

    メスシリンダー ガラス 目盛付 有栓 カスタムA

    SIBATA(柴田科学)
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差に準拠しています。(3L、5L、10Lは規格外)
    用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質ほうけい酸ガラス
  • ビュレット スーパーグレード PTFEコック付き SIBATA(柴田科学)

    ビュレット スーパーグレード PTFEコック付き

    SIBATA(柴田科学)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。
  • ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)

    ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付

    SIBATA(柴田科学)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛は白色目盛です。
    色茶褐色目盛白色
  • ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付 SIBATA(柴田科学)

    ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付

    SIBATA(柴田科学)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。ガラスコックは本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。目盛は白色目盛です。
    仕様ガラスコック付き色茶褐色目盛白色
  • 遠心沈殿管 丸底形 肉厚 SIBATA(柴田科学)

    遠心沈殿管 丸底形 肉厚

    SIBATA(柴田科学)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    遠心分離に使用する肉厚タイプのガラス製丸底容器です。
    容量(mL)50外径(Φmm)35
  • メスフラスコ 茶 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)

    メスフラスコ 茶 スーパーグレード

    SIBATA(柴田科学)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
    材質ほうけい酸ガラス
  • メスフラスコ 茶 短形 SIBATA(柴田科学)

    メスフラスコ 茶 短形

    SIBATA(柴田科学)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ・一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 ・底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 ・目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 ・一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 ・JIS規格(R3505)クラスBの「首太全量フラスコ」に準拠しています。
    付属品平栓材質ほうけい酸ガラス
  • 自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付 本体のみ SIBATA(柴田科学)

    自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付 本体のみ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    翌日出荷から26日以内出荷
    自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
    仕様平面摺合せ接続。PTFEコック付き。色茶
  • 共栓三角フラスコ SIBATA(柴田科学)

    共栓三角フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    口元にガラス製の共通すり合わせ共栓が付属した三角フラスコです。
    種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラス
  • バッフル付三角フラスコ SIBATA(柴田科学)

    バッフル付三角フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱(10本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    培養、反応実験にて効率よく撹拌することができます。バッフルが3ヵ所についているため、通常の三角フラスコに比べ撹拌・通気効率がアップします。
    種別三角フラスコ材質ほうけい酸ガラス-1
  • ビーカー(SIBATA) SIBATA(柴田科学)

    ビーカー(SIBATA)

    SIBATA(柴田科学)
    ¥5,298税込¥5,828
    1組(10個)
    翌日出荷
    材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠)
  • ガラスビュレット スーパーグレード(ガラスコック付き) SIBATA(柴田科学)

    ガラスビュレット スーパーグレード(ガラスコック付き)

    SIBATA(柴田科学)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    翌日出荷から5日以内出荷
    容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。ガラスコックは本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。目盛はシルバーステン目盛です。
    仕様ガラスコック付き色透明
  • 自動ビュレット PTFEコック付 本体のみ SIBATA(柴田科学)

    自動ビュレット PTFEコック付 本体のみ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    3日以内出荷から40日以内出荷
    自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
    仕様平面摺合せ接続。PTFEコック付き。色透明
  • 試薬びん SIBATA(柴田科学)

    試薬びん

    SIBATA(柴田科学)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本ほか
    翌々日出荷から33日以内出荷
    試薬等を保存するための細口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
    色透明キャップ形式共栓口タイプ細口
  • 丸底フラスコ SIBATA(柴田科学)

    丸底フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥799~税込¥879~
    1本ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。加熱や圧力の変化に強い形状で、試料の反応・撹拌、受器、分析・蒸留などに用いられます。
    種別丸底フラスコ
  • ケルダールフラスコ SIBATA(柴田科学)

    ケルダールフラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。ケルダール法による窒素分解・蒸留・分析に使用されます。頸部が長く混合効果に優れ、球状部の均温性も良いと言われています。
    種別ケルダールフラスコ
  • 自動ビュレット ガラスコック付 本体のみ SIBATA(柴田科学)

    自動ビュレット ガラスコック付 本体のみ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
    仕様平面摺合せ接続。ガラスコック付き。
  • 自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付 本体のみ SIBATA(柴田科学)

    自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付 本体のみ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
    仕様平面摺合せ接続。ガラスコック付き。色茶色
  • 共通摺合共栓比色管 平栓付 白目盛り SIBATA(柴田科学)

    共通摺合共栓比色管 平栓付 白目盛り

    SIBATA(柴田科学)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1セット(10本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    内部の液の色の濃淡や相違を比較するのに使用される白色目盛り付きのガラス製の容器です。ガラス製の共通すり合わせ共栓が付属しています。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 自動ビュレット ゴム栓用 ガラスコック付 SIBATA(柴田科学)

    自動ビュレット ゴム栓用 ガラスコック付

    SIBATA(柴田科学)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    3日以内出荷
    自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
    付属品カルシウム管、2連球ゴムスプレー材質ほうけい酸ガラス外径(Φmm)16ゴム止外径(Φmm)8
  • 自動ビュレット スーパーグレード ゴム栓用 茶褐色 ガラスコック付 SIBATA(柴田科学)

    自動ビュレット スーパーグレード ゴム栓用 茶褐色 ガラスコック付

    SIBATA(柴田科学)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
    付属品カルシウム管、2連球ゴムスプレー材質ほうけい酸ガラス外径(Φmm)16ゴム止外径(Φmm)8
  • シリンジ ハンディーペッターⅠ用 SIBATA(柴田科学)

    シリンジ ハンディーペッターⅠ用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(50本)
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ハンディーペッター1型用のシリンジ です。