カテゴリ
- 科学研究・開発用品(17)
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- モノタロウ(1)
- ホンダ(80)
- KITO(キトー)(72)
- PROST's(30)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- NAKANO(23)
- マンダム(21)
- U-KANAYA(21)
- スバル(18)
- brembo(16)
- セイキ製作所(12)
- Kawasaki(11)
- TRUSCO(10)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- Gクラフト(10)
- アオイ(9)
- PROMARINE(プロマリン)(9)
- イスカル(8)
- 協育歯車(8)
- ブランドをもっと見る
「806-1」の検索結果

黒球温度計 GTM-1型 IES-4000型用
SIBATA(柴田科学)¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷黒球温度計は物体の輻射熱(放射熱)の測定をおこないます。GTM-1 はメーカー製の直径75mm の黒球温度計です。これは人体の熱負荷と人間の温冷感指数を踏まえた温熱環境評価指数PMV(Predicted Mean Vote 予測温冷感申告)およびPPD(Predicted Percentage ofDissatisfied 予測不快者率)の快適方程式の測定要因になります。 黒球温度計を利用して輻射熱を測定することで、IES-5000で測定できる主要6 項目(浮遊粉じん、気流、一酸化炭素(CO)、二酸化炭素(CO2)、温度、相対湿度)と組み合わせ、PMV 値、PPD 値を自動的に算出することができます。これにより国際規格である「ISO 7730:適度な温熱環境の指標」 を見出すことができます。用途IES-4000型用型式GTM-1型質量(g)約130電源IES-4000本体より供給測定範囲(℃)0~70寸法(Φmm)75温度調節範囲(℃)0~60
COセンサー IES-4000用
SIBATA(柴田科学)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷室内環境測定セットIES-4000CO/CO2ユニット用の消耗品です。用途COIES-4000/UT-300用/CO2ユニット(UT-300)用幅(mm)20質量(kg)0.03高さ(mm)27奥行(mm)20アズワン品番64-8273-69
低位置用温度計 IES-3000/4000型用
SIBATA(柴田科学)¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷室内環境測定セット IES-5000/-4000用 オプション品 床上10cm付近の温度測定を目的とした温度計です。規定の床上75cm から150cm の間の測定値との比較として室内温度分布をより正確に把握することが可能です。 別売りの固定クリップ LTM-1用(品目コード:080610-5015)を用いて床上10cm の測定位置になるよう、三脚部の任意の場所に固定します。
ACアダプター US318-09-PL03B
SIBATA(柴田科学)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷IES-5000用充電器兼ACアダプターです。用途IES-5000用質量(kg)0.2電源AC100-240V 0.4A高さH(mm)27奥行D(mm)50幅W(mm)64アズワン品番64-8273-72
騒音計袋
SIBATA(柴田科学)¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷室内環境測定セット IES-5000用のオプション品です。用途IES-5000用質量(kg)0.05高さH(mm)20奥行D(mm)100幅W(mm)90アズワン品番64-8273-74
室内環境測定セットIES-4000型
SIBATA(柴田科学)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷・室内環境測定セット IES-4000用 付属品 ・スペアパーツとしても取り扱っています。用途UIA345-2419型 IES-4000型用
騒音計接続ケーブル NL-27接続用 IES-4000/5000型用
SIBATA(柴田科学)¥6,798税込¥7,4781個6日以内出荷室内環境測定セット IES-4000/5000型用 オプション品用途騒音計NL-27型接続用
照度計固定台
SIBATA(柴田科学)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷室内環境測定セット IES-5000用のオプション品である、デジタル照度計 CANA-0010S型に使われる固定台です。用途IES-5000用質量(kg)0.1高さH(mm)115奥行D(mm)100幅W(mm)100アズワン品番64-3881-04
測定キャップ IES-5000用
SIBATA(柴田科学)¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷室内環境測定セット IES-5000用の部品です。用途IES-5000型測定時に使用アズワン品番64-8273-70
校正キャップ IES-5000用
SIBATA(柴田科学)¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷室内環境測定セット IES-5000用の部品です。用途CO、CO3校正専用アズワン品番64-8273-71
普通騒音計 6230H
SIBATA(柴田科学)¥189,800~税込¥208,780~1台16日以内出荷室内環境測定セットIES-5000R用オプション品です。計量法・JIS・IECに適合しています。質量(g)120寸法206(H)×48(W)×24(D)mm電源単4形アルカリ乾電池2本
固定クリップ
SIBATA(柴田科学)¥5,298税込¥5,8281個63日以内出荷室内環境測定セットIES-5000用のオプション品である低位置用温度計LTM-1型をIES-5000型に固定するための部品です。用途IES-5000用質量(kg)0.1高さH(mm)145奥行D(mm)70幅W(mm)20