カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • BOHLENDER(2)
  • DURAN(6)
  • DWK Life Sciences(1)
  • PYREX(パイレックス)(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • アズワン(2)
  • スーパーツール(1)
  • フロンケミカル(1)
  • 三商(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl75416」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メンブレンキャップ 広口ねじ口びん用 GLS-80 SIBATA(柴田科学)

    メンブレンキャップ 広口ねじ口びん用 GLS-80

    SIBATA(柴田科学)
    ¥5,598税込¥6,158
    1袋(2個)
    5日以内出荷
    ねじ口メンブレンキャップは、GLS-80のねじ口DURANびんに使用できます。キャップの中央位置にあけた穴に孔径0.2μmのPTFE膜を付けていますので、液体やホコリ等を通さず気体だけを透過します。ガスが発生する試薬類の保管時や輸送時の危険を減少させることができます。オートクレーブにかける際もキャップはしっかり締めたままでき、事前にキャップを緩めたり、滅菌後に締め直す必要はありません。100hPaまでの急激な減圧加圧に対応します。耐熱温度は140℃で、キズなどの損傷がない状態であれば繰り返し使用できます。
    材質ポリプロピレン穴径(Φmm)9穴数3ねじ規格GLS-80最高使用温度(℃)140
  • シリコンパッキン PTFE張 GLS-80白キャップ用 SIBATA(柴田科学)

    シリコンパッキン PTFE張 GLS-80白キャップ用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥8,698税込¥9,568
    1袋(5個)
    15日以内出荷
    ねじ口びん白キャップ017250-805A用の交換パーツとして使用可能です。
    用途GLS-80白キャップ用材質シリコンPTFE質量(kg)0.02高さH(mm)3幅W(mm)78.4