カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(13)
絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • モノタロウ(8)
  • ダイヘン(706)
  • ホンダ(376)
  • パナソニックコネクト(201)
  • CKD(185)
  • 日本モレックス(molex)(144)
  • トーキン(141)
  • エスコ(112)
  • SMC(101)
  • WURTH ELEKTRONIK(93)
  • オカムラ(岡村製作所)(85)
  • ヤマト産業(80)
  • ジーベック(72)
  • BULGIN(67)
  • アイトス(65)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(64)
  • エレコム(62)
  • Panasonic(パナソニック)(62)
  • SKC(環境測定)(59)
  • ヤマニパッケージ(51)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「co2」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CO・CO2ゼロ校正ガス SIBATA(柴田科学)

    CO・CO2ゼロ校正ガス

    SIBATA(柴田科学)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    室内環境測定セット IES-5000/-4000用の消耗品です。
  • CO・CO2スパン校正ガス SIBATA(柴田科学)

    CO・CO2スパン校正ガス

    SIBATA(柴田科学)
    12,790税込14,069
    1個
    当日出荷
    室内環境測定セット IES-5000/-4000用の消耗品です。
    型式SG-1
  • CO・CO2モニター Chicco-iino CCS-1 SIBATA(柴田科学)

    CO・CO2モニター Chicco-iino CCS-1

    SIBATA(柴田科学)
    94,980税込104,478
    1台(1台)
    翌々日出荷
    室内空気の基本性質であるCO、CO2、温度、湿度を高い精度で測定します。 室内におけるCO、CO2の空気組成濃度値、または温度と相対湿度を同時に測定することで、室内における作業環境状況の認識、または室内換気実行の指標となります。 ・リアルタイムモニタリングに適した簡易測定器 ・CO、CO2、温度、湿度の同時測定が可能 ・CO2は経済産業省策定ガイドラインに準拠 ・タイマー、間欠運転可能 ・ファン搭載につき、応答性が良い(OFFも可能)
    用途一酸化炭素、二酸化炭素、温度、相対湿度の測定に仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。測定範囲一酸化炭素:0~50ppm、二酸化炭素:360~4000ppm質量(g)約180(乾電池含む)電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)測定精度一酸化炭素:全域±4%F.S、二酸化炭素:全域±120ppm、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×105温度測定範囲(℃)-10~100機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング測定対象一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth動作時間約8時間(電池)主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能湿度測定範囲(%RH)10~95
  • PM2.5・CO2モニター Chicco-iino SIBATA(柴田科学)

    PM2.5・CO2モニター Chicco-iino

    SIBATA(柴田科学)
    94,980税込104,478
    1台
    7日以内出荷
    生活環境中の空気の二酸化炭素濃度と概ね直径2.5μm以下の微小なホコリの空気中の濃度を確認できます。 室内の換気が不十分で人が多いと室内空気の二酸化炭素濃度が上がりますので、換気の良し悪しや人の密集度の目安として役立ちます。 また、温湿度(切替表示)も表示できるので、空気清浄機等との併用で部屋の空気の綺麗度・快適度を保つのにも役立ちます。 ・リアルタイムモニタリングに適した簡易測定器 ・CS-1(CO2)、PS-3(PM2.5)の測定をこれ1台で ・タイマー測定が可能 バッテリー節約のための間欠運転も可能 ・ファン搭載につき、応答性が良い(OFFも可能)
    用途・室内空間の汚染度をPM2.5、CO2の両面から監視。・温湿度も測定可能なため温熱空間の評価も仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。型式PCX-1測定範囲粉じん(PM2.5):10~600μg/m3、二酸化炭素:360~4000ppm質量(g)約250(乾電含む)電源USB形式(micro_B)測定精度粉じん:±20%、二酸化炭素:±120ppm、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×105温度測定範囲(℃)-10~60機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング測定対象粉じん(PM2.5)、二酸化炭素、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能湿度測定範囲(%RH)10~95
  • COセンサー IES-4000用 SIBATA(柴田科学)

    COセンサー IES-4000用

    SIBATA(柴田科学)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    室内環境測定セットIES-4000CO/CO2ユニット用の消耗品です。
    用途COIES-4000/UT-300用/CO2ユニット(UT-300)用幅(mm)20質量(kg)0.03高さ(mm)27奥行(mm)20アズワン品番64-8273-69
  • 黒球温度計 GTM-1型 IES-4000型用 SIBATA(柴田科学)

    黒球温度計 GTM-1型 IES-4000型用

    SIBATA(柴田科学)
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    黒球温度計は物体の輻射熱(放射熱)の測定をおこないます。GTM-1 はメーカー製の直径75mm の黒球温度計です。これは人体の熱負荷と人間の温冷感指数を踏まえた温熱環境評価指数PMV(Predicted Mean Vote 予測温冷感申告)およびPPD(Predicted Percentage ofDissatisfied 予測不快者率)の快適方程式の測定要因になります。 黒球温度計を利用して輻射熱を測定することで、IES-5000で測定できる主要6 項目(浮遊粉じん、気流、一酸化炭素(CO)、二酸化炭素(CO2)、温度、相対湿度)と組み合わせ、PMV 値、PPD 値を自動的に算出することができます。これにより国際規格である「ISO 7730:適度な温熱環境の指標」 を見出すことができます。
    用途IES-4000型用型式GTM-1型質量(g)約130電源IES-4000本体より供給測定範囲(℃)0~70寸法(Φmm)75温度調節範囲(℃)0~60
  • 受けフラスコ 250mL ISO SRE-M3用 SIBATA(柴田科学)

    受けフラスコ 250mL ISO SRE-M3用

    SIBATA(柴田科学)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    ロータリーエバポレーターSRM-3用です。
    容量(mL)250規格ISO規格
  • 回転フラスコ 20L SIBATA(柴田科学)

    回転フラスコ 20L

    SIBATA(柴田科学)
    254,999税込280,499
    1個
    4日以内出荷
    BUCHI中型ロータリーエバポレーター用回転フラスコ。
    適合機種R-220SE/Pro容量(L)20
  • 二酸化炭素モニター(密集モニター)CS-1型 SIBATA(柴田科学)

    二酸化炭素モニター(密集モニター)CS-1型

    SIBATA(柴田科学)
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    生活環境中の空気の二酸化炭素濃度を数値で濃度表示できる簡易モニターです。室内の換気が不十分で人が多いと室内空気の二酸化炭素濃度が上がりますので、換気の良し悪しや人の密集度の目安として役立ちます。また、温度と湿度も表示(切替表示)できますので部屋の快適度を保つための目安としても役立ちます。 ・リアルタイムモニタリングに適した簡易測定器 ・経済産業省 策定ガイドラインに準拠(二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン) ・小型で卓上や壁掛けで設置可能 ・PCをUSBでつないで各種設定可能 ※動作可能OS:Windows 10、11 ・ロギングデータを本体に記録。通信ソフトでPCへ取り出し可能 ・Bluetooth搭載で専用アプリをダウンロードすればスマートフォンでも表示可能 ・吸引ファンを搭載、高い応答性を表現
    用途換気のタイミング、人の密集度の目安に。仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。測定範囲CO2:360~4000ppm質量(g)180電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)測定精度二酸化炭素:全域±120ppm、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×105温度測定範囲(℃)-10~100機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング測定対象二酸化炭素、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth動作時間約10時間(電池)主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能湿度測定範囲(%RH)10~95
  • 受フラスコ 2000mL ドレン付 SF 52用 SIBATA(柴田科学)

    受フラスコ 2000mL ドレン付 SF 52用

    SIBATA(柴田科学)
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
    ステンレスフィルターホルダー SF 52用スペアパーツです。吸引ろ過で、最大5hPa(絶対圧)に耐えることができます。
    用途企画報知版にサイズ記載なし容量(mL)2000
  • 柴田 丸底フラスコ 2L 010500-2000A SIBATA(柴田科学)

    柴田 丸底フラスコ 2L 010500-2000A

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
  • 柴田 丸底フラスコ 200ML 010500-200A SIBATA(柴田科学)

    柴田 丸底フラスコ 200ML 010500-200A

    SIBATA(柴田科学)
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
  • アルコール除去筒 SIBATA(柴田科学)

    アルコール除去筒

    SIBATA(柴田科学)
    4,698税込5,168
    1箱(4本)
    32日以内出荷
    CO/CO2メータ COX-3用の消耗品です。