カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(24)
絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • スバル(130)
  • KITO(キトー)(87)
  • NTN(エヌティーエヌ)(11)
  • SMC(8)
  • イスカル(7)
  • FYH(日本ピローブロック)(6)
  • TAKIGEN(タキゲン)(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • 旭精工(3)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
  • サンワサプライ(3)
  • TRUSCO(3)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
  • PANDUIT(パンドウイット)(3)
  • ABB(3)
  • スター精密(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • CKD(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp-31」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング パーフロ CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)Oリング パーフロ CP-300/310用SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ケミストプラザCP-300/310のセパラブル反応容器に使用します。
用途CP-300/310型用材質パーフロ
温度センサー CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)温度センサー CP-300/310用SIBATA(柴田科学)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
・ケミストプラザCP-300/310に使用可能なオプションパーツです。 ・通常のブロック温度以外に反応容器内部の温度をモニターすることができます。 ・センサー部にはPTFEの被膜がされているので、耐薬品性に優れています。
用途CP-300/310型用材質PTFE皮膜
加熱ブロックアダプター CP-300/310 300℃タイプ用 SIBATA(柴田科学)加熱ブロックアダプター CP-300/310 300℃タイプ用SIBATA(柴田科学)
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
ケミストプラザCP-300/310オプション品
用途CP-300/310型300℃タイプ用
加圧ユニット部 CP-300/310 SIBATA(柴田科学)加圧ユニット部 CP-300/310SIBATA(柴田科学)
209,800税込230,780
1台
3日以内出荷
・ケミストプラザCP-300/310用加圧ユニットの本体です。
用途CP-300/310型用
セパラブル反応容器 CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)セパラブル反応容器 CP-300/310用SIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から93日以内出荷
ケミストプラザCP-300/310用のセパラブルタイプ反応容器です。
用途CP-300/310型用
攪拌子 CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)攪拌子 CP-300/310用SIBATA(柴田科学)
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷
ケミストプラザCP-300/310シリーズの撹拌反応用標準付属品です。
用途CP-300/310型用材質PTFE
温度センサーアダプター CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)温度センサーアダプター CP-300/310用SIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
・ケミストプラザCP-300/310で、外部温度センサーを固定するためのオプションパーツです。
用途CP-300/310型用
LEDライト CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)LEDライト CP-300/310用SIBATA(柴田科学)
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷
・ケミストプラザCP-300/310に接続・固定可能なオプションパーツです。 ・反応容器内部の状態を観察するのに便利なアイテムです。
用途CP-300/310型用
Oリング パーフロ CP-300/310 300℃タイプ用 SIBATA(柴田科学)Oリング パーフロ CP-300/310 300℃タイプ用SIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
耐熱性に優れ、300℃での安定したシールが可能なフッ素ゴムOリングです。 スチーム、熱水、高温のアミンをご使用される場合、腐食の恐れがございますのでご注意ください。 ケミストプラザCP-300/310用セパラブル反応容器に使用します。
用途CP-300/310型用材質パーフロ
セパラブルカバー CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)セパラブルカバー CP-300/310用SIBATA(柴田科学)
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から38日以内出荷
・ケミストプラザCP-300/310のセパラブル反応容器用のセパラブルカバーです。 ・120mLタイプのセパラブルフラスコとセットで使用されます。
用途CP-300/310型用
ビーズアダプター CP-300/310 マルチタイプ用 SIBATA(柴田科学)ビーズアダプター CP-300/310 マルチタイプ用SIBATA(柴田科学)
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
・内部がすり鉢状の底になっているケミストプラザCP-300/310のオプションパーツです。 ・内部にビーズを入れることで、底が平らでない容器も立てたまま加熱することができます。
用途CP-300/310型マルチタイプ用適合CP-300型マルチタイプ用内径(Φmm)(すり鉢状底部)120深さ(mm)65~80
加熱ブロックアダプター CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)加熱ブロックアダプター CP-300/310用SIBATA(柴田科学)
60,899税込66,989
1個
3日以内出荷
・ケミストプラザCP-300/310用オプション品です。
加圧ユニットアダプター CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)加圧ユニットアダプター CP-300/310用SIBATA(柴田科学)
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
合成反応装置ケミストプラザCP-300/310加圧タイプの構成品です。
SPC冷却器 リービッヒ CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 リービッヒ CP-300/310用SIBATA(柴田科学)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
・リービッヒ冷却器(冷却管)は、最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
用途CP-300/310用材質ほうけい酸ガラスねじ規格GL-14摺合せSPC-15
温度センサー 300℃仕様 CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)温度センサー 300℃仕様 CP-300/310用SIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
シース部材質:ステンレス(SUS316)
用途合成反応装置 CP-300/310シリーズの液温測定に使用。適合機種CP-300/310
加熱ブロック部 CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)加熱ブロック部 CP-300/310用SIBATA(柴田科学)
289,800税込318,780
1台
6日以内出荷
ケミストプラザCP-300/310用の加熱ブロックです。
用途CP-300/310用
ガラスセット CP-300/310 300℃タイプ用 SIBATA(柴田科学)ガラスセット CP-300/310 300℃タイプ用SIBATA(柴田科学)
88,980税込97,878
1台
17日以内出荷から33日以内出荷
CP-300/310 300℃タイプ用 セパラブルタイプのフラスコ、カバー、金具のセットです。
熱媒体ビーズ CP-300/310 マルチタイプ用 SIBATA(柴田科学)熱媒体ビーズ CP-300/310 マルチタイプ用SIBATA(柴田科学)
25,980税込28,578
1個
17日以内出荷
・ケミストプラザCP-300/310のオプションパーツにあるビーズアダプターに入れて使うものです。 ・ビーズは熱を通しやすい材質のアルミナを使用しています。
材質アルミナセラミックス製質量(kg)約1寸法(Φmm)3
ガラスセット CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)ガラスセット CP-300/310用SIBATA(柴田科学)
83,980税込92,378
1セット
32日以内出荷から33日以内出荷
ケミストプラザCP-300/310用のガラスセットです。
用途CP-300/310型用
加圧ユニットセット CP-300/310 SIBATA(柴田科学)加圧ユニットセット CP-300/310SIBATA(柴田科学)
419,800税込461,780
1セット
32日以内出荷
・「加圧ユニット本体 CP-300/310用」、「加圧ユニットアダプター70ml CP-300/310用」と加圧容器やスパナなど、加圧ユニットを使用する際に必要なものをまとめたセット。 ・本体制御部・加熱ブロック部は含みません。
用途CP-300/310用使用圧力範囲(MPa)~0.95温度設定範囲(℃)-30~200(室温プラス10℃以下で温度制御するには、別売の低温循環水槽が別途必要です。)
フラスコアダプター CP-300/310 マルチタイプ用 なす形フラスコ SIBATA(柴田科学)フラスコアダプター CP-300/310 マルチタイプ用 なす形フラスコSIBATA(柴田科学)
29,980税込32,978
1個
32日以内出荷から40日以内出荷
・標準はJIS規格です。ISO規格・他形状につきましては別途承ります。
オートクレーブセット 70mL CP-300/310/400 SIBATA(柴田科学)オートクレーブセット 70mL CP-300/310/400SIBATA(柴田科学)
199,800税込219,780
1台
33日以内出荷
加熱による圧力の上昇に対し、5Mpaまで対応可能なオートクレーブ反応容器です。 70mlの加圧反応容器はSUS316製です。 別途オプションでガラス又はPTFE製の内筒容器をセットして使用することも可能です。
構成054310-5353 加圧容器70mL054310-5551 オートクレーブユニット
ブロック部マルチタイプ CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)ブロック部マルチタイプ CP-300/310用SIBATA(柴田科学)
339,800税込373,780
1個
42日以内出荷
CP-300/310用 ブロック部マルチタイプとビーズアダプターのセットです。
用途CP-300用質量(kg)7.1高さH(mm)142奥行D(mm)300幅W(mm)210
滴下容器 CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)滴下容器 CP-300/310用SIBATA(柴田科学)
47,980税込52,778
1個
62日以内出荷
・ケミストプラザCP-300/310のフラスコに装着して使用する滴下用ロートです。 ・圧力平衡側管付きなのでPTFEコックによって、微量に内部液を滴下させることが可能です。
用途CP-300/310用材質ほうけい酸ガラス容量(mL)50摺合せSPC-15