カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- NTN(エヌティーエヌ)(10)
- FYH(日本ピローブロック)(5)
- 旭精工(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(2)
- イスカル(2)
- SMC(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
- TRUSCO(1)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- アイゼン(1)
- 廣杉計器(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
「cp316」の検索結果

加圧容器 CPP型用
SIBATA(柴田科学)¥116,999~税込¥128,699~1個当日出荷から33日以内出荷・ケミストプラザCP-300/400/CPP-2210の加圧タイプに使用されるオプション・スペアパーツです。 ・120mLのガラス製反応容器を入れて使用します。 ・加圧容器の材質はSUS316です。 ・ガラス内筒容器を中にセットしてご使用することが可能です。 ・オプションの温度センサー保護管を使用することで、サンプルの温度を測定することが可能です。