カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- ベン(25)
- ヨシタケ(21)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- FYH(日本ピローブロック)(5)
- 三商(4)
- タンガロイ(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- オズマ(3)
- EIKO(栄工舎)(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- PROMARINE(プロマリン)(2)
- タカチ電機工業(1)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- プラス工具(1)
- BERGEON(1)
- elcometer(1)
- ブランドをもっと見る
「cst-20」の検索結果
特価

粘度計 ウベローデ SU
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781個当日出荷から33日以内出荷・適量の試料を粘度計に入れ測時球C内(標線m1とm2との間の量)の試料が毛細管を流出する時間を計測して、粘度を求めるものです。 ・表面張力の差異の補正を必要としない標準動粘度計です。 ・動粘度0.3~100000mm2/s{cStセンチストークス}を測定できるように16種類があります。(定数表付) ・液柱差が常に一定に保たれるためSO、SFより精度が高くなります。材質ほうけい酸ガラス
粘度計 キャノン・フェンスケ SO
SIBATA(柴田科学)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷から58日以内出荷・ASTMD445、D446参考、JISK2283に準拠しています。 ・一定量の試料(標線EとFとの間の体積)が毛細管を流出する時間を測定して粘度を求めるもので、とくに少量の試料の動粘度測定に適しています。 ・動粘度0.5~20000mm2/s{cSt センチストークス}を測定できるよう、12種類があります。(定数表付) ・傾きによる誤差を少なくするため、測時球と試料だめ球の中心が同一中心軸上にくるようになっています。"材質ほうけい酸ガラス
粘度計 キャノン・フェンスケ 逆流形 SF
SIBATA(柴田科学)¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から33日以内出荷・一般には不透明な試料の動粘度測定に使用されます。 ・動粘度0.4~20000mm2/s{cSt センチストークス}を測定できるよう、12種類があります。(定数表付) ・逆流形粘度計は測時球が下のほうに設けられ、試料がこの球内に流入する時間を測定して粘度を求めます。 ・試料は乾燥している測時球内へ流入するので、とくに不透明な液体の測定に適しています。 ・測時球内壁に試料が残留するために生じる影響がないため、高粘性液体の粘度測定にも適しています。 ・時間測定は二度できます。用途不透明液用材質ほうけい酸ガラス