カテゴリ
- 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- KITO(キトー)(3)
- KSフィルター(3)
- MCP(4)
- MICROCHIP(10)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(30)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- omron(オムロン)(5)
- OSG(オーエスジー)(12)
- SMC(465)
- StarTech.com(3)
- カネミツ(3)
- サンドビック(4)
- ホンダ(3)
- ホーリック(6)
- モートーン(4)
- 今村紙工(3)
- 本多電子(4)
- 雅(32)
- ブランドをもっと見る
「dm100」の検索結果
特価
関連キーワード

ACアダプター UV313-0520 EIAJ2
SIBATA(柴田科学)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷デジタルマノメーター DM-100S用のACアダプターです。電源(V)100-240(50/60Hz)
アナログ出力ケーブル DM-S用
SIBATA(柴田科学)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷デジタルマノメーター DM-100S/-300S用のアナログ出力ケーブル適合本体DM-100S/-300S用
ACアダプター UES12LCP-050200SPA
SIBATA(柴田科学)¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷デジタルマノメーター DM-100S(CE)(071060-1002)用のACアダプター適合本体DM-100S(CE)用出力5V/2A入力電源(V)100-240 : 50/60Hz
デジタルマノメーター
SIBATA(柴田科学)¥88,980~税込¥97,878~1個当日出荷から5日以内出荷半導体センサを用いた卓上型の真空計です。コンパクトで使いやすく、再現性に優れています。 水銀フリーで安心してご使用いただけます。 絶対圧を表示します。 DM-100S型は乾電池タイプで、単3電池2本で60時間以上の連続運転が可能です。 DM-300S型はセンサと内部配管は耐食性に優れたステンレス製です。備考基準圧力計を用いてユーザー校正が可能です。電源単3アルカリ電池×2(付属)、ACアダプタ(別売)AC100V 50/60Hz 0.3A測定範囲(kPa)0~101.3表示分解能0.1kPa連続使用時間(時間)約60(電池使用時)測定圧力絶対圧記録計出力0~100kPaにおいて0~1V
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら