カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- MKカシヤマ(1)
- SKC(環境測定)(3)
- シグマアルドリッチ(1)
- 光明理化(2)
「dnph」の検索結果

DNPHアクティブガスチューブ シリンジタイプ 50入
SIBATA(柴田科学)¥62,980税込¥69,2781個(50個)4日以内出荷DNPH(2.4-ジニトロフェニルヒドラジン)アクティブガスチューブシリンジタイプは、ホルムアルデヒドに代表される大気中のアルデヒド類・ケトン類をポンプで吸引し、環境中の各物質の濃度を求めることが可能なサンプラーです。ポリエチレン製チューブの中のDNPHを含侵したシリカゲルに、空気中のアルデヒド類・ケトン類を接触させることで固定する仕組みになっています。これをアセトニトリルで抽出した後、高速液体クロマトグラフ(以下、HPLC)を用いて分析します。用途大気環境測定。室内環境測定寸法(mm)約Φ18×83質量(g)約4(1本当たり)吸着剤2.4-ジニトロフェニルヒドラジン含侵シリカゲル(1本あたり360mg)
オゾンスクラバー 10入
SIBATA(柴田科学)¥8,398税込¥9,2381袋(10個)当日出荷オゾンスクラバーは、大気中のオゾンを除去する事が可能なカートリッジです。 。DNPH誘導体を分解してしまうオゾンを、本体のポリエチレン製チューブにに充填したヨウ化カリウムによって除去します。オゾンが存在する環境中で、DNPHアクティブガスチューブを用いて測定する際にご使用ください。用途大気環境測定。室内環境測定寸法(mm)約Φ16×43質量(g)約4(1本あたり)充填剤ヨウ化カリウム(1本当たり1.2g)