カテゴリ
- 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- モノタロウ(1)
- DURAN(52)
- SCHOTT/DURAN(16)
- RS PRO(12)
- アズワン(11)
- スケーター(3)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- PYREX(パイレックス)(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- タイガースポリマー(1)
- BRAND(1)
- SCHOTT(ショット)(1)
- Lenz(1)
- Lenze(1)
「duran 500ml」の検索結果
特価

ねじ口洗浄びん フィルター付 1L
SIBATA(柴田科学)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から7日以内出荷上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡部分が円形状のガラス製フィルターなので、微細な気泡の発生により吸収効率を高めることが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
ユーティリティねじ口ボトル Eキャップ付
SIBATA(柴田科学)¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から9日以内出荷持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。ねじ規格GL-45材質(キャップ)PP材質(リング)PP
ねじ口瓶 赤キャップ付 DURAN
SIBATA(柴田科学)¥3,998税込¥4,398特価1個当日出荷バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
ねじ口角びん 黒キャップ付 DURAN
SIBATA(柴田科学)¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
ねじ口洗浄びん(ムエンケ式)
SIBATA(柴田科学)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の採取等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1mmの穴が開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)外径(Φmm)[ゴム止め]81目盛(mL)100材質(パッキン)PTFE材質(キャップ)PBT(ポリブチレンテレフタレート)仕様ISO ねじGL-45種別ムエンケ式