カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(14)
    • びん/容器類(6)
絞り込み
容量(mL)
  • 20~30未満(1)
  • 50~60未満(1)
  • 100~200未満(3)
  • 200~300未満(1)
  • 500~600未満(4)
  • 700~800未満(1)
  • 1000~2000未満(2)
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • DURAN(123)
  • SCHOTT/DURAN(4)
  • アズワン(3)
  • WPH(35)
  • スズラン(32)
  • 麻場(28)
  • SHIMANO(シマノ)(18)
  • Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(18)
  • TKG(13)
  • 永田製作所(10)
  • 哲多すずらん(8)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • brembo(7)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(7)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(6)
  • Clover(クロバー)(6)
  • Petronas(6)
  • ANCAP(アンカップ)(5)
材質
  • ガラス(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「duran」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ口瓶 赤キャップ付 DURAN SIBATA(柴田科学)

    ねじ口瓶 赤キャップ付 DURAN

    SIBATA(柴田科学)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
  • デシケーター 上口コック付 DURAN SIBATA(柴田科学)

    デシケーター 上口コック付 DURAN

    SIBATA(柴田科学)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。
    付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32吸入口外径(Φmm)8
  • ねじ口角びん 黒キャップ付 DURAN SIBATA(柴田科学)

    ねじ口角びん 黒キャップ付 DURAN

    SIBATA(柴田科学)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    3日以内出荷
    従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
  • デシケーター中板 DURAN SIBATA(柴田科学)

    デシケーター中板 DURAN

    SIBATA(柴田科学)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    磁製のデシケーター用中板です。
    材質磁製
  • デシケーター 横口コック付 DURAN SIBATA(柴田科学)

    デシケーター 横口コック付 DURAN

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。
    付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32吸入口外径(Φmm)8
  • デシケーター ねじ口キャップ付 DURAN SIBATA(柴田科学)

    デシケーター ねじ口キャップ付 DURAN

    SIBATA(柴田科学)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
    蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。
    付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32
  • デシケーター 上横口コック付 DURAN SIBATA(柴田科学)

    デシケーター 上横口コック付 DURAN

    SIBATA(柴田科学)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。
    付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32吸入口外径(Φmm)8
  • ねじ口びん 透明キャップ付 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口びん 透明キャップ付

    SIBATA(柴田科学)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    翌々日出荷
    バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
    色白
  • メンブレンキャップ 広口ねじ口びん用 GLS-80 SIBATA(柴田科学)

    メンブレンキャップ 広口ねじ口びん用 GLS-80

    SIBATA(柴田科学)
    ¥5,298税込¥5,828
    1袋(2個)
    5日以内出荷
    ねじ口メンブレンキャップは、GLS-80のねじ口DURANびんに使用できます。キャップの中央位置にあけた穴に孔径0.2μmのPTFE膜を付けていますので、液体やホコリ等を通さず気体だけを透過します。ガスが発生する試薬類の保管時や輸送時の危険を減少させることができます。オートクレーブにかける際もキャップはしっかり締めたままでき、事前にキャップを緩めたり、滅菌後に締め直す必要はありません。100hPaまでの急激な減圧加圧に対応します。耐熱温度は140℃で、キズなどの損傷がない状態であれば繰り返し使用できます。
    材質ポリプロピレン穴径(Φmm)9穴数3ねじ規格GLS-80最高使用温度(℃)140
  • ホールピペット スーパーグレード SIBATA(柴田科学)

    ホールピペット スーパーグレード

    SIBATA(柴田科学)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
    目盛なしJIS規格クラスAピペットの種類ホールピペット
  • ホールピペット カスタムA SIBATA(柴田科学)

    ホールピペット カスタムA

    SIBATA(柴田科学)(4件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
  • ねじ口洗浄びん(ムエンケ式) SIBATA(柴田科学)

    ねじ口洗浄びん(ムエンケ式)

    SIBATA(柴田科学)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    当日出荷
    上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の採取等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1mmの穴が開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
    外径(Φmm)[ゴム止め]8仕様ISO ねじGL-45種別ムエンケ式材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)1目盛(mL)100材質(キャップ)PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(パッキン)PTFE
  • 駒込ピペット SIBATA(柴田科学)

    駒込ピペット

    SIBATA(柴田科学)(5件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    取り扱いが容易なガラス製ピペットです。中央に膨らみがあり、ゴム球で発生させた陰圧で吸引することができます。
    ピペットの種類駒込ピペット
  • ねじ口洗浄びん フィルター付 1L SIBATA(柴田科学)

    ねじ口洗浄びん フィルター付 1L

    SIBATA(柴田科学)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡部分が円形状のガラス製フィルターなので、微細な気泡の発生により吸収効率を高めることが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
duran 瓶特集