カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(20)
絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • DURAN(57)
  • リケン(10)
  • PYREX(パイレックス)(10)
  • カラークリエーション(9)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(8)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(7)
  • 三商(6)
  • パトライト(PATLITE)(5)
  • アズワン(4)
  • VITLAB(4)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(3)
  • SRIC(スリック)(3)
  • STC(3)
  • SIMAX(3)
  • FXC(3)
  • DWK Life Sciences(3)
  • Socorex(ソコレックス)(2)
  • コーニング(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gl-45」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコンパッキンPTFE両面張 GL-45用 SIBATA(柴田科学)

    シリコンパッキンPTFE両面張 GL-45用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥6,198税込¥6,818
    1袋(10枚)
    当日出荷
    ねじ口黒キャップ GL-45用です。
    用途黒キャップ用材質PTFE両面張質量(kg)0.01高さH(mm)3奥行D(mm)43.5幅W(mm)43.5
  • ねじ口びん黒キャップ GL-45 パッキンなし 10入 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口びん黒キャップ GL-45 パッキンなし 10入

    SIBATA(柴田科学)
    ¥7,898税込¥8,688
    1袋(10個)
    当日出荷
    パッキン付属無しのGL-45キャップです。
    用途ねじ口びん専用のスクリューキャップです。色黒(フタ)質量(g)20アズワン品番64-8272-47
  • ねじ口びん赤キャップ GL-45 パッキンなし 10入 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口びん赤キャップ GL-45 パッキンなし 10入

    SIBATA(柴田科学)
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(10個)
    当日出荷
    パッキン付属無しのGL-45キャップです。
    用途ねじ口びん専用のスクリューキャップです色赤(フタ)質量(g)20アズワン品番64-8272-48
  • ろ過器アダプター ねじ口びん GL-45用 SIBATA(柴田科学)

    ろ過器アダプター ねじ口びん GL-45用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    ●ねじ口びんに取り付けることで、吸引ろ過びんなどを使用することなく手軽に吸引ろ過が行えます。 ●ろ過液の保存が容易になるだけでなく洗浄物の削減も可能です。 ●上部口内径Φ39mmで、一般的なシリコン栓、ゴム栓規格No.14・15サイズが使用可能です。 ※ゴム栓の寸法は JIS 規格等によって統一されていないため、メーカーごとに寸法が異なる場合がございます。選定の際には、必ず寸法をご確認ください。
    用途ろ過、減圧ろ過適合GL-45機能オートクレーブ使用:可材質(キャップ)PP材質(パッキン)PTFE
  • ねじ口振盪三角フラスコ バッフル付 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口振盪三角フラスコ バッフル付

    SIBATA(柴田科学)
    ¥48,980税込¥53,878
    1箱(4個)
    3日以内出荷
    培養、反応実験にて効率よく撹拌することができます。バッフルが3ヵ所についているため、通常の三角フラスコに比べ撹拌通気効率がアップします。ねじ規格はGL-45。
    種別三角フラスコ材質キャップ:フェノール樹脂、パッキン:PTFE張りシリコンゴム容量(mL)500ねじ規格GL-45
  • ユーティリティねじ口ボトル Eキャップ付 SIBATA(柴田科学)

    ユーティリティねじ口ボトル Eキャップ付

    SIBATA(柴田科学)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。
    ねじ規格GL-45材質(キャップ)PP材質(リング)PP
  • HPLCねじ口瓶 SIBATA(柴田科学)

    HPLCねじ口瓶

    SIBATA(柴田科学)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷
    専用のポート付きキャップと組み合わせて使用することで、-100~150kPaの耐圧性があります。HPLC以外にもGL45規格のねじ口びん用キャップを組み合わせることで、薬液の保存など多用途に利用可能です。
  • ねじ口瓶 赤キャップ付 DURAN SIBATA(柴田科学)

    ねじ口瓶 赤キャップ付 DURAN

    SIBATA(柴田科学)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
  • ねじ口洗浄びん(ムエンケ式) SIBATA(柴田科学)

    ねじ口洗浄びん(ムエンケ式)

    SIBATA(柴田科学)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    当日出荷
    上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の採取等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1mmの穴が開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
    外径(Φmm)[ゴム止め]8仕様ISO ねじGL-45種別ムエンケ式材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)1目盛(mL)100材質(キャップ)PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(パッキン)PTFE
  • ねじ口洗浄口びん用部品 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口洗浄口びん用部品

    SIBATA(柴田科学)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ねじ口洗浄びんのスペアパーツです。
    用途ねじ口洗浄びん用色赤ねじ規格GL-45
  • 洗浄びんホルダー SIBATA(柴田科学)

    洗浄びんホルダー

    SIBATA(柴田科学)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ねじ口洗浄びんのスペアパーツです。ねじ口びんに中管を固定するためのホルダー部です。
    用途ねじ口洗浄びん用ねじ規格GL-45
  • シリコンパッキン センサー用 穴なし SIBATA(柴田科学)

    シリコンパッキン センサー用 穴なし

    SIBATA(柴田科学)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    カルスター、サージタンクおよびねじ口びんなどに使用できます。キャップはフェノール樹脂製、121℃オートクレーブ滅菌に十分な耐熱性があります。
    用途カルスター、サージタンクおよびねじ口びんなどに使用できます。材質シリコン
  • ねじ口キャップ 穴付 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口キャップ 穴付

    SIBATA(柴田科学)
    ¥8,998税込¥9,898
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    カルスター、サージタンクおよびねじ口びんなどに使用できます。キャップはフェノール樹脂製、121℃オートクレーブ滅菌に十分な耐熱性があります。
    材質フェノール樹脂
  • ねじ口びん白キャップ SIBATA(柴田科学)

    ねじ口びん白キャップ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    ねじ口びん専用のスクリューキャップです。
  • ねじ口びん ファーメンター用 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口びん ファーメンター用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ねじ口びんに穴あきキャップとシリコンパッキン(穴なし)をセットしたものです。pHのコントロール用薬液びん、培地びん、生成物の取り出し、保存用、消泡剤用などに適しています。パッキン、キャップ、ねじ口びんはオートクレーブにかけられます。
    仕様穴あき黒キャップ、シリコンパッキン付材質キャップ:フェノール樹脂、パッキン:シリコンゴムねじ規格GL-45
  • ねじ口角びん 黒キャップ付 DURAN SIBATA(柴田科学)

    ねじ口角びん 黒キャップ付 DURAN

    SIBATA(柴田科学)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    3日以内出荷
    従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
  • 分注器 DISPET EXⅡ SIBATA(柴田科学)

    分注器 DISPET EXⅡ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    オートクレーブ(121℃)滅菌可能接液部は耐薬品性に優れた素材一般的なボトルにセットできるよう、3種類のアダプターを付属インレットチューブは長さの調整が可能な為、様々なサイズのボトルに使用可液戻し機構により試薬のロスを最小限に抑制。
    用途溶媒の分注にねじ口規格(GL)45再現性(%)≦0.1精度(%)±0.5
  • ねじ口びん液切リング 白キャップ用 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口びん液切リング 白キャップ用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ口びん用スペアパーツです。PFA製ですので乾熱滅菌ができます。
  • プロテクトプラスコートねじ口びん びんのみ 1000ml SIBATA(柴田科学)

    プロテクトプラスコートねじ口びん びんのみ 1000ml

    SIBATA(柴田科学)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    5日以内出荷
    容量(mL)1000高さ(mm)225ねじ規格GL-45胴径(Φmm)101
  • 乾燥エアーポンプ DAP-10型 SIBATA(柴田科学)

    乾燥エアーポンプ DAP-10型

    SIBATA(柴田科学)
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    77日以内出荷
    ・HPLCねじ口びんの中にシリカゲルなどの乾燥剤を入れ空気を通過させることによって乾燥エアーを作り出す簡易的な装置です。 ・低温反応時に乾燥エアーを送ることにより本体内の結露を最小限におさえることができます。 ・乾燥剤は付属していません。
    付属品HPLCねじ口びん×1本、洗浄びん用中管フィルター付×1本、穴あきねじ口キャップGL-45×1個、洗浄びんホルダー×1式、EPDMゴムシート×1枚、シリコンホース(Φ5×Φ11mm) 2m、ヒューズ(0.5A)×1個、電源コード×1本、コンセントアダプター×1個型式DAP-10型質量(kg)約2(乾燥剤含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×200×350消費電流(mA)40最大吐出圧力(kPa)(ポンプ)6.6流量(L/min)(ポンプ)2以上(AC100V 50Hz時)ノズル外径(Φmm)7(IN/OUT)ポンプダイヤフラム方式