カテゴリ
- 科学研究・開発用品(7)
絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- DURAN(23)
- スリーピース(9)
- PYREX(パイレックス)(7)
- VITLAB(6)
- CKD(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- リケン(4)
- 三商(4)
- イスカル(3)
- エスコ(3)
- 京セラ(3)
- KSフィルター(3)
- 横浜ディスプレイミュージアム(3)
- アズワン(2)
- コガネイ(2)
- タンガロイ(2)
- Kartell(カルテル)(2)
- ブランドをもっと見る
「gl32」の検索結果

遠心沈殿管 丸底形 ねじ口
SIBATA(柴田科学)¥15,980~税込¥17,578~1箱(5個)5日以内出荷遠心分離に使用するガラス製丸底容器です。GL-32ガラスねじに黒キャップ付きです。容量は50mLで目盛り付きと目盛なしの2種類あります。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)50高さ(mm)106外径(Φmm)35
デシケーター 上口コック付 DURAN
SIBATA(柴田科学)¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から6日以内出荷蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32吸入口外径(Φmm)8
デシケーター 横口コック付 DURAN
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥76,980~税込¥84,678~1個3日以内出荷から6日以内出荷蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32吸入口外径(Φmm)8
分注器 デジタルビュレット
SIBATA(柴田科学)¥289,800税込¥318,7801個3日以内出荷滴定、分注に便利なデジタル液晶表示の手動式ビュレットです。0~50mLの範囲内で、0.01mL刻みに吸引/吐出量が表示されます。本体は360°回転することができます。正面の4つのボタンで吸引容量表示、吐出容量表示の切替やゼロ表示合わせ等各種設定を行います。(分注は都度設定が必要)キャリブレーション機能付。用途滴定、分注に付属品バッテリーチャージャー、GL32用アダプター材質FEP、Tefzel、ガラス、プラチナインジウム、セラミック容量(mL)50電源DC 9V 200mA(Ni-Cd充電式)分注範囲(mL)0~50精度±0.2%設定方式デジタルダイヤル式オートクレーブの可否不可可変範囲0.01mL
デシケーター ねじ口キャップ付 DURAN
SIBATA(柴田科学)¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から63日以内出荷蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32
ねじ口角びん 黒キャップ付 DURAN
SIBATA(柴田科学)¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
デシケーター 上横口コック付 DURAN
SIBATA(柴田科学)¥89,980~税込¥98,978~1個6日以内出荷から17日以内出荷蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32吸入口外径(Φmm)8