カテゴリ
- 科学研究・開発用品(8)
絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- ジーエルサイエンス(2,080)
- IKO(日本トムソン)(195)
- RS PRO(165)
- トリニティ(66)
- Simplism(66)
- イトーキ(48)
- ホンダ(24)
- 三菱電機エンジニアリング(18)
- メディアカバーマーケット(18)
- SMC(16)
- DURAN(16)
- SPARKFUN(15)
- アイオ産業(15)
- ナイキ(13)
- SUS(エスユーエス)(13)
- ULVAC(アルバック)(9)
- HEADS(ヘッズ)(8)
- CKD(6)
- ブランドをもっと見る
「gls」の検索結果
特価

ねじ口瓶用 シーリング青 ポリプロピレン製 GLS-80
SIBATA(柴田科学)¥789税込¥8681個3日以内出荷ねじ口びんシリーズの口元に取り付けるリングです。びんから注ぐ際に、液切れを良くします。液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。材質PP最高使用温度(℃)140
メンブレンキャップ 広口ねじ口びん用 GLS-80
SIBATA(柴田科学)¥5,298税込¥5,8281袋(2個)5日以内出荷ねじ口メンブレンキャップは、GLS-80のねじ口DURANびんに使用できます。キャップの中央位置にあけた穴に孔径0.2μmのPTFE膜を付けていますので、液体やホコリ等を通さず気体だけを透過します。ガスが発生する試薬類の保管時や輸送時の危険を減少させることができます。オートクレーブにかける際もキャップはしっかり締めたままでき、事前にキャップを緩めたり、滅菌後に締め直す必要はありません。100hPaまでの急激な減圧加圧に対応します。耐熱温度は140℃で、キズなどの損傷がない状態であれば繰り返し使用できます。材質ポリプロピレン穴径(Φmm)9穴数3ねじ規格GLS-80最高使用温度(℃)140
シリコンパッキン PTFE張 GLS-80白キャップ用
SIBATA(柴田科学)¥8,198税込¥9,0181袋(5個)15日以内出荷ねじ口びん白キャップ017250-805A用の交換パーツとして使用可能です。用途GLS-80白キャップ用材質シリコンPTFE質量(kg)0.02高さH(mm)3幅W(mm)78.4
耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付
SIBATA(柴田科学)¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から10日以内出荷GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末ペースト状顆粒液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。タイプ青キャップ付口内径(Φmm)65ねじ規格GLS-80
耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみ
SIBATA(柴田科学)¥7,398~税込¥8,138~1個ほか3日以内出荷から32日以内出荷GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
ねじ口びん 広口 茶褐色 白キャップ付
SIBATA(柴田科学)¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から6日以内出荷GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末ペースト状顆粒液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。キャップ材質PSU(Polysulfoneポリスルホン)、キャップ耐熱性-45~+180℃※オートクレーブに繰り返しかける際は121℃以内の温度でご使用下さい。ISO4796準拠タイプ白キャップ付